1-Port Gigabit PoE +Injector DPE-301GIDer Gigabit PoE Injector DPE-301GI liefert Stromversorgung und Datenverbindung zusammen über das Netzwerkkabel für ein PoE-Gerät (PD) wie zum Beispiel eine IP ...
1-Port Gigabit PoE Inject. DPE-101GIDer Gigabit PoE Injector DPE-101GI liefert Stromversorgung und Datenverbindung zusammen über das Netzwerkkabel für ein PoE-Gerät (PD) wie zum Beispiel eine IP Ca...
20-Port Gigabit Switch managed DGS-1510-20/EDie DGS-1510-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1510-20 verfügt über 16 Gigabi...
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24SCBei den Top-of-Rack 10G Managed Stack Switches der DXS-3400 Serie von D-Link handelt es sich um kompakte Hochleistungs-Switches für kabelgebundenes Switc...
24-Port Gigabit Switch Layer 2 DXS-3400-24TCBei den Top-of-Rack 10G Managed Stack Switches der DXS-3400 Serie von D-Link handelt es sich um kompakte Hochleistungs-Switches für kabelgebundenes Switc...
24-Port PoE Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-24P/EDie Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen...
26-Port Managed Layer2 Smart Gigabit Switch DGS-1210-26/EDie Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen...
28-Port Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-28/EDie Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermö...
28-Port Gigabit Switch Managed DGS-2000-28Die Switches der DGS-2000-Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermögl...
5-Port Gigabit Switch ohne IGMP DGS-105GL/EMit dem 5-Port-Gigabit-Switch DGS-105GL profiteren Klein- und Heimbüros sowie kleine und mittlere Unternehmen auf ökonomische Weise von der höheren Bandbr...
5-Port Layer2 Switch DES-1005P/EMit dem PoE+ Fast Ethernet Desktop Switch DES-1005P können Unternehmen kosteneffizient von der Power over Ethernet (PoE)-Technologie profitieren. Bis zu 4 Geräte wie...
5-in-1 USB-C Hub mit Card Reader DUB-2325/EDer DUB-2325 5-in-1 USB-C Hub mit Kartenleser fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und dem iPad Pro im Handumdrehen einen SD-Kartenleser, ...
52-Port Gigabit Switch Managed DGS-2000-52Die Switches der DGS-2000-Serie bilden die neueste Generation der Entry Level Managed Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ermögl...
52-Port Smart Managed PoE 4x10G DGS-1510-52XMPDie DGS-1510-Serie bildet die neueste Generation der Smart Managed Switches von D-Link mit 10-Gigabit-Anschlüssen. Der DGS-1510-52XMP verfügt über 48 G...
8-Port PoE Gigabit Switch Layer 2 managed DGS-1210-08P/EDie Smart Switches der DGS-1210-Serie bilden die neueste Generation der Smart Switches von D-Link. Mit ihren vielfältigen Managementoptionen ...
AC Bridge Wireless, extralang DAP-3712Die 20 km Long Range Wireless AC Bridge (DAP-3712) ist eine unverzichtbare Lösung für die Bereitstellung von Konnektivität in bisher als unerreichbar geltenden...
APC Back-UPS 1600VA Schutzk. Buchsen BX1600MI-GRDiese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Ha...
APC Back-UPS 750VA IEC Buchsen BX750MIDiese APC Back-UPS bietet Strom- und Überspannungsschutz für drahtlose Netzwerke, Computer, Spielkonsolen und andere elektronische Geräte in Ihrem Haus oder Un...
APC DIN-Schienen-USV f Schalttafelmontage SUA500PDRIBewährte USV-Systeme für Steuerungsanwendungen und widrige Umgebungsbedingungen. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet.
APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V SMT1000ICDiese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzintera...
APC Smart-UPS C 1500VA LCD 230V SMC1500ICDieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. D...
APC Smart-UPS SRT On-Line 1000VA RM 230V SRT1000RMXLIDieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 1000VA/100...
Access Point 83.040.0051.0WLAN Access Point im Industrie-Design, 1x RJ45 10/100 Mbps, WLAN Standard IEEE 802.11 n/g/b, Antenne extern über SNA (nicht im Lieferumfang), Ethernet 10/100BaseT, Web-Ser...
Access Point Dualband AC1200 Wave2 PoE DAP-3666Der WiFi4EU-fähige DAP-3666 Wireless AC1200 Wave 2 Dual-Band Outdoor PoE Access Point ist ein vielseitiger und leistungsstarker Access Point, der entw...
Access Point Tri-Band Unified AC2200 Wave2 DWL-7620APDer Wireless AC2200 Wave 2 Unified Tri-Band Access Point DWL-7620AP ist ideal für mittlere bis große Installationen in Unternehmen und auch für ...
Access-Point Dual Radio 802.11ac/802.11n LN-1700B (EU)Dual Radio Access Point nach IEEE 802.11ac Wave 2 für bis zu 1.733 MBit/s & IEEE 802.11n für bis zu 450 MBit/s, par. Betrieb in 2,4 GHz & 5 GHz...
Antennenhalter WLAN 61260Flexible Wand- oder Mastmontage von LANCOM Outdoor-WLAN-Antennen (ON), Neigungsvorrichtung für punktgenaue Ausrichtung, geeignet für AirLancer ON-T90ag und AirLancer ON-T60ag
BACK UPS PRO 650VA BR650MIDieses Produkt ist Teil der Back-UPS Pro-Serie. Diese USV mit 650 VA verfügt über insgesamt 6 Ausgänge, die eine USV-Stromunterstützung und Überspannungsschutz bieten. Es ...
Back-UPS 650VA 230V BK650EIUSV-System mit Überspannungsschutz für elektronische Geräte und Computer. Beinhaltet: (2) abnehmbare IEC-Stromkabel, C13 auf C14, CD mit Software, Dokumentations-CD, USB-...
Back-UPS Connect CP12036LIMit APC Back-UPS Connect bleiben Ihre Netzwerkgeräte wie Router, Smart Home-Assistenten und IP-Kameras auch bei Stromausfällen verbunden und online. Es handelt sich um ein...