AC-Wallbox Business 3,7/11 kW CH-W-B-A3.7/11-PPNMMode 3 AC Wallbox Business Premium mit einer maximalen Ladeleistung von 3,7 kW bei 1-phasigem (230 V) bzw. 11 kW bei 3-phasigem (400 V) Netzanschlus...
Adapterplatte Edelstahlsäule 18591Adapterplatte zur Montage der AMTRON Edelstahl- säule (18558(1-fach) und 18566 (2-fach)) auf das Fertigfundament (86005000)
Adapterset Go 11 2.0 4,240,405Adapter-Set Go 11 2.0, CEE-Adapter 16 A auf - CEE-Stecker rot 32 A (3-phasig) - CEE-Stecker blau 16 A (1-phasig, Campingstecker) - Schutzkontakt-Stecker Type F 16 A (H...
Bodensockel für Standfuß XEV426 XEV428Bodensockel für Standsäule XEVA426. Bodensockel aus Edelstahl zur Montage eines Standfußes für Hausladestationen aus Edelstahl. Hinweise: Betonfundament wird b...
Charge Control Hutschienenmontage ALPHA9007-PCCController zur einfachen Hutschienenmontage mit Display und Bedienung am Gerät. Geeignet zum Statischen Lastmanagement von bis zu 10 PRACHT ALPHA Wall...
Dach eFlex Basic II Advanced, Comfort Roof 2Das eFlex Roof 2 besteht aus zwei Dächern für die Stelen-Varianten eFlex Basic II, Advanced und Comfort. Für die eFlex Comfort ist diese Komponente in zw...
Dynamic Charge Control bis 80A ALPHA9009-PDCC80Zähler zur einfachen Hutschienenmontage. In verbindung mit dem PCC geeignet zum dynamischen Lastmanagement oder PV Überschussladen bis 80A von bis zu ...
E-Ladestation M3-3ph.32A XEV150S7035E-Ladestation witty home 1x22kW 3P M3T2 IP54. Wallbox Ladestation mit UV-beständigem Kunststoffgehäuse zur Ladung von Elektro- oder Plug-In-Hybridfahrzeugen. Lad...
EV link Kabel 7,4kW-1ph (32A) 5m EVP1CNS32122EVLink Ladekabel. T2 am Fahrzeug versilberte Kontakte, T2 an der Ladestation versilberte Kontakte. 32 A, Einphasig 220-240 V - 50/60 Hz. Länge 5m.
EVSE-Adapter für Ladestationen TE005Der EVSE Adapter wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von Ladestationen, in Kombination mit dem Installationsprüfgerät TE001, entwickelt und erfüllt die No...
EVlink 4G Modem f.max.40 Ladepunkte EVP3MMEVP3MM - Modem zur Verbindung von Ladepunkten mit einem Backendsystem. Abmessungen BxHxT (mm) 260x180x95, Gewicht 0,5 kg.
EVlink Bundle ProSumerHome1 LP-K. KITEVB1PRO1LPCProduktbundle EVlink Prosumer - Laden Sie Ihr Elektrofahrzeug mit Ihrem selbsterzeugten Strom - für den Heimbereich mit festem Kabel Typ 2. Sicheres ...
EVlink Kit Pro Metal, Anschlussbox EVA1RFKESEVlink Pro AC Metal Kit Anschlussbox Fabrikat Thalassa. Zum Anschluss von Schutzgeräten im Metal Kit. beinhaltet 1 Telequick Montageplatte, 2 Hutschienen...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2 Kabel-B-EV EVB3S22NCBEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder Auße...
EVlink Wallbox Pro 22kW-T2 KabelMID-6mA EVB3S22NC0MEVlink Pro AC Wallbox mit Typ 2 Ladekabel 5m mit Shuttern. Für den Einsatz in halböffentlichen Garagen oder auf Parkplätzen, für die Innen- oder A...
EVlink statisches Lastmana gement für max. 15 L HMIBSCEA53D1ESSHMIBSCEA53D1ESS - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 15 Ladestationen in ...
EVlink statisches Lastmana gement für max. 50 L HMIBSCEA53D1ESMHMIBSCEA53D1ESM - EV Charging Expert - Lastmanagement für EVlink Ladestationen mit statischer Regelung von bis zu 50 Ladestationen in ...
Energy Management System für Wallbox eMH1 EMSHOMEDas dynamische Energie- und Lastmanagementsystem für die Wallbox eMH1 ermöglicht das Überschussladen und Monitoring von Elektroautos (BEV) und Hybri...
Externe Steuerzentrale für Master/Slave 1V0001BDie externe Steuerzentrale reev ready ist speziell für den Einsatz in Gruppenlösungen nach dem Controller-Extender-Prinzip konzipiert. Sie ersetzt die...
Externe Wallboxabsicherung im Iso-Gehäuse WAE1Externe Wallboxabsicherung im Lierumfang enthalten: 1 ISO-Gehäuase:200x200x120mm mit Deckel und transperenter Tür IP 65 8TE, 1 FI-Schutzschalter 4-pol....
Fahrradladestation mit Sonderschrauben TG BCS 3 LEDE-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 unt...
Fahrzeugsimulationsadapter EVSE gem. IC61851 TE002Der EVSE Adapter wurde als Zubehör speziell für die Prüfung von Ladestationen, in Kombination mit dem Installationsprüfgerät TE001, entwickelt. Er ...
Fertigfundament aus Beton für WB mini Stele FF-ST-30-30Fertigfundament aus Beton für Wallbox MIni Stele, Abmessungen BxHxT=300x700x300mm, inkl. 1 Leerrohr für Zuleitung, 4 Schlaganker M8 für Befest...
Folierung Wallbox Mini ab 25 Stück FO-WeMFolierung Wallbox Mini (möglich ab 25 Stück): Konturenaufkleber Konturenaufkleber max. 900x450mm je nach Logo Positionierung unten rechts Beistellung Logo a...
Front Gehäuse 4Y/4B arctic white 18643Die Wallboxen AMTRON® 4You und 4Business lassen sich durch austauschbare Frontcover individuell gestalten. Ob dezent oder bunt es stehen eine Vielzahl von Farb...
Front Gehäuse 4Y/4B granite grey 18644Die Wallboxen AMTRON® 4You und 4Business lassen sich durch austauschbare Frontcover individuell gestalten. Ob dezent oder bunt es stehen eine Vielzahl von Farb...
Front Gehäuse 4Y/4B lemon green 18646Die Wallboxen AMTRON® 4You und 4Business lassen sich durch austauschbare Frontcover individuell gestalten. Ob dezent oder bunt es stehen eine Vielzahl von Farbe...