Die handliche Nylontasche (16 x 11 x 4 cm, blau-rot) mit Reißverschluss besteht aus einer 24-teiligen Füllung mit folgenden Inhaltsteilen: 1 x Dreiecktuch 1 x Schere 2 x Einmalhandschuhe 2 x Fixier...
Nylontasche (11,5 x 17 x 4 cm, blau-rot) mit 2 Tankas und 21-teiliger Füllung: 1 x Schnellverband 1 x Dreiecktuch 1 x Rettungsdecke 2 x Hautreinigungstücher 2 x Einmalhandschuhe 4 x Wundpflaster 2 ...
Dieses Füllsortiment nach DIN 13164 ist ideal für Kfz-Kombitaschen und enthält alle wichtigen Erste-Hilfe-Materialien. Es entspricht den gesetzlichen Vorgaben und sorgt für Sicherheit unterwegs. Pe...
5-eckige Verbandtasche / Autoapotheke für Kraftfahrzeuge. 25 x 15 x 7 cm, blau-rot Aus Nylon, mit Reißverschluss und Außenschutzfolie. Zusätzliche Grifflasche und Einleger mit Verfalldatum und Plat...
Verbandtasche (22 x 15 x 8cm, blau) aus Nylon mit Reißverschluss und 2 Klettbändern zur Fixierung im Kofferraum Bestehend aus: Füllsortiment nach DIN 13 164 (Inhaltsteile der DIN 13 164) Warndreiec...
Verbandtasche (22 x 12 x 8cm, blau) aus Nylon mit umlaufendem Reißverschluss und 2 Klettbändern zur Fixierung im Kofferraum. Enthält Füllsortiment nach DIN 13164 sowie Warndreieck nach ECE-Richtlinie.
Verbandtasche aus Nylon mit umlaufendem Reißverschluss und Außenschutzfolie. Inhalt nach DIN 13167 und Warnweste nach ISO 20471. 17 x 18 x 3,5 cm, blau.
Die Mini-Verbandtasche (22 x 8,5 x 8 cm, blau) ist Teil eines durchdachten Modul- und Klettsystems, welches dem Autofahrer eine flexible und individuelle Zusammenstellung mit den Warnwestentaschen ...
Handliche Tasche aus Nylon mit zusätzlicher Außentasche. 26 x 17 x 10 cm, rot Für den persönlichen Bedarf. Inhalt nach DIN 13 157 + Verbandbuch DIN A 5 + Stift. Für Verwaltungs- und Handelsbetriebe...
Hochwertige Wandtasche aus wetterbeständigem Planenmaterial und Reflektorstreifen zur einfachen Handhabung für den Anwender. Unsere PARAMEDIC Wandtasche wird mit einem Tragegriff und zwei Ösen, an ...
Hochwertige Wandtasche aus wetterbeständigem Planenmaterial und Reflektorstreifen zur einfachen Handhabung für den Anwender. Unsere PARAMEDIC Wandtasche wird mit einem Tragegriff und zwei Ösen, an ...
Hochwertige Verbandtasche aus Nylon. Verfügt über mehrere Innentaschen als Ordnungssystem für die 28 Füllteile, die eine bequeme Entnahme der benötigten Inhaltsteile ermöglichen. Die zusätzliche Ta...
Umhängetasche aus Nylon mit verstellbarem Trageriemen und Schulterpolster sowie Reflektorstreifen auf der Vorderseite. Auf der Innenseite befinden sich 2 Riemen mit Karabinerhaken, die eine 90°-Sto...
Umhängetasche aus Nylon mit verstellbarem Trageriemen und Schulterpolster sowie Reflektorstreifen auf der Vorderseite. Auf der Innenseite befinden sich 2 Riemen mit Karabinerhaken, die eine 90°-Sto...
Die hochwertige Verbandtasche aus Nylon verfügt über mehrere Innentaschen als Ordnungssystem für die 27 Füllteile, die eine bequeme Entnahme der benötigten Inhaltsteile ermöglichen. Persönliche Med...
Nylontasche (11,5 x 17 x 4 cm, blau-rot) mit 2 Tankas und 21-teiliger Füllung: 1 x Schnellverband 1 x Dreiecktuch 1 x Rettungsdecke 2 x Hautreinigungstücher 2 x Einmalhandschuhe 4 x Wundpflaster 2 ...
Umhängetasche aus Nylon mit verstellbarem Trageriemen und Schulterpolster. Der Trageriemen kann sowohl als Rucksack als auch seitlich über die Schulter getragen werden. Ein Reflektorstreifen auf de...