Die Alumed® Tracheo-Kompresse (8 x 10 cm) ist eine sterilisierte, einzeln verpackte Kompresse für die sichere Anwendung bei Tracheostomaversorgung. Sie sorgt für eine effektive Feuchtigkeitsaufnahm...
Für Erwachsene und Kinder ab 30 kg, inklusive Gesichtsmaske, Sauerstoffreservoir und Zuleitungsschlauch. Aus umweltfreundlichem SEBS-Material, mit integrierter Handschlaufe. Beutelvolumen: 1.475 ml...
Die anatomische Pinzette aus rostfreiem Edelstahl (14,5 cm) eignet sich ideal für präzises Greifen und Halten empfindlicher Materialien. Dank der geriffelten Greifflächen bietet sie sicheren Halt u...
Die 8-sprachige Erste-Hilfe-Anleitung bietet klare, verständliche Anweisungen für Notfallsituationen. Sie ist ideal für Unternehmen, Schulen und öffentliche Einrichtungen, die mehrsprachige Informa...
Mückenschutzmittel auf rein pflanzlicher Basis aus einem Extrakt des Zitronen-Eukalyptus. Schützt bis zu 6 Std. zuverlässig vor Mückenstichen. Auch gegen Fliegen und Zecken bietet es effektiven Sch...
VeriShield Gehörschutzkapseln VS 110 bieten zuverlässigen Schutz vor Lärm am Arbeitsplatz. Mit einer hohen Schalldämmung sorgen sie für Komfort und Sicherheit. Ideal für laute Umgebungen wie Bauste...
Der Augenfremdkörperentferner mit Magnet und Schlinge ermöglicht eine sichere und präzise Entfernung von Fremdkörpern aus dem Auge. Durch den Magneten lässt sich der Fremdkörper effektiv anziehen u...
Zur Entfernung von Staub und Schmutz im Auge. Nicht für den klassischen Bereich der Augenspülflaschen bei Verätzungen geeignet. Medizinprodukt: Klasse IIa Bestandteile: Wasser, Stickstoff, Natriumc...
Das Austauschset für Betriebe eignet sich perfekt für DIN 13 157. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Erneuerung der nötigen Komponenten. Ideal für eine zuverlässige Wartung und den reibungslo...
Das Austauschset für Betriebe nach DIN 13 169 ermöglicht eine schnelle und einfache Wartung. Es ist speziell für den Einsatz in Betrieben konzipiert, die höchste Qualitätsstandards und Normen erfül...
Das Austauschset für Kfz nach DIN 13 164 bietet eine praktische Lösung für den Austausch von Fahrzeugteilen. Es sorgt für eine einfache Handhabung und gewährleistet die Einhaltung der DIN-Vorgaben,...
Die Autopolierwatte besteht zu 100% aus Viskose und eignet sich ideal für die Autoaufbereitung. Mit 400 g bietet sie hohe Saugfähigkeit und sorgt für ein streifenfreies Polierergebnis. Perfekt für ...
Gemäß §24 Abs. 6 DGUV ist jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb zu dokumentieren. Die Aufzeichnungen sind vertraulich und über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren zu verwahren.
Die mehrsprachige Broschüre „Sofortmaßnahmen“ bietet klare, schnelle Anweisungen für Notfallsituationen. Sie ist einfach zu verstehen und deckt verschiedene Sprachen ab, um eine schnelle Reaktion i...
Die mehrsprachige Broschüre „Sofortmaßnahmen“ bietet klare, schnelle Anweisungen für Notfallsituationen. Sie ist einfach zu verstehen und deckt verschiedene Sprachen ab, um eine schnelle Reaktion i...
Leicht stützende Binde, die ca. 2 Stunden kühlt einsetzbar bei Prellungen, Zerrungen, Quetschungen und Verstauchungen. In einer praktischen Beutelverpackung erhältlich. Die Kühlbinde ist nach dem Ö...
Diese Diagnostikleuchte mit Batterie bietet eine präzise Beleuchtung für medizinische Untersuchungen. Sie überzeugt durch ihre kompakte Größe, einfache Handhabung und zuverlässige Leistung, ideal f...
Die Elaine Kosmetikwatte aus 100% Viskose ist besonders weich und hautfreundlich. Mit ihrer Zickzack-Struktur eignet sie sich ideal für die tägliche Hautpflege und das Auftragen von Kosmetika. Prak...
Diese Ersatz-Batterie für Defibrillatoren garantiert eine zuverlässige und langanhaltende Leistung. Sie ist kompatibel mit gängigen Defibrillator-Modellen und sorgt im Notfall für eine sichere Anwe...