Strapazierfähig im Alltag - Ladefähig im Betrieb - wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk - AES-128 Verschlüsselung für Maus und Tastatur - wiederaufladbare Lithium Akkus in Mau...
- Kabelgebundene 3 Tasten-Maus mit Scrollrad und einer Auflösung von 1.200 dpi - Symmetrisches Design in Standardgröße - geeignet für Rechts- und Linkshänder - Flache, kabelgebundene Tastatur mit a...
Bestes Preis-/Leistungsverhältnis für Office-Anwender - flache, kabellose Tastatur inkl. Cursor- und Nummernblock - Flüsteranschlag-Tasten mit langlebiger Tastenbeschriftung - bis zu 10 Millionen T...
- Robuste, hochwertig verarbeitete Profi-Tastatur mit 10 Hotkeys - Batteriestatus-Anzeige in Tastatur und Maus - Nahezu störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 5 m Reichweite) - Multip...
Wiederaufladbares Design-Desktop mit vielen Extras - wahlweise Verbindung über Bluetooth oder über 2,4 GHz Funk - AES-128 Verschlüsselung für Maus und Tastatur - wiederaufladbare Lithium Akkus in M...
Die beste STREAM aller Zeiten – jetzt auch mit kabelloser Freiheit und Maus - Cherry SX Scherenmechanik - flüsterleise: Tastenanschlag und Maustasten - 3-stufig regelbarer Maussensor mit bis zu 2.4...
- Modell 920-002540 - flache Tasten mit leisem Anschlag - strapazierfähige Tasten, die auf bis zu 10 Millionen Anschläge ausgelegt sind - Maus geeignet für Rechts- und Linkshänder - Auflösung: 1000...
Spritzwassergeschützte Tastatur-Maus-Kombination für den täglichen Einsatz - störungsfreie, kabellose 2,4 GHz Technologie (bis zu 10 m Reichweite) Tastatur: - Ziffernblock mit 10 Tasten - Sondertas...
Logitech MK540 Advanced ist eine kabellose Tastatur-Maus-Kombination, die für Präzision, Komfort und Zuverlässigkeit entwickelt wurde. Der winzige USB-Empfänger ist mit der Logitech Unifying Techno...
- Modell 920-004511 - Sondertasten ermöglichen einen schnellen und einfachen Zugriff auf Musik, Multimedia, E-Mail-Anwendung und Taschenrechner - zuverlässige kabellose 2,4-GHz-Verbindung mit bis z...
Das zuverlässige, ultra leise, kabellose Set mit dem winzigen Logitech Unifying Nano-Empfänger - Die Combo verwendet die neue SilentTouch-Technologie, um über 90% der störenden Geräusche zu entfern...
Kabellose Multimedia-Tastatur und kabellose optische Maus - Tastatur: Höhe x Breite x Tiefe: 25 mm x 430 mm x 210 mm - Maus: Höhe x Breite x Tiefe: 45 mm x 74 mm x 115 mm - Technische Daten: Tastat...