- für Modem, PDA, Kamera, Seriendrucker usw. - unterstützt mehr als 230 kBps - Chipsatz: Prolific PL2303HXD-LF - USB Stecker A an 9pol D-Sub Stecker - für Win 98SE/ME/2000/XP/Vista/Win 7/Win 8/Win ...
- Anschlüsse: USB 3.1 C(TM) Stecker auf USB 3.0 A Buchse - Stecker: vergossen - Stecker Material: CuZnNi - Farbe: Schwarz - USB Typ C reversibler Stecker
Technische Daten - Chipsatz: CH7101 - Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - VGA Anschluss ohne Muttern - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von ...
Technische Daten - Chipsatz: CH7101 - Anschlüsse: High Speed HDMI-A 19 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - VGA Anschluss ohne Muttern - Unterstützt eine Auflösung von bis zu max. 1080p (abhängig von ...
Kurzbeschreibung Der micro HDMI-D Anschluss wurde speziell für die neue Generation von Handys und Digital Kameras entwickelt und dient zur Übertragung von Daten, wie Videos, Bilder etc. Somit könne...
Technische Daten - Anschluss: mini DisplayPort 20 Pin Stecker > VGA 15 Pin Buchse - VGA Port mit Muttern - Mini Displayport 1.1a Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080p - Unterstützt ein...
Technische Daten - Anschluss: mini Displayport Stecker 20pin > HDMI 19pin Buchse - Mini Displayport 1.1a Standard - HDMI 1.3b Standard - Unterstützt eine Auflösung bis zu 1080P - Unterstützt eine T...
Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Technische Daten - Anschlüsse: DisplayPort 20 Pin Stecker > DVI-I 24+5 Buchse - Chipsatz: Parade...
Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Technische Daten - Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse - Chipsatz: Par...
Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die k...
Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die k...
Mit diesem Adapter kann ein HDMI Monitor, Beamer oder TV an eine freie DisplayPort Schnittstelle einer Bildquelle angeschlossen werden - Auflösung: mit DSC: 7680 x 4320 @ 60 Hz ohne DSC: 7680 x 432...
Zum Anschluss eines Monitors oder Projektors mit HDMI-Eingang an eine Bildquelle mit DisplayPort Ausgang - Auflösung: max. Ultra HD 4K2K (3840 x 2160) - Datenübertragungsrate: 21,6 Gbit/s - 3D Aufl...
- Eingangsanschluss: Mini DP1.1 - Ausgangsanschluss: VGA / DVI-I / HDMI - Maximale Auflösung: 1920 x 1080/1920 x 1200 (VGA, DVI), 3840 x 2160 (HDMI) - Audio-Unterstützung nur für die HDMI-Schnittst...
- zur Übertragung von RGB (YUV Komponenten) Videosignalen - ideal für hohe Anforderungen, Arbeitsumgebungen mit Störeinflüssen oder große Längen - optimale Übertragung durch vergoldete Steckkontakt...
- ideal für Slimline-Notebook, MacBook oder Smartphones - HDMI-Schnittstelle unterstützt bis zu 4K - hochwertiges, kompaktes Aluminium-Gehäuse - Anschlusskabel 0,10 m mit USB Stecker C