Trockner für Masken aus Edelstahl für bis zu 8 Atemschutzmasken Trockner mit eingebautem Warmluftgebläse und Zeitschaltuhr für schonende Trocknung der Masken ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm B...
Trockner für Masken aus Edelstahl für bis zu 9 Atemschutzmasken Trockner mit eingebautem Warmluftgebläse und Zeitschaltuhr für schonende Trocknung der Masken ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm B...
MTH Anschluss für Atemluftschlauch (Mitteldruckschlauch) für schonende Trocknung der Atemluftschläuche. Mit diesem Anschluss können Atemschutzmasken und die Atemluftschläuche gleichzeitig getrockne...
Zweitüriger Trockenschrank für Masken aus Edelstahl schnelle Trocknung durch ständiges Drehen der acht bzw. neun Atemschutzmasken Trockenzeit ca. 25-45 Minuten ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm...
Zweitüriger Trockenschrank für Masken aus Edelstahl schnelle Trocknung durch ständiges Drehen der acht bzw. neun Atemschutzmasken Trockenzeit ca. 25-45 Minuten ansteckfertig für 230 Volt Maße in mm...
OSMA modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockestation aus Edelstahl V²a für 2 Chemieschutzanzüge. Die selbstsaugende Wasch-, und Desinfizierpumpe arbeitet im geschlossenen Kreislauf Maße in ...
OSMA modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockestation aus Edelstahl V²a für bis zu 3 Chemieschutzanzüge. Die selbstsaugende Wasch-, und Desinfizierpumpe arbeitet im geschlossenen Kreislauf M...
OSMA modulare, mobile Wasch-, Desinfizier- und Trockestation aus Edelstahl V²a für bis zu 4 Chemieschutzanzüge. Die selbstsaugende Wasch-, und Desinfizierpumpe arbeitet im geschlossenen Kreislauf M...
Der OSMA HT 102-A ist eine Vorrichtung zum Trocknen von 2 Chemieschutzanzügen gleichzeitig. Aufgrund seiner Konzeption leicht und schnell auf- und abbaubar mit längenverstellbarem Halteorgan für Sc...
Trockenschrank zum Trocknen aller Typen von Druckschläuchen außen zur Aufnahme von bis zu 7 Gitterrosten, Anzahl und Abstände auf Wunsch + zum Trocknen von Einsatzbekleidung (Gitterroste entfernen)...
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig. Der am Oberboden montierte Drehteller führt die nasse Kleidung beim Warmluftstrom im Innere...
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig, aber mit an der Seitenwand montierten Schuhtrockner für 10 Paar Schuhe und/oder Stiefel. De...
Der OSMA Trockenschrank für Bekleidung trocknet bis zu 18 Arbeits- oder Einsatzbekleidungen gleichzeitig, Der am Oberboden montierte Drehteller führt die nasse Kleidung beim Warmluftstrom im Innere...
OSMA Stiefelwaschanlage aus Edelstahl V²a mit tiefer liegenden Sohlen- und höhergestelltem Schaftreiniger mit Wasch-Handbürste. Anschluss an Druckwasserleitung, unterhalb Abfluss-Anschluss für Schm...
OSMA Stiefelwaschanlage SWA 400 zum Anschließen an die Hauswasserleitung mit Schnellkupplung, Haltebügel, seitl. Sprühdüsen, vier auswechselbaren Bürsten Gitterrost für grobe Sohlenreinigung Materi...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 5 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschluss...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 10 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschlus...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 12 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschlus...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 15 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschlus...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 20 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschlus...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 5 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Auf...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 10 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Au...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 12 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Au...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 15 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Au...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 20 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Au...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 5 Paar Zum Anschluss an die Warmwasserleitung 15 mm Durchmesser Maße in mm B/H/T 345/1640/375 (gemessen mit Bügel)
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 10 Paar Zum Anschluss an die Warmwasserleitung 15 mm Durchmesser Maße in mm B/H/T 540/1640/375 (gemessen mit Bügel)
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 15 Paar Zum Anschluss an die Warmwasserleitung 15 mm Durchmesser Maße in mm B/H/T 845/1640/375 (gemessen mit Bügel)
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 20 Paar Zum Anschluss an die Warmwasserleitung 15 mm Durchmesser Maße in mm B/H/T 1180/1640/375 (gemessen mit Bügel)
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner für 4 Paar Schuhe, Stiefel etc. 8 Halteorgane mit unterschiedlichen Ausblasöffnungen, dadurch ist eine effiziente, schonende und schnelle T...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner für 2 Paar aus Edelstahl durch die besonderen Form der Bügel geeignet für alle Arten von Schuhen ansteckfertig für 230 V / 65 Watt 120 Minu...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 4 Paar, mit eingebautem Radialgebläse Bügel einzeln beheizt (Warmluft, keine Heißluft!) Incl. Zeitschaltuhr und Anschluss...
OSMA Schuhtrockner, Stiefeltrockner und Handschuhtrockner aus Edelstahl für 4 Paar Der OSMA Vacu saugt den meist unangenehmen Geruch aus dem Raum. Parallel zur Absaugung werden die Halteorgane (Auf...