mobile Medienmöbel für 55-86" Displays höhenverstellbar mittels Raststufen, Höhe min. 1,25 max. 1,60m VESA max 600x400 , max Traglast 100 kg Hersteller-Nr. 1952 Ware wird erst bei Auftragseingang h...
mobile Medienmöbel für 2 x 46"-55" Displays nebeneinander höhenverstellbar mittels Raststufen, Höhe min. 1,25 max. 1,60m VESA max 2 x 600x400 , max Traglast 2 x 40 kg Hersteller-Nr. 1956 Ware wird ...
Tisch Gasliftarm single für Displays 17" bis 43" und/oder 2,5 bis 18kg VESA 75x75/100x100 und 200x100 (mittels incl. Adapter) Klemm- oder Schraubmontage. Hersteller-Nr. 8702
Medien- / Konferenzraummobel zur Boden-Wand Montage, weiß Landscape, geeignet fur Bildschirme von 75 - 86" VESA bis max. 900 x 800 mm, Traglast max. 75kg Frontplatte mit Magnetarretierung #2809
Medien- / Konferenzraummobel zur Boden-Wand Montage, Landscape geeignet fur Bildschirme von 55 - 65" | 140 - 165 cm VESA bis max. 600 x 400 mm, Traglast max. 50kg Frontplatte mit Magnetarretierung,...
mobile Medienmöbel für 2 x Displays "side by side" (max. 65") höhenverstellbar mittels Raststufen, Höhe min. 1,25 max. 1,60m VESA max 600x400 , max Traglast 2 x 50 kg Hersteller-Nr. 2102 Ware wird ...
mobile Medienmöbel für 55-75" Displays höhenverstellbar mittels Raststufen, Höhe min. 1,25 max. 1,60m VESA max 600x400 , max Traglast 80 kg Hersteller-Nr. 1954 Ware wird erst bei Auftragseingang he...