motorisierte Universal Deckenlift Max. Hubkraft bis 25 kg Ultraflache Einbauhöbe von 115mm Fahrweg max. 800mm Scherensystem mit Gurtbandführung steuerbar mit Mini-Funk Handsender (Reichw. 20 m) Her...
Full-Service VideoWallhalter für 65"-98" " Klick-Out-System für optimale Servicezugänglichkeit optionale Montage Schablone (Geräte abhängig) 4-Punkt Niveauregulierung zur Feinjustage VESA 400 x 400...
Full Outdoor Stele Landscape incl. Heizung/Lüftung 50" bis 55", Vandalismus und Diebstahlschutz Front : IP65/NEMA 4 ; Rückseite : IP 54 Herstellercode : 2511
Für Flachbildschirme, Farbe: Schwarz; VESA max.: 800x600 Höhe variabel von 400 bis max. 700mm in 50 mm Schritten verstellbar TV-Aufnahme neigbar 0-15°; +/- 20° drehbar Tragkraft max. 50 kg, inkl. i...
Höhenverstellbares freistehendes Liftsystem Motorisch stufenlos höhenverstellbar, Fahrweg 500mm für Einzel-Displays im Landscape Format geeignet speziell XL Displays von 55-110“ / 139-279 cm Stellf...