Biatain Ag® Cavity nicht-haftender Schaumverband, 5 x 8 cm, 5 Stück Nur für medizinische Fachkräfte Biatain® Ag nicht-haftend ist ein weicher, anpassungsfähiger Schaumverband mit Silber, der nachwe...
Comfeel® Schutzcreme, 60 ml Befeuchtet trockene und wunde Haut Produktbeschreibung Comfeel® Schutzcreme Die Schutzcreme versorgt die Haut mit Nährstoffen und schützt vor Austrocknung sowie Infektio...
Cellacare® Genu Comfort, Kniegelenkbandage, Gr. 4+, 1 Stück Cellacare Genu Comfort komprimiert, bewirkt bei Bewegung eine intermittierende Massage und kann die Propriozeption verbessern. patentiert...
Sterican® Gr. 12, G 22 x 1 1/4" / ø 0,70 x 30 mm, schwarz Sterile Einmalkanüle zur sanften Insulininjektion Sterican® Insulinkanüle Sterile Einmalkanüle (26G, 27G oder 30G) zur Verwendung mit Injek...
Sterican® Gr. 14, G 23 x 1 1/4" / ø 0,60 x 30 mm, blau Sterile Einmalkanüle zur sanften Insulininjektion Sterican® Insulinkanüle Sterile Einmalkanüle (26G, 27G oder 30G) zur Verwendung mit Injekt®-...
Sterican® Gr. 16, G 23 x 1" / ø 0,60 x 25 mm, blau Sterile Einmalkanüle zur sanften Insulininjektion Sterican® Insulinkanüle Sterile Einmalkanüle (26G, 27G oder 30G) zur Verwendung mit Injekt®- und...
Einmalkanülen (Pravaz) Standardprogramm - für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraarterielle Injektionen, mit Langschliff Nach ISO 7864 und DIN 13097 Dünnwand-Kanüle Kanülenrohr aus nic...
Sterican® Gr. 20, G 27 x 3/4" / ø 0,40 x 20 mm, grau Einmalkanülen (Pravaz) Standardprogramm - für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraarterielle Injektionen, mit Langschliff Nach ISO 7...
Desinfektionswanne - 4 Liter Hersteller: Unigloves - geeigent für alle Desinfektionsmittel - Set mit Deckel mit Schlitz, Sieb, Wanne - Hitzebeständig bis 60°C Maße: 230 x 165 x 100 mm
Nachfüll-Wärmekissen für Wärmegürtel von Wundmed Hersteller: Wundmed Inhalt: 4 Nachfüllkissen Wohltuende Wärme bei Rückenschmerzen Einfache Anwendung Hält bis zu 8 Stunden Problemlose Entsorgung üb...
Wohltuende Wärme zur Linderung von Muskel- und Gelenkschmerzen Hersteller: Wundmed Bei eisenpulverbasierten Wärmepflastern ist es so, dass keine Wirkstoffe an die Haut abgegeben werden, sondern aus...
Wärmegürtel mit 4 Pads Hersteller: Wundmed Inhalt: 4 Wärme Pads Wärmegürtel mit luftaktivierten Wärmekissen für gezielte Entspannung - Nachfüllpackung erhältlich Sorgt für Wohlbefinden durch angene...
Teufelskrallen Gel Inhalt: 250 ml Hersteller: Wundmed / Kräuterhof Erfrischende Pflege durch einen Extrakt aus den Wurzeln der Teufelskralle, sowie Eukalyptus, Menthol und Kampfer Regelmäßige Anwe...
Pferdebalsam kühlend Hersteller: Wundmed / Kräuerhof Inhalt 250 ml Pfelgendes und regenerierendes Kosmetikum für die kühlende Körperpflege. Das Massage-Gel dient zur unterstützenden Pflege bei Musk...
Fixomull® stretch Verbände anlegen und fixieren erfordert höchste Anpassungsfähigkeit und Flexibilität im OP, auf der Station und in der ambulanten Versorgung. Mit Fixomull® stretch können insbeson...
Allrinse® Wundreinigungstücher à 6 ml - Konservierte Wundspüllösung Grundlage der Lokaltherapie einer Wunde ist die Wundreinigung. Sie unterstützt die Wundheilung durch Schaffung eines optimalen Wu...
Curafix® i.v. Film Kanülenfixierung Cut, 6 x 7 cm, 100 Stück Kanülenfixierpflaster aus transparenter Folie Anwendungsbereiche Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanisch...
Curafix® i.v. Film Kanülenfixierung Cut, 10 x 12 cm, 50 Stück Kanülenfixierpflaster aus transparenter Folie Anwendungsbereiche Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanisc...
Curafix® i.v. Film Kanülenfixierung Cut, 10 x 12 cm, 50 Stück Kanülenfixierpflaster aus transparenter Folie Anwendungsbereiche Zur Fixierung von Kanülen und Kathetern auf der Haut und als mechanisc...
Bode Bacillol® AF Hersteller: Bode / Hartmann Inhalt: 500 ml Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Auftr...
Baktolan® protect + pure W/O/W-Emulsion zum Schutz vor wässrigen Lösungen und regenerierende Pflege für rissige, stark beanspruchte Haut Beschreibung innovative Rezeptur (W/O/W-Emulsion) schützt la...
Bode Bacillol® AF Hersteller: Bode Inhalt: 1000 ml Alkoholisches Schnell-Desinfektionsmittel zur Desinfektion alkoholbeständiger Flächen mit umfassender Wirkung und rückstandsfreier Auftrocknung. g...
Idealbinde - Klinikpackung Hersteller: Holthaus Inhalt: 10 Stück - Klinikpackung Farbe: weiß Maße: 8 cm x 5 m elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen...
Atrac-Tain® Feuchtigkeitscreme, 75ml Produktbeschreibung Feuchtigkeitscreme für den diabetischen Fuß. Trockene Haut – ein schwerwiegendes Problem Fast jeder Diabetiker (Typ 1 wie Typ 2) leidet unte...
Curaplast® sensitive Injektionspflaster, 4 x 2 cm, 500 Stück Anwendungsbereiche nach Punktionen, Injektionen usw. Eigenschaften hautfreundlich weich und anschmiegsam passt sich Körperkonturen an kl...
Baktolan® balm pure Hersteller: Bode / Hartmann Inhalt: Flasche á 350ml Parfümfreie W/O-Emulsion für die trockene und empfindliche Haut. Allantoin, Vitamin E und Panthenol pflegen die empfindliche ...
UrgoTül Foam Border, 15 x 20 cm, 10 Stück UrgoTül Foam Border ist ein selbstklebender Lipidokolloid-Schaumstoffwundverband mit microadhäsiver TLC-Matrix; sie ist das Produkt einer von den Laboratoi...
UrgoTül Foam Border, 8 x 8 cm, 20 Stück UrgoTül Foam Border ist ein selbstklebender Lipidokolloid-Schaumstoffwundverband mit microadhäsiver TLC-Matrix; sie ist das Produkt einer von den Laboratoire...
Kintex Flossingband Voodoo GRÜN • 208 cm x 5 cm • Materialstärke: 1,5 mm • strapazierfähig, langlebig und rutschfest • 100 % Naturlatex Flossingbänder werden hauptsächlich im Sport und in der Physi...
Die Kai Standard Biospiestanze 1,5mm ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten. Vorteile Hervorragende Qualität Die Edelstahlkling...
Produktinformationen Stichfrei®-Pumpspray Der überzeugende Mückenschutz mit Hautpflege, UV-Filter und sehr angenehmen Geruch Hält bis zu acht Stunden lästige und gefährliche Insekten fern Gegen Müc...
Die Kai Standard Biospiestanze Ø 1,0mm ermöglicht Hautbiopsien mit größter Präzision und minimaler Gewebetraumatisierung an unterschiedlichen Orten. Vorteile Hervorragende Qualität Die Edelstahlkli...
Leukosilk® Rollenpflaster ohne Schutzring Rollenpflaster sollten möglichst individuell auf den Hauttyp und Anwendungsfall abgestimmt sein. Leukosilk®ist aufgrund seiner Eigenschaften universell ein...
Ballistol Stichfrei® Mückenschutz Pumpspray 100ml, im Blister Produktinformationen Stichfrei®-Pumpspray Der überzeugende Mückenschutz mit Hautpflege, UV-Filter und sehr angenehmen Geruch Hält bis z...
Waschlotion Baktolin® pure Hersteller: Bode / Hartmann Füllmenge: 5000 ml / Kanister Baktolin® pure kommt durch den Verzicht auf Duft- und Farbstoffe besonders empfindlichen Anwendern zugute. Glei...
Unigloves Red Pearl Nitrilhandschuhe Latexfreier Einweghandschuh, hervorragend geeignet im medizinischen und kosmetischen Bereich, wie zum Beispiel in Kosmetikstudios, sowie zur Nagelflege und Fußp...
Unigloves Red Pearl Nitrilhandschuhe Latexfreier Einweghandschuh, hervorragend geeignet im medizinischen und kosmetischen Bereich, wie zum Beispiel in Kosmetikstudios, sowie zur Nagelflege und Fußp...
UNIGLOVES RED PEARL NITRILHANDSCHUH - Gr. S ein Handschuh – 14 Farben Die Handschuhe der Pearl-Serie sind vielseitig verwendbare, lebensmittelechte Hygiene- und Schutzhandschuhe aus Nitril. Die Ein...
Unigloves Halter für Einmalhandschuhe aus Edelstahl Hersteller: Unigloves - Wandbefestigung, inkl.Befestigungsmaterial, Material: Edelstahl Maße: 248 x 130 x 75 mm
Unigloves | Ecoject Einmalspritzen - 2 ml Die Ecoject Einmalspritzen sind in vier verschiedenen Größen (2ml, 5ml, 10ml und 20ml) erhältlich. Die Einmalspritze verfügt über eine abriebfeste Skala, s...
Unigloves | Ecoject Einmalspritzen - 5 ml Die Ecoject Einmalspritzen sind in vier verschiedenen Größen (2ml, 5ml, 10ml und 20ml) erhältlich. Die Einmalspritze verfügt über eine abriebfeste Skala, s...