Die vielseitig einsetzbaren XCell Taschenlampen überzeugen durch ihr sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Taschenlampen sind genau auf die Bedürfnisse der Benutzer abgestimmt und haben eine l...
Die ultrahelle Inspektionslampe Pocket Light ist extrem robust. Die Leuchte hat einen integrierten, drehbaren und magnetischen Clip zur flexiblen Befestigung. Die Leuchte ist extrem robust und dank...
Praktische Lampe für jeden Einsatzzweck mit komfortabler Handhabung! Durch Verschieben des Kopfes kann man die Leuchte von Punkt bis zur großflächigen kreisrunden Fläche einstellen. Nach dem Einsch...
Die fokussierbare Lampe für jeden Einsatzzweck mit Handschlaufe für eine komfortable Handhabung im attraktiven Thekendisplay. Mit einer Leuchtdauer von 4 - 5 Stunden und einer max. Lichtstärke von ...
Diese leistungsstarke LED-Kopfleuchte kommt beim Joggen und anderen Outdoorsportarten zum Einsatz. Zudem ermöglicht sie ein freihändiges Arbeiten durch den integrierten Sensor Schalter (aktivieren ...
Die Hochleistungs LED Arbeitsleuchte ist eine extrem robuste Stableuchte und der ideale Helfer für jeden Handwerker und Bastler. Durch den flexibel einsetzbaren Magnethalter und der integrierten Au...
Die L300 von XCell ist eine handliche und helle Hochleistungstaschenlampe, die in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Die 3 Leuchtmodi Low - High sowie Stroposkop machen die Taschenlampe zum e...
Die Multifunktionale LED-Stiftleuchte mit hoher Helligkeit und niedrigem Energieverbrauch ist robust, klein und handlich. Die praktischen Features wie beispielsweise Akkustandsanzeige, magnetischer...