Touchscreen Timer-Thermostat ohne Einfachrahmen, Intuitive Bedienung, passend zu verschiedenen Schalterprogrammen, patentierte Kompatibilität mit Einzel- und Mehrfachrahmen, Einstellung je nach Rau...
Raumtehrmostat für Warmwasser-Heizung mit Einstellrad. Temperaturbereich: 5 bis 30° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lagerung: -20 bis 60° C. Umgebungstemperatur, Betrieb: 0 b...
Raumtehrmostat für Warmwasser-Heizung mit Touch Display. Anzeige im Display erlischt nach 10 sek automatisch. Temperaturbereich: 5 bis 35° C, Frostschutzeinstellung = 5° C. Umgebungstemperatur, Lag...
Elektronischer Thermostat zur Regelung von Kühlanlagen und Rohrbegleitheizungen Montage auf einer 35 mm DIN Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 Hz, Schaltleistung: 16/10 A, Schutzart: IP 20,...
Elektronischer proportionaler Zeit-Leistungs-Regler für Unterputzmontage mit zweipoligem Ausschalter.Der Regler kommt überall dort zum Einsatz, wo die Montage bzw. der Austausch des Bodenfühlers ni...
Elektronik-Universalthermostat wird zur Regelung von Rohrbegleitheizungen, Fußbodenheizungen, Dachrinnenheizung, Kühlanlagen etc. Montage auf einer 35 mm Hutschiene, Spannung: 180 - 250 V, 50 - 60 ...
1094 U-101 Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schließerkontakt Montageart: Unterputz, Breite: 71 mm, Höhe: 46 mm, Tiefe: 71 mm, Art der Spannungsversorgung: sonstige, Messbereich: -......
1097 U-101 Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Wechselkontakt Montageart: Unterputz, Breite: 71 mm, Höhe: 46 mm, Tiefe: 71 mm, Art der Spannungsversorgung: sonstige, Messbereich: -...- ...
Das digitale Fernbedienteil, das zur Temperaturerfassung im Raum und als Sender dient, arbeitet als Raumthermostat im Verbund mit den Vitramo-Funkempfängern VTX-E, VTX-EU und VTX-ES zusammen. Dabei...
Als drahtgeführter digitaler, programmierbarer Raumthermostat mit Uhr sind die Unterputz-Raumtemperaturregler mit einem Heizelement direkt verdrahtet und separat als eigenständiges Gerät oder mitte...
Raumtemperaturregler 230 10 (4) A~ mit Öffner, Ausschalter und Kontrolllicht System 55 Anthrazit Hinweise: Nur für Schraubbefestigung. Flachbauweise. Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausfüh...
Mit thermischer Rückführung. Vierte Klemme für Nachtabsenkung. Nennstrom Heizen 10 (4) A. Kontakt Öffner. Zu komplettieren mit Zentralplatte für Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schalter System M 5...
Der elektronische Temperaturregler -15 bis 15C für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Die Einstellung der Temperatur erfolgt unter dem Geh...
Der elektronische Temperaturregler 5-35C für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Der Temperatureinstellbereich ist von Aussen zugänglich. M...
Der elektronische Temperaturregler 5-35C für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Die Einstellung der Temperatur erfolgt unter dem Gehäusede...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzis...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Ein/Aus und Kontroll-Lampe, Regler fordert Wärme an....
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Ausgang für Heizen oder Kühlen. Bimetall-Technik mit thermisc...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzis...
Zweistufiger elektronischer Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Nachtspeicher-, Elektrodirekt- oder Warmluftheizungen. Schalter Ein/Aus. Der Stufenabstand beträgt 1K. B...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzis...
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfussboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Heizen/Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rück...
Raumtemperaturregler u.P., 230 V, einschl. Zentralscheibe 55x55mm, ohne Abdeckrahmen, mit Schalter Ein/Aus und LED Heizung ein, Öffnerkontakt 10(4)A, Einstellbereich 5…30°C mit Bereichseinengung, T...
Raumtemperaturregler u.P., 230 V, einschl. Zentralscheibe 55x55mm, ohne Abdeckrahmen, Ausführung für Heiz- oder Kühlbetrieb über Ein-Rohr-System zur Ansteuerung von Stellantrieb stromlos geschlosse...
Thermostat zur Steuerung von Ventilatoren in Abhängigkeit der Lufttemperatur. Betrieb der Ventilatoren wahlweise bei steigender oder sinkender Lufttemperatur möglich (Wechselkontakt). Zur Schaltung...
Der Raumtemperatur-Regler für die Aufputz-Montage hat einen Bimetall-Regler mit thermischer Rückführung integriert. Der Regler verfügt über Betriebsschalter. Dank der integrierten Anschlussklemme l...
Raumthermostat (Öffner) 230 V Bestimmungsgemäßer Gebrauch Elektronischer Raumtemperaturregler zum Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V ~ (z.B. Art.-Nr. TSA 230 NC WW) Regeln der ...
Einsatz Raumtemperaturregler 230 V~ mit Öffner Merkmale: Steuern von elektrothermischen Stellantrieben für 230 V~. Regeln der Raumtemperatur in geschlossenen Räumen. Interner Temperatursensor. Gerä...