Kontaktloses Infrarot-Thermometer mit Laserpointer zur Überprüfung der Temperatur von Motoren, Kühlflüssigkeiten, Klimaanlagen, Auspuffanlagen, Maschinenteilen, Schalttafeln, Heizungen etc. Tempera...
Für die berührungslose Durchführung von Temperaturmessungen. Integrierter Laserpointer Vielfältige Einsatzbereiche, u.a. im Kfz-Bereich (Kühler/Kühlsysteme, Bremsen, Klimaanlagen, Motor, Abgasanlag...
Laserliner Digitales Hygrometer AirCheck Clima Dieses digitale Hygrometer ermittelt präzise die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximal...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaData Box Das digitale Hygrometer dient der genauen Langzeitmessung von Umgebungstemperatur, relativer Luftfeuchte und Taupunkt. Die ermittelten Messwerte werden...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaHome-Check Das digitale Hygrometer ermittelt exakt die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit. Das Gerät ist ideal für die Langzeitüberwachung des Ra...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaHome-Check Plus Dieses digitale Hygrometer ermittelt präzise die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und m...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaHome-Check, Black Dieses digitale Hygrometer ermittelt die Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchte. Das handliche Gerät speichert die minimalen und maximal...
Laserliner Digitales Hygrometer ClimaPilot Das digitale Hygrometer ermöglicht die Prüfung des Raumklimas durch das Messen der relativen Luftfeuchte, der Umgebungstemperatur und die Anzeige des bere...
Laserliner Digitales Thermometer ThermoControl Duo Das digitale Thermometer ermöglicht die Ermittlung der Garstufe und der Kerntemperatur verschiedener Fleisch-, Geflügel- und Fischsorten. Durch di...
Laserliner Digitales Thermometer ThermoTester Das digitale Thermometer zum Einstecken oder Eintauchen ist für Anwendungen in Gastronomie, Haushalt, Handwerk und Industrie geeignet. Für die Feststel...
Laserliner Grill-, Gar und Bratenthermometer ThermoMaitre Das professionelle Grill-, Gar- und Bratenthermometer ermöglicht die genaue Ermittlung der Kerntemperatur verschiedener Fleisch-, Geflügel-...
Laserliner Infrarot-Temperaturmessgerät ThermoSpot XP Das Infrarot-Temperaturmessgerät mit einstellbarem Emissionsgrad eignet sich zur präzisen Messung von Oberflächen im Hochtemperaturbereich. Mit...
Laserliner Infrarotthermometer CondenseSpot Plus Der CondenseSpot Plus eignet sich zur Vorbeugung von Schäden an der Gebäudesubstanz durch die Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeucht...
Infrarot-Thermometer CondenseSpot Pro • Lokalisierung von Wärmebrücken und Kondensationsfeuchte zur Vorbeugung von Schimmelpilzbildung • Ermittlung der relevanten Klimadaten Infrarottemperatur, Luf...
Laserliner Infrarot-Thermometer ThermoSpot One Die berührungslose Messmethode ist ideal für die zerstörungsfreie Temperaturerfassung an empfindlichen Oberflächen und die sichere Messung bei gefährl...
Laserliner K-Type Temperaturfühler ThermoSensor Clamp Der K-Type Temperaturfühler mit hitzebeständigen Handgriffen ermöglicht präzise Messungen an metallischen Rohren von 6 bis 35 Millimetern. Die ...
Laserliner Kabelloses Thermometer ThermoControl Air Mit dem kabellosen Thermometer lassen sich perfekte Garergebnisse bei diversen Fleisch-, Geflügel- und Fischsorten erzielen. Die Garstufe, die Ke...
Laserliner Multisensor-Thermometer ThermoInspector Dieses professionelle Multisensor-Thermometer ist ideal zur Hygienesicherung in der Lebensmittelindustrie nach den HACCP-Richtlinien und -Temperat...
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoMaster Plus Set Das ThermoMaster Plus Set ist ideal zur präzisen Langzeit- und Differenzmessung und der Feststellung der Kontakttemperatur. Die Messwerte können...
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpot Das berührungslose Infrarot-Temperaturmessgerät ist ideal zur genauen Ermittlung von Oberflächentemperaturen, auch an schlecht zugänglichen Orten. Mit dem ...
Laserliner Temperaturmessgerät ThermoSpot Pocket Das berührungslose Infrarot-Temperaturmessgerät ist ideal zur genauen Ermittlung von Oberflächentemperaturen, auch an schlecht zugänglichen Orten. M...
Laserliner Infrarot-Thermometer ThermoSpot Plus Das Infrarot-Temperaturmessgerät ermöglicht die berührungslose Erfassung der Oberflächentemperatur. Mit dem 8-Punkt Laserkreis kann der Prüfbereich p...
10:1-Abstand zur Messfleckgröße: Bei 10 m Abstand 1 m großer Messfleck Temperaturmessbereich von -30 °C bis 400 °C LCD-Display für eine bessere Lesbarkeit Anwenderfreundliche Bedienelemente mit ein...
FM Infrarot-Thermometer Präzise kontaktlose Temperaturmessung von -50°C bis 1350°C – für eine Vielzahl von Aufgaben (wahlweise in Fahrenheit oder Grad Celsius) Messgenauigkeit: +/-2°C Beleuchtetes ...
Temperaturscanner HL Scan • Verhindert Beschädigungen temperaturempfindlicher Oberflächen • Temperaturkontrolle direkt auf der Oberfläche des Werkstückes • Optische und akustische Warnung bei Über-...
Funkuhr Timeline Max • Anzeige: ausgeschriebener Wochentag und vollständiges Datum • Mit Weckfunktion und zweiter Uhrzeit • Zur einfachen Zeitorientierung, ideal für Senioren • Für den Eingangs- od...
Digital-Thermometer Maxima-Minima • Gleichzeitige Anzeige der Innen- und Außentemperatur • Zur Tisch- und Wandmontage • 3-Meter-Sensorkabel Lieferung: Mit Micro-Batterie AAA/LR03.
Infrarot-Thermometer TV 325 Infrarot-Thermometer mit integrierter LED-Taschenlampe. Die zuschaltbare Display-Beleuchtung gewährleistet ein sicheres Ablesen der Messdaten auch bei schlechten Lichtve...
Laser für kontaktlose Messung in verschiedenen Einsatzbereichen, wie z.B. Kfz, Industrie, Haushalt, Gas-, Heizung- und Klimaanlagen etc. Messbereich: -35° C bis +630° C Universeller Einsatzbereich ...