1/4" Bit L25 mm TX mit Bohrung T45 10er Pack Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung a...
1/4" Bit L25 mm TX mit Bohrung T50 10er Pack Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung a...
1/4" Bit L50 mm TX10 mit Bohrung Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit L50 mm TX15 mit Bohrung Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit L50 mm TX27 mit Bohrung Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit L50 mm TX30 mit Bohrung Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit L50 mm TX40 mit Bohrung Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit L90 mm TX mit Bohrung T10 Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
1/4" Bit L90 mm TX mit Bohrung T20 Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
1/4" Bit L90 mm TX mit Bohrung T25 Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
1/4" Bit TX 7 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX 8 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX 9 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX10 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX15 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX20 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX25 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX27 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX30 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Bit TX40 mit Bohrung L25 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen ...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T10 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T10 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T15 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T15 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T20 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T20 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T25 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T25 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T27 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T30 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T30 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T40 10er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spez...
1/4" Impact-Bit L25 mm TX mit Bohrung T40 3er Pack Ideal für Schlagschrauber geeignet Spezielle Impact-Zone leitet die Schlageinwirkung in den Bit ab Hergestellt aus hochwertigem S2-Stahl mit spezi...
10 mm Bit TX mit Bohrung T20 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T20 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T25 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T25 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T27 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T27 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T30 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T30 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T40 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T50 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T50 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T55 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T55 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T60 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...
10 mm Bit TX mit Bohrung T60 L75 mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modern...
10 mm Bit TX mit Bohrung T70 L30mm Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf moderne...