Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine einheitliche Stärke und ermöglichte gleic...
Der Spatmeißel bietet eine hohe Materialabtragsrate in Mauerwerk und Mörtel. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine einheitliche Stärke und ermöglichte gleic...
SDS-max-Spatmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
SDS-max-Breitspatmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
SDS-plus-Spatmeißel Geeignet für Beton, Gasbeton/YTONG, Kalksandstein, Porenbeton und Mauerwerk, weiterhin einsetzbar in Klinker und Stein Lieferung: Im Aufhängeclip.
Der Spatmeißel eignet sich für Standardabrissarbeiten verschiedener Art in Beton und Mauerwerk. Die breite Schneidekante ermöglicht in Beton und Mörtel hohe Materialabtragsraten. Der Meißel ist gle...
Der abgerundete Spatmeißel für Standardmeißelarbeiten eignet sich für Abrissarbeiten verschiedener Art in Mauerwerk und Mörtel. Die breite und gleichmäßige Ausführung ermöglicht effizientes Arbeite...
Der Spatmeißel mit SDS max trägt in Mauerwerk und Mörtel gleichbleibend viel Material ab. Der selbstnachschärfende Spatkorpus bewahrt während seiner Nutzungsdauer seine Stärke und ermöglichte daher...
Der Fischer Meißel SDS Max I M-Spat ist ein leistungsstarker Spatmeißel. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwendet. Er kann für verschiedene Arbeite...
Der Fischer Fischer Meißel SDS Plus I M-Spat 40/250 ist ein leistungsstarker Spatmeißel mit SDS-Plus-Aufnahme. Der Spatmeißel wird für das universelle Abtragen von Material in größerem Umfang verwe...
Premium Meißel mit SDS-Max Aufnahme Die Fischer Premium Meißel mit SDS Max Aufnahme zeichnen sich durch einen speziell designten Arbeitsbereich aus, wodurch die Leistung erhöht wird und eine konsta...
Premium Meißel mit SDS-Plus Aufnahme Die Fischer Premium Meißel mit SDS Plus Aufnahme zeichnen sich durch einen proaktiven Verklemmschutz aus und ermöglichen eine maximale Abtragleistung. Die Meiße...
SDS-max-Meißel - Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten - Lange Standzeit dank verschleißarmen Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren - Stabil und nachschleifbar - Ide...
SDS-max-Meißel - Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten - Lange Standzeit dank verschleißarmen Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren - Stabil und nachschleifbar - Ide...
SDS-plus-Meißel • Für umfangreiche Abbrucharbeiten wie auch präzise Stemmarbeiten • Lange Standzeit dank verschleißarmen Werkzeugstahl und speziellem Härteverfahren • Stabil und nachschleifbar • Id...
Selbstschärfender Breitmeißel mit einer Breite von 50mm und einer Länge von 350mm und SDS-MAX-Aufnahme Selbstschärfender Breitmeißel für SDS-MAX Hämmer mit einer Breite von 50mm und einer Länge von...
Spatmeißel mit einer Breite von 40mm, einer Länge von 250mm und SDS-TOP-Aufnahme Der Spatmeißel für SDS-TOP Hämmer hat eine extra große Breite von 40mm mit zusätzlicher Schneidwirkung und eine Läng...
Spatmeißel mit einer Breite von 60mm, einer Länge von 250mm und SDS-TOP-Aufnahme Der Spatmeißel für SDS-TOP Hämmer hat eine extra große Breite von 60mm mit zusätzlicher Schneidwirkung und eine Läng...
Gekröpfter Spatmeißel mit einer Breite von 40 mm und einer Länge von 250 mm und SDS-TOP-Aufnahme Gekröpfter Spatmeißel für SDS-TOP Hämmer mit einer extra großen Breite von 60mm mit zusätzlicher Sch...
Selbstschärfender Spatmeißel mit einer Breite von 40mm und einer Länge von 200mm und SDS-PLUS-Aufnahme Selbstschärfender Spatmeißel für SDS-PLUS Hämmer mit einer Breite von 40mm und einer Länge von...
Spatmeißel mit einer Breite von 60mm und einer Länge von 250mm und SDS-PLUS-Aufnahme Spatmeißel für SDS-PLUS Hämmer mit einer Breite von 60mm und einer Länge von 250mm. Ein breiter Meißel zum Entfe...
Für universelles Abtragen von Material in größerem Umfang. Universell einsetzbar. Robust gehärtete Werkzeuge mit hoher Materialgüte Gute Abtragleistungen bei guter Standzeit
Professional Spatmeissel SDS-max 350x50 mm Die doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%;Mit Selbstschärfungseffekt Selbstschärfungseffekt: ...
Professional Spatmeissel SDS-plus 250x40 mm Die doppelt so lange Klinge im Vergleich zum Standard-Meißel verlängert die Lebensdauer um bis zu 100%;Mit Selbstschärfungseffekt Selbstschärfungseffekt:...
Projahn Spatmeissel 250 mm plus-Pack Großpack 5 Stück Spatmeißel Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe) Zum Abtragen von Material...
Projahn Spatmeissel 50x400 mm max-Pack Spatmeißel Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe) Zum Abtragen von Material in größerem Um...
Spatmeissel L 250 mm SDS-plus ECO Spatmeißel ECO Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe)
Spatmeissel L 250 mm SDS-plus VE10 ECO Spatmeißel ECO Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe)
Spatmeissel L 400 mm SDS-max ECO Spatmeißel ECO Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe)
Spatmeissel L 400mm SDS-max VE10 ECO Spatmeißel ECO Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe)
Spatmeissel SDS-max 115x350 mm Spatmeißel Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe) Zum Abtragen von Material in größerem Umfang
Spatmeissel SDS-max 115x350 mm mit Clip Spatmeißel Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe) Zum Abtragen von Material in größerem U...
Spatmeissel SDS-max 50x400 mm Spatmeißel Universell einsetzbar (Breitspatmeißel zum breitflächigen Abtragen von Bodenbelägen/Estrich und Teerpappe) Zum Abtragen von Material in größerem Umfang