Multicolour Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, für Innensechskantschrauben, 9-tlg. 1,5, 2, 2. 5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm Easy Fit Kunststoffhalter für schnelles Entnehmen und sichere Aufbewahru...
Winkelschraubendreher-Satz, Sechskant, in Klapphalter, 7-teilig Oxidierte Oberflächenbehandlung bietet hervorragenden Oberflächenschutz Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit In einer hochwertigen...
Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, Sechskant, Zoll, lange Ausführung, 13-teilig Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln Für...
Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 12-teilig, lang, zöllig Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres ...
Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 6-teilig, lang, metrisch Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres...
Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 12-teilig, lang, zöllig Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres ...
Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 7-teilig, lang, zöllig Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres A...
Satz Sechskant-Winkelschraubendreher mit Kugelkopf, 6-teilig, lang, metrisch Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Einfach aus verschiedenen Winkeln in den Schraubenkopf einzuführen. Für effizienteres...
Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, Sechskant, brüniert, metrisch, 9-teilig Sechskant-Kugelkopf am langen Arm. Zum einfachen Einstecken in den Schraubenkopf aus verschiedenen Winkeln Für mehr...
7-teiliger Satz Winkelschraubendreher, Innensechskant, Zoll Brünierte Oberfläche für überragenden Oberflächenschutz, höhere Präzision in der Spitze Griff aus Polypropylen Erlaubt verschiedene Arbei...
Innensechskantschlüssel Set 9-tlg. Hex. Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment. Die Kugelköpfe ermöglichen bequemes Arbeiten an schwer...
Innensechskantschlüssel Set 9-tlg. Torx Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment. Die angenehme Länge der Torxschlüssel liefert zusätzli...
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf, lang • Matt verchromt • S2-Stahl • Mit Kugelkopf • Nach DIN 911L, ISO 2936L Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf • Matt verchromt • S2-Stahl • Mit Kugelkopf • Nach DIN 911, ISO 2936K Lieferung: In Kunststoff-Schiebebox.
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, mit Kugelkopf • Matt verchromt • S2-Stahl • Mit Kugelkopf • Nach DIN 911L, ISO 2936L Lieferung: Im Kunststoff-Handhalter.
Winkelschraubendreher-Satz, für Innen-6-kant-Schrauben, kurz • Matt verchromt • S2-Stahl • Mit Kugelkopf • Nach DIN 911, ISO 2936K • MIt extra kurzem Schenkel, um schwer erreichbare Schrauben zu er...
Winkelschraubendreher-Satz GRIP für 6-kant • Matt verchromt • S2-Stahl • Das Spezial-6-kantprofil greift auch abgerundete Schrauben • Durch die Aussparungen entstehen drei spitzwinkelige Ecken, die...
Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf - Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Durchgehend gehärtet - Vernickelt - Mit Kugelkopf und gefastem, kurzem Schenkel - Der Kugelkopf ermöglicht das Versch...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz mit Kugelkopf, in Schiebebox, lang, 8-teilig Chrom-Vanadium-Stahl (59 Cr-V4), Härte und Drehmoment ähnlich ISO 2936 L (DIN 911 L), langer Schenkel mit Kug...
FORUM 6-kant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz, lackiert Ähnlich ISO 2936L. Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die unterschiedlichen Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten. Lieferung im Kun...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, in Kunststoff-Schiebebox ISO 2936 (DIN 911), Chrom-Vanadium-Stahl (59 CrMoV4), Schlüsselenden gefast. Unterkupfert und vernickelt. Ab SW 3 mm mit Größe, ...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, lange Ausführung, in Kunststoff-Schiebebox DIN 911 L, ISO 2936 L. Chrom-Vanadium-Stahl. Schlüsselenden gefast.
FORUM Sechskant-Kugelkopf-Winkelschraubendreher, lackiert In Anlehnung an ISO 2936 L (DIN 911 L). Aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die unterschiedliche Farben erleichtern die Zuordnung der Schlüsselweiten.
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz, 8-teilig ASME B18.3-1998. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet und glanzvernickelt. Schlüsselenden gefast. Ab Schlüsselweite 1/8" mit Größe und...
FORUM Sechskant-Winkelschraubendreher-Satz im Kunststoffhalter ISO 2936 (DIN 911), Chrom-Vanadium-Stahl (59 CrMoV4), Schlüsselenden gefast. Unterkupfert und vernickelt. Ab SW 3 mm mit Größe, CrV un...