Bosch Säbelsäge GSA 1100 E Die leichte und zuverlässige Säbelsäge GSA 1100 E Professional erledigt einfach die Arbeit. Ihr 1.100-Watt-Antrieb liefert hohe Leistung bei verschiedensten Anwendungen. ...
Bosch Säbelsäge GSA 1300 PCE Die vibrationsarme GSA 1300 PCE Professional bietet extrem hohe Leistung bei minimaler Vibration. Ihr Antivibrationshandgriff und eine ausgewogene Gewichtsverteilung so...
Bosch Säbelsäge PSA 700 E Kompaktes Design und variable Schnittgeschwindigkeiten für schnelle bündige Schnitte. Kompaktes Design für mühelose Handhabung. Einfache Anpassung der Drehzahl auf Materia...
Bosch Säbelsäge PSA 900 E Schnelles, kraftvolles Sägen bei Abbrucharbeiten, 900-W-Motor für kraftvolle Grobschnitte. Schnitttiefe von bis zu 200 mm für dicke Werkstücke. Einfache Anpassung der Dreh...
Makita Reciprosäge JR1000FTJ 340 W, 4.800 min, 14 mm Kompakte Reciprosäge für leichte Einsätze, mit Stichsägeblattaufnahme Eine kleine, leichte Reciprosäge mit 340 W Motor. Mit Universalaufnahme un...
Makita Reciprosäge JR3051TK 1200 W, 0-3.000 min Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall. Kompakte Reciprosäge mit 30 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1.200...
Makita Reciprosäge JR3061T 1250 W, 0-3.000 min, 32 mm Kraftvolle Reciprosäge zum schnellen Sägen von Holz und Metall Kompakte Reciprosäge mit 32 mm Hublänge für schnelle Schnitte. Mit kraftvollem 1...
Makita Reciprosäge JR3070CT 1510 W, 0-2.800 min, 32 mm Robuste Reciprosäge mit dreistufiger Pendelbewegung und Antivibrationssystem Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W M...
Metabo Säbelsäge SSEP 1400 MVT Kraftvoller 1400-Watt-Motor mit Hubzahl-Konstanthaltung für härteste Anwendungen Zuschaltbarer 3-stufiger Pendelhub für optimale Sägeleistung in jedem Material Metabo...
Leistungsstarke, robuste Universal-Säbelsäge mit 32 mm Pendelhub und Hubzahl-Elektronik Patentiertes Taumelgetriebe für geringste Vibrationen und höchste Lebensdauer Handgriff 360° drehbar – in 8 P...