Die digitale Wochenzeitschaltuhr von BAT in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern bestic...
Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems BrematicP...
Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter IP44 von Brennenstuhl in der Farbe schwarz besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automation Systems B...
Der BrematicPRO Funk-Schaltadapter mit Energiemessung von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Er ist Teil des Brennenstuhl Home Automatio...
Die digitale Wochen-Zeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sond...
Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter von Brennenstuhl lässt sich mit Hilfe der 6 Schaltprogramme sehr einfach und bequem nach beliebigem Wunsch einstellen. Diese Einstellung wird anschließend t...
Die brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose von Brennenstuhl ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Con...
Die brennenstuhl®Connect WIFI Gartensteckdose von Brennenstuhl ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App brennenstuhl®Con...
Die Digitale Wochenzeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe anthrazit besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, ...
Der Digitale Countdown Timer von Brennenstuhl in der Farbe weiß ermöglicht ein bequemes und einfaches Einstellen der Countdown-Zeit über eine 2-Tasten-Bedienung. Die Schaltsteckdose ist schnell ein...
Schnelle Montage, saubere Lösung, ohne Installationskenntnisse. Nehmen Sie das Übergangsstück und den DE-Stecker.Stellen Sie das Übergangsstück auf eine ebene Fläche. Drücken Sie den DE-Stecker bün...
Die Gartensteckdose 4er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 10m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromver...
"Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern besticht außerdem durch fol...
"Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher,...
Die Ladestation mit Textiloberfläche eignet sich perfekt für den flexiblen Einsatz Zuhause, wie beispielsweise im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Büro, aber auch auf Reisen. Die praktische Ladestatio...
Die Sofa-Steckdose ermöglicht eine praktische Stromversorgung direkt am Sofa. Schließen Sie ganz einfach Ihre elektronischen Geräte, wie bspw. Smartphone oder Tablet in bequemer Reichweite an, um d...
DESK2 Steckdoseneinheit • 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kindersicherung • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Aluminium Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 • ...
DESK2 Steckdoseneinheit • 2-polig mit Schutzkontakt, mit Kindersicherung • 3 x Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz, schwarz, um 35° gedreht • Aluminium Lackiert in Farbe Weiß ähnlich RAL9010 • ...
USB Steckdose 12 V DC • Spannung: 12 Volt DC • Ladestrom: max. 2,1 A • Anschluss: LED-Mini-Stecksystem M1 • EVG muss mindestens 15 W freie Kapazität haben
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen Hinweis: UP = Unterputz.
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung • Profi-Pack = 6 Steckdosen Hinweis: UP = Unterputz.
Schutzkontaktsteckdose mit Kinderschutz-Abdeckung UP • Kombi-Gerät ohne Rahmen • 2-polig 16 A, 250 V, mit integrierter Kinderschutz-Abdeckung Hinweis: UP = Unterputz. Standard = einzeln
Schutzkontaktsteckdose Standard (3-fach), Unterputz • 2-polig, 16 A, 250 V, dreieckig • Für den Einbau in eine 1-fach Schalterdose Lieferung: Lose in Kartonverpackung.
Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern Man...
Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern Man...
Beim Ein-/Ausschalten des Akku-Werkzeuges startet/stoppt der angeschlossene Netzsauger automatisch Kompatibel mit den gängigen im Markt erhältlichen Akku-, Netz-Werkzeugen und Netz-Staubsaugern Man...
Digitale Zeitschaltuhr BSP3 • 7-Tage-Timer mit erweiterten Zeitplanungsfunktionen für den Einsatz mit mobilen Regnern, Tropfbewässerung und Micro-Bewässerungssystemen • Kleinster Schaltabstand: 1 m...