Dieser kompakte und funktioneller CEE Adapter IP 44 eignet sich für den ständigen Einsatz im Außenbereich und ist die ideale Lösung, wenn die passenden Anschlüsse nicht vorhanden sind. Die Adapter ...
Dieser kompakte und funktioneller CEE Adapter Stromverteiler IP 44 eignet sich für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei bietet der Stromver...
Dieser kompakte und funktioneller CEE Adapter Stromverteiler IP 44 eignet sich für den ständigen Einsatz im Außenbereich, Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben. Dabei bietet der Stromver...
Die blaue CEE Kupplung von Brennenstuhl eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für den Außenbereich. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: schraubbare Anschlusstechnik 3-poliger ...
Die rote CEE Kupplung von Brennenstuhl eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für den Außenbereich. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: schraubbare Anschlusstechnik 5-poliger A...
Die rote CEE Kupplung von Brennenstuhl eignet sich dank der Schutzart IP44 perfekt für den Außenbereich. Er überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: schraubbare Anschlusstechnik 5-poliger A...
"Die Kupplung Ultra Home überzeugt durch folgende Eigenschaften: - Made in Germany - Extra robuster Schutzkontakt-Kupplung mit Verschlusskappe - Schutzart: IP44 (fremdkörper- und spritzwassergeschü...
CEE-Kupplung 16 A, 5-polig • Kupplungssteckdose, 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungs...
CEE-Kupplung 32 A, 5-polig • Kupplungssteckdose 400 Volt, 3 Ph+N+PE • Klappdeckel, selbstschließend Die Buchsenklemmen sind für folgende maximale Leitungsquerschnitte ausgelegt: Nennstrom Leitungsq...
Caravan-Kupplung 16 A, 3-polig • Kupplungssteckdose, 250 Volt, 1 Ph+N+PE mit Klappdeckel, selbstschließend • Passend für Wohnwagen, Boote, Industrie und Handwerk
CEE-Kupplung SHARK • Kontaktschrauben: aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • ...
CEE-Kupplung SHARK • Kontaktschrauben: aus einer Richtung zugänglich, unverlierbar und geöffnet, mit Kombischlitz • Werkzeuglose Montage • Demontage: einfaches Öffnen durch Entriegeln und Drehen • ...
Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung • Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm² • Geprüft nach DIN VDE 0620-1 • IP54, staub- und spritzwassergeschützt • Kältebeständig bis –40 °C • ...
Schutzkontakt ultra pro Stecker und Kupplung • Zum Anschluss von Leitungen bis max. 3 × 2,5 mm² • Geprüft nach DIN VDE 0620-1 • IP54, staub- und spritzwassergeschützt • Kältebeständig bis –40 °C • ...