Balance-pad Mini Duo Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Mini Duo gearbeitet. Beim Training mit dem Balance-pad Mini Duo werden Mobilität, Stabilität und Balance geübt.Der Körp...
Balance-pad Solid Extrem stabil und robust ist das Balance-pad Solid durch eine neue noppenartige Oberflächenstruktur und eine hohe Dichte. Wenn Sie bereits mit einem Airex Balance-pad arbeiten, da...
Balance-beam Mini Ein idealer Begleiter für Personal Trainer - Airex Balance-beam Mini. Das Balance-beam Mini ist optimal für einhändige oder einbeinige funktionelle Übungen und es bietet dem Patie...
Balance-beam Der Form eines Schwebebalkens nachempfunden wurde dieser Balance-beam speziell für klinische Balance- und Propiozeptionsübungen entwickelt. Zur Wiederherstellung der Geh- und Fußfunkti...
Balance-pad Cloud Für die Gruppe der Airex Balance-pads ist das Balance-pad Cloud eine athletische Ergänzung. Auf zum extremen Training heißt es mit diesem Balance-pad. Gerade für Sportler und fort...
Balance-pad Elite Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisi...
Balance-pad Elite Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisi...
Balance-pad Elite Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisi...
Balance-pad Elite Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Elite gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, dass Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisi...
Balance-pad Mini Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad Mini gearbeitet. Beim Training mit dem Balance-pad Mini werden Mobilität, Stabilität und Balance geübt.Der Körper wird imme...
Balance-pad Einen optimalen Einstieg ins barfüßige Balanc-Training ist das Balance-pad von Airex mit einer glatten Oberfläche optimal. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht aus...
Balance-pad XLarge Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad XLarge gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilis...
Balance-pad XLarge Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad XLarge gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilis...
BOSU Balance Trainer Home Edition Der Balance Trainer Home Edition der Marke BOSU ist ein Trainingstool zur Stärkung von Gleichgewicht, Koordination und Fitness. Als Verbindung aus Übungsball und G...
Faszien-Massage Ball, 3er SetFlexibel und einfach einsetzbares Hilfsmittel für die Linderung von Muskelverspannungen am ganzen Körper. Produktinformation Durchmesser ca. 6,5 cm In drei Stärken: Sta...
Pilates Ball Mit dem Pilat-Ball wird das Training oder die Yogapraxis intensiver und abwechslungsreicher gestaltet. Er kann zur Stärkung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur sowie zur Kräftigung un...
Pilates Ball Mit dem Pilat-Ball wird das Training oder die Yogapraxis intensiver und abwechslungsreicher gestaltet. Er kann zur Stärkung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur sowie zur Kräftigung un...
Pilates Ball Mit dem Pilat-Ball wird das Training oder die Yogapraxis intensiver und abwechslungsreicher gestaltet. Er kann zur Stärkung der Bauch- und Beckenbodenmuskulatur sowie zur Kräftigung un...
Pilates Ring Stabiler Ring mit Softgriffen aus Fiberglas. Ein Trainingsgerät zur Kräftigung vieler Muskelgruppen, für Übungen im Stehen, Sitzen oder Liegen. Empfehlenswert für das Einzel- und Grupp...
Pilates Rolle Die Pilates Rolle aus EVA-Schaum ist besonders druckfest und formstabil. Sie kann für eine Vielzahl von Übungen im Sitzen oder Liegen, zur Stärkung des "Powerhouse" sowie zum Trainier...
Pilates Rolle Die Pilates Rolle aus EVA-Schaum ist besonders druckfest und formstabil. Sie kann für eine Vielzahl von Übungen im Sitzen oder Liegen, zur Stärkung des "Powerhouse" sowie zum Trainier...
Pilates Rolle Die Pilates Rolle aus EVA-Schaum ist besonders druckfest und formstabil. Sie kann für eine Vielzahl von Übungen im Sitzen oder Liegen, zur Stärkung des "Powerhouse" sowie zum Trainier...
Pilates Toning Bälle Die zwei weichen Gewichtsbälle bieten eine sinnvolle Bereicherung des Pilates-Trainings. Sie sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und liegen gut in der Hand. Die Gew...
Pilates Toning Bälle Die zwei weichen Gewichtsbälle bieten eine sinnvolle Bereicherung des Pilates-Trainings. Sie sind für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet und liegen gut in der Hand. Die Gew...
Geisterwand aus Holz im Hochformat mind. 30 Geister stapeln auch in kleine Spielecken zu integrieren im Querformat ideal für die Kleinsten bis zu 5 Kinder können gleichzeitig spielen Material: Birk...
Slackspot Basic Balancesystem für den Indoor- Bereich geringe Balancierhöhe verstellbare Gurtspanne und Stopperfüße unterstützt die motorische Entwicklung, Verbesserung der Koordination, unterstütz...
Slackspot Square Balancesystem für den Indoor- Bereich balancieren von 4 Kinder gleichzeitig möglich, Rundpacoure in Form eines Quadrates geringe Balancierhöhe verstellbare Gurtspanne und Stopperfü...
Stapelgeister XL aus Holz jeder Geist nach dem 5 Fingerprinzip entwickelt ergonomische Form, zur Therapie einsetzbar 5 verschieden leuchtende Farben hochstapeln oder als Domino Förderung Hand- Auge...
Trackboard Draht Hier ist Können gefragt. Die Kugel startet am Griffloch und soll immer der Spur folgen. Abkürzungen sind nicht erlaubt! robust und strapazierfähig Inhalt: 1 Spielplatte, 3 weiße Ku...
Trackboard Labyrinth Hier ist Können gefragt. Die Kugel startet im Kreis und soll zum Ziel nach Innen gelenkt werden. Wer hat den Schwung raus? robust und strapazierfähig Inhalt: 1 Spielplatte, 3 w...
Gymnic ROCKING BASE Das Hüpftier einfach auf die Schaukelwanne stellen. So können die Hüpftiere zu einem Schaukelpferd umfunktioniert werden. Produktinformationen zur Schaukelwanne 1 Gymnic ROCKING...
Gymstick Aqua Der Aqua Trainingsstab von Gymstick verbindet die positven Effekte des Widerstandstrainings mit denen der Wassergymnastik. Neben dem Einsatz bei verschiedenen Beschwerden und Krankhei...
Pedalo Trimm-Top 38 Das Trimm-Top ist ein Balance-, Sport- und Therapiekreisel aus Holz für ein funktionelles Koordinationstraining. Einbeinige Balanceübungen im Stehen, Sitzen oder im Armstütz las...
Power-Web Übungsnetz Übungsscheiben aus strapazierfähigen und belastbarem Gummi zum Trainieren der Finger, Handgelenke, Unterarme und Knöchel Durchmesser von 35,5 cm für Erwachsene Stärke: schwerer...
Power-Web Übungsnetz Übungsscheiben aus strapazierfähigen und belastbarem Gummi zum Trainieren der Finger, Handgelenke, Unterarme und Knöchel Durchmesser von 35,5 cm für Erwachsene Stärke: mittel, ...
SISSEL® Balance Board Pro Mit dem SISSEL® Balance Board Pro kann das Gleichgewicht und die Koordination stehend auf dem Bewegungskreisel optimal trainiert werden. Ohne das Trainingsgerät zu wechsel...
SISSEL® Balance Board Mit dem SISSEL® Balance Board kann das Gleichgewicht und die Koordination stehend auf dem Bewegungskreisel optimal trainiert werden. Ohne das Trainingsgerät zu wechseln ist ei...
SISSEL® Balancefit Pad Das Balancefit Pad ist das perfekte Trainingsgerät im Koordination, Reaktion und Stabilität zu trainieren. Durch die motorischen Übungen erhalten Sie die Balancefähigkeit, e...
SISSEL® Myofascia Roller Zur Förderung der Muskel-Aktivität und Regeneration. Gezielte Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Fasziengewebes. Produktinformati...
SISSEL® Myofascia Roller Zur Förderung der Muskel-Aktivität und Regeneration. Gezielte Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Fasziengewebes. Produktinformati...
SISSEL® Myofascia Roller Soft Zur Förderung der Muskel-Aktivität und Regeneration. Gezielte Lockerung und Entspannung beanspruchter Muskulatur sowie des muskelumgebenden Fasziengewebes. Produktinfo...
SISSEL® Pilates Toning Ball Die Toning Bälle bieten eine Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten verschiedenster Muskelgruppen. Sie können Kraft- und Balance-Training ideal miteinander verbinden. dazu w...
SISSEL® Pilates Toning Ball Die Toning Bälle bieten eine Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten verschiedenster Muskelgruppen. Sie können Kraft- und Balance-Training ideal miteinander verbinden. dazu w...
SISSEL® Putty Therapieknete Die SISSEL® Theraputty Therapieknete ist extra soft und wird zur Rehabilitation bzw. zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände genutzt, nach Operationen, Verletz...
SISSEL® Putty Therapieknete Die SISSEL® Theraputty Therapieknete ist extra soft und wird zur Rehabilitation bzw. zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände genutzt, nach Operationen, Verletz...
SISSEL® Putty Therapieknete Die SISSEL® Theraputty Therapieknete ist extra soft und wird zur Rehabilitation bzw. zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände genutzt, nach Operationen, Verletz...
SISSEL® Putty Therapieknete Die SISSEL® Theraputty Therapieknete ist extra soft und wird zur Rehabilitation bzw. zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände genutzt, nach Operationen, Verletz...
SISSEL® Putty Therapieknete Die SISSEL® Theraputty Therapieknete ist extra soft und wird zur Rehabilitation bzw. zum Erhalt der Beweglichkeit der Finger und Hände genutzt, nach Operationen, Verletz...
SISSEL® Spiky Dome Der SISSEL® Spiky Dome trainiert mit viel Spaß die Balance und fördert die Koordination. Er ist ein ideales Übungsgerät zur Steigerung von Körperwahrnehmung für Groß und Klein. S...
Der SISSEL Sport Swing Trainingsstab ist ein multifunktionales Trainingsutensil für ein dynamisches Core-Training. Die Rumpfmuskulatur wird gezielt gestärkt, Kraft und Ausdauer werden trainiert sow...