KÖNIG & MEYER 21770-000-29 - Reduziergewinde mit gerändelter Oberfläche (3/8" Außengewinde und 1/4" Innengewinde) - verzinkt Außengewinde: 3/8" Innengewinde: 1/4" Material aus Stahl Gewicht: ca. 0,...
König & Meyer 23721-300-25 - Gewindebolzen zur Erweiterung der Tischklammern (3/8" x 32,5 mm Außengewinde) - in schwarz Zur Erweiterung der Tischklammer 23720 für zusätzliche Anwendungen Der Gewind...
König & Meyer 23721-100-25 - Gewindebolzen zur Erweiterung der Tischklammern (1/4" x 31,5 mm Außengewinde) - in schwarz Zur Erweiterung der Tischklammer 23720 für zusätzliche Anwendungen Der Gewind...
König & Meyer 11560-000-55 - Magnet mit großer Haftkraft und schützender Filzauflage (58 x 27 mm) - in schwarz Magnet mit großer Haftkraft und schützender Filzauflage Kunststoffgehäuse mit K&M-Aufd...
KÖNIG & MEYER 21406-000-55 - Kunststoff-Kabelklemmen für Boxen- und Leuchtenstative (für Rohr-Ø 35-42 mm | 2 Stück) - in schwarz Ein Paar Kabelklemmen aus verschleißfestem Kunststoff für Boxen- und...
König & Meyer 23721-500-25 - Gewindebolzen zur Erweiterung der Tischklammern (5/8" x 34,5 mm Außengewinde) - in schwarz Zur Erweiterung der Tischklammer 23720 für zusätzliche Anwendungen Der Gewind...
König & Meyer 16060-000-55 - Notenklammer zum Befestigen von Notenblättern, Papieren etc. (Inhalt: 4 Stück) - in schwarz Praktisches Accessoire zum Befestigen von Notenblättern, Papieren etc. an de...
König & Meyer 21927-000-29 - Reduziergewinde passend für Mikrofonstativ-Rundsockel (M 20 x 1,25 mm / 3/8") - in verzinkt Reduziergewinde passend für EINHELL Mikrofonstativ-Rundsockel Außengewinde: ...
König & Meyer 26702-000-29 - SW 40 mm Schüssel geeignet zum Ausrichten von Distanzstangen und Rohrkombinationen in Verbindung mit Sockelplatten 26703 | 26704 | 26705 | 26706 - verzinkt SW 40 mm Sch...
König & Meyer 21402-000-00 - Warnstreifen gestreift mit Aufdruck "CAUTION" (Maße 600 x 175 mm | reflektierend) - in gelb/schwarz Keine Stolperfallen mehr: Reflektierende Manschette aus strapazierfä...
König & Meyer 19695-100-55 - Flexibles Kugelgelenk (3/8" Innen- und 1/4" Außengewinde + Reduzierungsgewinde) - in schwarz Mehr Spielraum! Das flexible Kugelgelenk kann praktisch auf jedem Mikrofons...
König & Meyer 19695-300-55 - Kugelgelenk flexible (Maße ø 29 x 60 mm | 3/8" Innen- und 3/8" Außengewinde mit Reduziergewinde) - in schwarz Mehr Spielraum! Das flexible Kugelgelenk kann praktisch au...
König & Meyer 14032-000-55 - Rückenlehne für Drummersitze und Stehhilfen (hochwertiger Kunstlederbezug | Maße 235 x 400 mm | Höhe 440 mm) - in schwarz Stabile und komfortable Rückenlehne für versch...
König & Meyer 14094-017-55 - Bühnenhocker mit hochwertigem Kunstlederbezug in Softnappa-Qualität (höhenverstellbar 480 bis 610 mm) - in schwarz Klassischer Hocker mit "Stop & Go" Rollen. Der flexib...