IWH Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 1 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil, Brandkl...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE LITHIUM", 750 g für Brände der Klassen A + F sowie für einen Brand einer Lithiumbatterie bis 100Wh Leistung, Wurfweite: 3-4 m, Einsatzzeit: 25 Sekunden, Lösc...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" + 2 Halterungen Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 ...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" + 3 Halterungen Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 ...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" + Feuerlöschdecke Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.00...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" + Halterung Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 V, I...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE", 2 x 750 g Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 V Inh...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE", 3 x 750 g Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 V Inh...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE", 500 g Löschmittel: AR-AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 V (044...
REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE", 750 g Löschmittel: AFFF, ideal für Boot, Büro oder im Haushalt, nicht toxisch, hinterlässt keine Spuren, zum Löschen von Elektrogeräten bis 1.000 V (044023...
REINOLD MAX Feuerlöscher für Kraftfahrzeuge, 2 kg, DIN EN 3 -------------- für den Markt: D / L / A / CH --------------- erfüllt die Erfordernisse der EN-3 Norm, mit Manometer und Druckhebelventil,...
REINOLD MAX Halterung für Feuerlösch-Spray, fluoreszierend aus Kunststoff, Maße: (B)90 x (T)70 x (H)300 mm, für REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" 750 g (044027) Die Abbildung bezieht sich au...
REINOLD MAX Halterung für Feuerlösch-Spray, schwarz aus Kunststoff, Maße: (B)90 x (T)70 x (H)300 mm, für REINOLD MAX Feuerlösch-Spray "STOP FIRE" 750 g (044025) Die Abbildung bezieht sich auf eine ...
uniTEC Feuerlöschspray, 600 ml Schaumlöschgerät zur Feuerbekämpfung - schnell und effektiv, verhindert Rückzündung, Aluminiumbehälter mit hochwertiger Innenbeschichtung, Löschmittelstrahl jederzeit...