BRÜDER MANNESMANN Abdeckplane, 2,6 x 3,0 m, blau Allzweckplane, Industriequalität, 100% wasserdicht mit extra starken, vernickelten Ösen, Randschutz durch eingeschweißte Verstärkungskordel, extrem ...
BRÜDER MANNESMANN Abdeckplane, 3,5 x 4,8 m, blau Allzweckplane, Industriequalität, 100% wasserdicht mit extra starken, vernickelten Ösen, Randschutz durch eingeschweißte Verstärkungskordel, extrem ...
dm-Folien Abdeckplane, 10 x 12 m, grün, 150 g mit Randverstärkung & Ösen, Ösenabstand alle 1 m, aus LDPE/HDPE, beidseitig beschichtete Folie, extrem reißfest, wasserfest, für den Außeneinsatz von 3...
dm-Folien Abdeckplane, 8 x 12 m, weiß, 250 g mit Randverstärkung & Ösen, Ösenabstand alle 500 mm, beidseitig beschichtete Folie, extrem reißfest, wasserfest, für den Außeneinsatz von bis zu 36 Mona...
dm-Folien LDPE-Folie, 150 my, transparent, 4 x 50 m unbedruckt, gefaltet auf 1 m, UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate Stärke: 0,15 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle (00140153) Beschaffungsartikel: D...
dm-Folien LDPE-Folie, 200 my, transparent, 4 x 25 m unbedruckt, gefaltet auf 1 m, UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate Stärke: 0,2 mm, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle (00140201) Beschaffungsartikel: Da...
dm-folien Holzabdeckplane, (B)1,5 x (L)6 m, grün, 610 g/qm mit Ösen, Ösenabstand alle 500 mm, aus PVC, wasserfest (17295559) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestel...
dm-folien
17295559
ab € 52,74* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.