BACHMANN Befestigungszubehör für Kabelkanal CABLE BRIDGE 4 Stück, zum Anschrauben der Kabelkanäle, im Polybeutel (930.065) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt...
BACHMANN Kabelkanal CABLE BRIDGE, 45 Grad Winkel aus eloxiertem Aluminium, mit Riffelstruktur, 3-Kammer-System, im Polybeutel (930.062) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auf...
BACHMANN Kabelkanal CABLE BRIDGE, 90 Grad Winkel aus eloxiertem Aluminium, mit Riffelstruktur, 3-Kammer-System, im Polybeutel (930.063) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auf...
BACHMANN Kabelkanal CABLE BRIDGE, Verbindungselement zum Verbinden von 2 geraden Kabelkanäle, mit integrierten Innensechskantschrauben, im Polybeutel (930.064) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird...
BACHMANN Kabelkanal CABLE BRIDGE, gerade, 1,0 m aus eloxiertem Aluminium, mit Riffelstruktur, 3-Kammer-System, (B)146 x (H)19 mm, im Polybeutel (930.060) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird spezi...
LogiLink Kabelmanagementsystem zur Untertischmontage Kabelführungstablett, zur Befestigung am Schreibtisch, ideal für Stehtische, aus schwarzem Stahl, Maße: (B)600 x (T)114 x (H)76 mm, inkl. Schrau...
hama Kabelbrücke "Flexkanal", Breite: 30 mm, Länge: 1,80 m Kabelkanal zum sicheren Verlegen von Kabel und Leitungen, aus PVC Material, extra felxibel, für Kabel bis zu 10 mm Durchmesser, Höhe: 15 m...
hama Kabelbrücke, halbrund, Länge: 1,0 m, schwarz Kabelkanal als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar. abnehmbares Oberteil, großes Fassungsvermögen (mehrere Einzelkabel bis 17 mm Einzeldur...
hama Kabelbrücke, halbrund, Länge: 1,0 m, silber Kabelkanal als Wand-, Sockel- oder Fußbodenkanal einsetzbar. abnehmbares Oberteil, großes Fassungsvermögen (mehrere Einzelkabel bis 17 mm Einzeldurc...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, silber Länge: 800 mm, Farbe: silber, aus Stahl, pulverbeschichtet, zur Aufnahme von Steckdosen & Kabeln (11300114) Beschaffungsartikel: Das Prod...
kerkmann Kabelkanal horizontal für Sitz-/Stehtische, weiß Länge: 800 mm, Farbe: weiß, aus Stahl (11300210) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung ...
kerkmann vertikale Kabelführung für Sitz-/Stehtische aus Kunststoff, beliebig kürzbar, Länge: 1250 mm, Farbe: alusilber (11300014) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag ...