DIGITUS 4K HDBaseT HDMI KVM Extender Set, 70 m, schwarz verlängert HDMI-Signal auf bis zu 70 m, KVM-Funktionalität, robustes Metall-Gehäuse, Lieferumfang: Sendeeinheit, Empfängereinheit, IR-Sender-...
DIGITUS 4K HDMI Extender Set über Kat / IP, schwarz um Videoinhalte auf bis zu 253 Bildschirmen anzuzeigen (zusätzliche Empfängereinheiten nötig), erweitert 4K Video- inhalte mit einem Kat.6 Kabel ...
DIGITUS 4K HDMI Extender Set, 70 m verlängert HDMI AV-Signale auf eine Distanz von bis zu 70 m, unterstützt Auflösungen von bis 4K/30 Hz, 4:4:4, Stromverbrauch Sender ca. 1,86 W, Empfänger ca. 0,87...
DIGITUS 4K HDMI Extender Set, Lokal + Remote, 40 m 4K HDMI Extender Set, HDBaseT 70 m via Netzwerkkabel (Cat 5E, 6, 7) UHD 4K2K/30 Hz (DS-55500) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für d...
DIGITUS 4K HDMI Extender set, 4K/60Hz, HDMI 2.0, 30/60 m verlängert 4K2K/60Hz Video-Inhalte auf bis 30 m und 4K2K/30Hz Video-Inhalte auf bis 60 m, unterstützt HDCP 2.2, unterstützt Ultra HD (60HZ),...
DIGITUS 4K HDMI Extender über IP, Empfängereinheit erweitert 4K-Videoinhalte mit Kat.6 Kabel auf bis zu 120 m Verlängerung des Signals über bestehende IP-Verbindung, unterstützt Kat.5, Kat.5e, Kat....
DIGITUS 4K HDMI Extender über KAT/IP (Empfängereinheit), PoE Verlängerung des HDMI-Signals über bestehende IP-Verbindung, Stromversorgung über PoE-Switch, unterstützt Kat.5, Kat.5e, Kat.6 und Kat.7...
DIGITUS HDMI Extender Set, 4K/60Hz, 70 m, schwarz ermöglicht HDMI-Signalübertragung auf bis zu 70 m in UHD- Auflösung, HDMI 2.0, 18 Gbps Vido-Bandbreite, PoC - lediglich eine Einehit benötigt ein e...
DIGITUS HDMI IP Extender Receiver, Full HD Video Extender Empfänger-Einheit für DS-55517, HDCP 1.3 Video-Bandbreite: 1,65 Gbps: 1x HDMI Ausgang, 1x RJ45 Eigang, 1x IR Eingang, 1x Netzteil Eingang, ...
DIGITUS HDMI KVM IP Extender Set, schwarz verlängert HDMI Signal auf bis zu 150 m, bietet KVM- Funktionalität zur Steuerung der Signalquelle via Tastatur/ Maus an der Empfängereinheit, HDMI 1.4, Me...
DIGITUS HDMI Professional Signalverstärker, 35 m Reichweite verlängert das HDMI Signal bis zu 35 m, Videoauflösung: 1.080p, unterstützt 3D Funktionen, Bandbreite 225 MHz, Kunststoffgehäuse in schwa...
DIGITUS HDMI Signalverstärker, 30 m Reichweite zwischen HDMI Signalquelle und Monitor können Strecken bis 30 m überbrückt werden, unterstützt 4K-Auflösungen, unterstützt 3D, Bandbreite: 3,4 GBit/Se...
DIGITUS HDMI Video Extender Set, Lokal + Remote, 50 m zwischen HDMI Signalquelle und Monitor können Strecken bis 50 m überbrückt werden, unterstüzt HDCP 1.2a, Videoauflösung bis zu 1080P, 1.65 GBit...
DIGITUS Mini HDMI Extender Set, Full HD, 50 m Stromversorgung über Micro USB-Kabel, unterstützt Auflösungen bis 1080p/60Hz, entspricht IEEE-568B Standard HDMI-Bandbreite: 10,2 Gbps (max), Gehäuse a...
DIGITUS Wireless HDMI Extender Set, 50 m, schwarz überträgt HDMI Video-/Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m, Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro-USB Kup...
DIGITUS Wireless HDMI KVM Extender Set, 200 m überträgt HDMI Video-/Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 200 m, bietet KVM-Funktionalität, Lieferumfang: Seindeeinheit, Empf...
DIGITUS Wireless HDMI Transmitter Click & Present Pro zusätzliche Einheit für DS-55317, erweitert das System für noch mehr Teilnehmer, Übertragungsdistanz: bis zu 50 m, LED-Statusanzeige, ABS-Gehäu...
DIGITUS Wireless Präsentationssystem Click & Present Mini überträgt HDMI Video-/Audiosignale drahtlos in Full HD über eine Distanz von bis zu 50 m, Anschlüsse pro Einheit: 1x HDMI Stecker, 1x Micro...
LogiLink 4K HDMI Extender Set über LAN, HDCP/IR, 50 m basiert auf Ethernet Technologie über ein einziges Kat.5e/6/ 7/8-Kabel, Metallgehäuse, montierbar, konform zu HDCP 1.4, bestehend aus Empfänger...
LogiLink 4K HDMI Signalverstärker, 25 m Reichweite, 60 Hz HDMI 2.0 Repeater, schwarzes ABS-Gehäuse, unterstützt UHD 4K/60 Hz mit YUV 4:4:4 und Full 3D, Stromversorgung: 5 V / 0,5 A über beiliegende...
LogiLink HDMI Extender Set über LAN, POC/IR, 60 m, schwarz basiert auf Ethernet Technologie über ein einziges Kat.6/7/8 -Kabel, Metallgehäuse, montierbar, konform zu HDCP 1.3, bestehend aus Empfäng...
LogiLink HDMI Extender Set über LAN, Pigtail, 30 m, schwarz HDMI-Anschluss über Ethernet Kat.5/6 Patchkabel, auto- matische Einstellung der Geräte, Eingang: je 1x HDMI-A Stecker, Ausgang: je 2x RJ4...
LogiLink HDMI Extender Set über LAN/KVM/2xUSB-A/1080p/HDCP/ IR/Loop Out, schwarz, basiert auf Ethernet Technologie über ein einziges Kat.5e/6/7/8-Kabel, Metallgehäuse, Plug & Play, bestehend aus: E...
shiverpeaks PROFESSIONAL HDMI Repeater, Reichweite: 40 m Signalverstärkung: bis 40 m, über HDMI Kabel mit AWG24 (20m Input / 20m Output), max. Auflösung: 4.000 x 2.000 pxl (FULL HD), unterstützt 4K...