DIGITUS Unterputzdose Kat.5e, Klasse D, 2 x RJ45, geschirmt ------------- Für den Markt: D / NL / A / L --------------- EIA / TIA 568 und ISO EC 118001 / EN 50173 zertifiziert, horizontale Kabelein...
DIGITUS Unterputzdose Kat.6, Klasse E, 2 x RJ45, geschirmt ------------- Für den Markt: D / NL / A / L --------------- geschirmte 2 x RJ45 Kupplungen, EIA / TIA 568 und ISO EC 118001 / EN 50173 zer...
DIGITUS Unterputzdose Kat.6A, 2 x RJ45, Kl.: EA, geschirmt vertikale Kabeleinführung, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Sichtfenster mit Beschriftungseinlages,...
LogiLink Anschlussdose, 2 x LC-Duplex Kupplung, weiß ohne Flansch, erika-violett, für den Anschluss von LCD OS2, OM2/OM3/OM4/OM5 Glasfaser, Kunststoffgehäuse mit Keramik- hülsen, 45 Grad Schrägausl...
LogiLink Anschlussdose, Kat.6A, 2 x RJ45, weiß zur Unterputzmontage, 45 Grad Schrägauslasse, AWG 22-24, 2 extra kurze geschirmte Zinkdruckguss Module, Staubschutz- klappen, Beschriftungsfeld, für 5...
LogiLink Anschlussdose, Kat.6A, Klasse EA, 2 x RJ45 signalweiß (RAL9003), geschirmt, zur Unterputzmontage (NP0123) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Unterputzdose für Kabeleinführung, 80 x 80 mm reinweiß (RAL9010), Wandabdeckung für Kabelausgang & -eingang, Außenmaße: (B)80 x (T)80 x (H)10 mm, mit Bürste (45 x 45 mm) (CA1071W) Die Abbi...
LogiLink Unterputzdose für Kabeleinführung, 86 x 86 mm reinweiß (RAL9010), Wandabdeckung für Kabelausgang & -eingang, Außenmaße: (B)86 x (T)86 x (H)10 mm, mit Bürste (50 x 50 mm), mit Montagelöcher...
Telegärtner AMJ Unterputzdose 50 x 50 mm, 2-fach, alpinweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- aufbauend Unterputz/Brüstungskanal, unbestückt, mit Modul- träger, Beschrift...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose Kat.6A (tief), 2 x RJ45, aw ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Anschluss, für RJ11/12/45 Stecker, voll geschirmt,Kabelzufü- hrung aus allen...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose Kat.6A (tief), alpinweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- geeignet für RJ11/12/45 Stecker, voll geschirmt, Kabelzufü- hrung aus allen Ric...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose Kat.6A (tief), ohne ZP, 1 ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Anschluss, geeignet für RJ11/12/45 Stecker, voll geschirmt, Kabelzuführung aus...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose Kat.6A (tief), ohne ZP, 2 x ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- Anschluss geeignet für RJ11/12/45 Stecker, voll geschirmt, Kabelzuführung au...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat. 5e, alpinweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 2 x RJ 45 Anschlüsse, (J00020A0389 / neu: 100022940) Beschaffungsartikel: Das Produk...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat. 5e, perlweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- 2 x RJ45 Anschlüsse, (J00020A0390 / neu: 100022941) Beschaffungsartikel: Das Produkt ...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat.6 Class E, alpinweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- alpinweiß, 2 x RJ45 Anschlüsse, (J00020A0393 / neu: 100022942) Die Abbildung b...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat.6 Class E, perlweiß ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- perlweiß, 2 x RJ45 Anschlüsse, (J00020A0394 / neu: 100022943) Beschaffungsartik...
Telegärtner AMJ45 Anschlussdose, Kat.6A(tief), 2 x RJ45, pw ------------- für den Markt: D / NL / A / L ---------------- geeignet für RJ11/12/45 Stecker, voll geschirmt, Kabelzufü- hrung aus allen ...
Telegärtner Ersatz-Rahmen für AMJ Unterputzdose 50 x 50 mm aus Kunststoff (B00004A0024 / neu: 100000507) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.