DIGITUS Anschlussdose Kat.6A (tief), 2 x RJ45, geschirmt horizontale Kabeleinführung, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B, Sichtfenster mit Beschriftungseinlages,...
DIGITUS Aufputzdose Kat.5e, Klasse D, 2 x RJ45, geschirmt EIA / TIA 568 und ISO EC 118001 / EN 50173 zertifiziert, horizontale Kabeleinführung, Abdeckrahmen: (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte: (B)50 ...
DIGITUS Aufputzdose Kat.5e, Klasse D, 2 x RJ45, geschirmt EIA / TIA 568 und ISO EC 118001 / EN 50173 zertifiziert, horizontale Kabeleinführung, Abdeckrahmen: (B)80 x (H)80 mm, Zentralplatte: (B)50 ...
DIGITUS Aufputzdose Kat.6, Klasse E, 2 x RJ45, geschirmt 2 x RJ45 Kupplungen, EIA/TIA 568 & ISO EC 118001 / EN 50173 zertifizeirt, horizontale Kabeleinführung, Kabelinstallation über LSA Leisten, F...
DIGITUS Aufputzdose Kat.6, Klasse E, 2 x RJ45, geschirmt 2 x RJ45 Kupplungen, EIA/TIA 568 & ISO EC 118001 / EN 50173 zertifizeirt, horizontale Kabeleinführung, Kabelinstallation über LSA Leisten, F...
DIGITUS Aufputzdose Kat.6A (tief), 2 x RJ45, geschirmt kompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen, mit Schutzkappen und Zugentlastung, vertikale Kabelführung, de embedded zertifiziert, vertika...
LogiLink Anschlussdose Kat.6A mit Aufputzbox, 1x RJ45, STP reinweiß (RAL9010), zur Aufputzmontage, voll geschirmt, 500 MHz, ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2, für AWG22 bis AWG26 Draht- und Litzenka...
LogiLink Anschlussdose Kat.6A mit Aufputzbox, 2x RJ45, STP reinweiß (RAL9010), zur Aufputzmontage, voll geschirmt, 500 MHz, ISO/IEC 11801 und TIA/EIA 568C.2, für AWG22 bis AWG26 Draht- und Litzenka...
LogiLink Aufputz- und Unterputzdose Kat. 6, 2 x RJ45 (RAL 9003), 2 x RJ45 Kupplungen, 40 Grad Schrägauslass, Kabelbefestigung mit Zugentlastung, aus Metalldruckguss, geschirmt, IEC 11801, TIA/EIA 5...
LogiLink Aufputzdose Kat.6, 1 x RJ45, reinweiß (RAL9010) zur Aufputzmontage, Klasse: E 250 MHz, ungeschirmt, ANSI/ TIA/EIA 568B.2-1, Maße: (B)80 x (T)50 x (H)80 mm (NP0071) Die Abbildung bezieht si...
LogiLink Aufputzdose Kat.6, 2 x RJ45, reinweiß (RAL9010) zur Aufputzmontage, Klasse: E 250 MHz, ungeschirmt, ANSI/ TIA/EIA 568B.2-1, Maße: (B)80 x (T)50 x (H)80 mm (NP0072) Die Abbildung bezieht si...
Telegärtner AMJ Anschlussdose Kat. 6 A(tief), alpinweiß Aufputzdose, alpinweiß (J00023A0204 / neu: 100023002) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Telegärtner Anschlussdose AMJ45 Kat.6A (tief), 2 x RJ45 perlweiß, voll geschirmt, (J00023A0207 / neu: 100023005) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
Telegärtner Anschlussdose VAD Kat.6 Ea, 2 x RJ45, geschirmt -------------- für den Markt: D / F / NL / A / L ----------- Maße: 57 x 53 x 23,3 mm 2 x RJ45, reinweiß (RAL 9010), (J00023A0056 / neu: 1...