DIGITUS Keystone Modul Kat 6A, geschirmt, vernickelt Kategorie 6A 10GBase-T, 500 MHz, ISO/IEC 11801 3r Edition, EN50173-1, für PoE/PoE+/4PPoE, RJ45-Kupplung, 8P8C, Kabelinstallation über Schneidkle...
DIGITUS Keystone Modul Kat. 6, geschirmt werkzeugfreie Montage, Kontaktmaterial: Phosphorbronze, vergoldete Kontakte, entspricht IEEE 802.3at, Maße: (B)14 x (H)20 x (T)34 mm (DN-93612-1) Die Abbild...
DIGITUS Keystone Modul Kat.5e, 1 x RJ45, geschirmt Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A&B, geeignet für 10/100 MBit, RJ45 Kupplung für die Patch Panel Monatage, Metall...
DIGITUS Keystone Modul Kat.5e, Klasse D, ungeschirmt getestet nach Link Performance Kat.5e, Kabelinstallation über LSA Leisten, nach EIA/TIA 568 A & B farbcodiert, RJ45 Kupplung für die Patch Panel...
DIGITUS Keystone Modul Kat.6, Klasse E, ungeschirmt getestet nach Link Performance Klasse E, für bis zu 250 MHz, Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/ TIA 568 A & B, RJ45 Kupplu...
DIGITUS Keystone Modul Kat.6, ungeschirmt Kabelinstallation über LSA Leisten, farbcodiert nach EIA/ TIA 568 A & B, RJ45 Kupplung für die Patch Panel Montage, Gehäuse: ABS halogenfrei (DN-93603) Die...
DIGITUS Keystone Modul Kat.6A (tief), geschirmt, grau RJ45 Kupplung für Patch Panel Montage, werkzeugfreie Montage Öffnungsmaß gem. Keystone Standard 19,35 mm x 14,8 mm, Maße: (B)20 x (T)34 x (H)14...
DIGITUS Keystone Modul Kat.6A(tief) geschirmt, grau RJ45 Kupplung für Patch Panel Montage, wegzeugfreie Montage, Maße: (B)14,5 x (T)35,3 x (H)19,5 mm (DN-93617) Die Abbildung bezieht sich auf eine ...
DIGITUS Keystone Modul Kat.6A(tief) geschirmt, grau RJ45 Kupplung für Patch Panel Montage, wegzeugfreie Montage, Maße: (B)14,5 x (T)35,3 x (H)19,5 mm beinhaltet: 24 Stück (DN-93617) Die Abbildung b...
LogiLink Einbauhalterung für Keystone Module, Zinkdruckguss Halterung für Keystone Module bis max. 19,2 x 14,9 mm, mit Einrastvorrichtung zur Befestigung der Module 2 Bohrugnen zur Schraubbefestigu...
LogiLink Keystone Modul Kat.6, Klasse E, ungeschirmt, IDC- Anschluss mit 110 oder LSA Werkzeug, mit T568A & T568B Farbcodierung, für AWG22-AWG26 starre & flexible Adern, entspricht ISO/IEC 11801 St...
LogiLink Keystone Modul Kat.6A, geschirmt, EC geprüft Zinkdruckguss, unterstützt Power over HDBaseT (PoHDBaseT - bis 100W), für AWG22 - AWG24 starre oder flexible Adern, 180 Grad Kabelanschluss, Kr...
LogiLink Keystone Modul Kat.6A, ungeschirmt, EC geprüft aus Kunststoff, unterstützt Power over HDBaseT (PoHDBaseT - bis 100W), für AWG23 - AWG26 starre oder flexible Adern, 180 Grad Kabelanschluss,...
Telegärtner AMJ Modul Kupplung, Kat.6, geschirmt, RJ45 Kupplung - RJ45 Kupplung, zum Einbau in Modulträger per Schnappverschluß (J00029A0061 / neu: 100023165) Die Abbildung bezieht sich auf eine Pr...
Telegärtner AMJ-S Modul Kat. 6A(tief) T568A Buchsenabstand passend für AMJ45/UAE Abedeckplatten, geeignet für 10 Gigabit Ethernet, Designfähig, integrierte Kabelabfangungen für Kabelduchmesser bis ...
Telegärtner AMJ-S Modul Kat.6A(tief), T568B Buchsenabstand passend für AMJ45/UAE Abedeckplatten, geeignet für 10 Gigabit Ethernet, Designfähig, integrierte Kabelabfangungen für Kabelduchmesser bis ...
Telegärtner AMJ-SL Modul Kat. 6A(tief) T568A extrem kurze Baulänge von 32 mm, Zinkdruckgehäuse, 360 Grad Schirmung, metallische Rasthaken, geeignet für RJ45/11/12-Stecker, werkzeuglose Anschlusstec...
Telegärtner RJ45 Modul Kat.6A(tief), IP20 für J00020A0436 (J00029A0119 / neu: 100023192) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.
shiverpeaks BASIC-S Keystone Modul Kat. 6A, vollgeschirmt 500 MHz, Druckguss-Gehäuse, vollgeschirmt (BS75004) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt.