LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 0,2 m, schwarz aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP154) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 1,0 m, schwarz aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP122) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 1,0 m, weiß aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP125) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 2,0 m, schwarz aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP123) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 2,0 m, weiß aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP126) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 3,0 m, schwarz aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP124) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
LogiLink Verlängerungskabel, Eurostecker, 3,0 m, weiß aus Kunststoff, mit Eurokupplung, Netzkabel Euro CEE 7/16, H03VV-H2-F, 2 x 0,75 qmm (CP127) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
brennenstuhl Verlängerungskabel, Eurostecker, schwarz, 3 m aus Kunststoff, mit Eurokupplung, für Geräte mit max. 2,5 A H03VV H2-F 2 x 0,75 (1161790) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
brennenstuhl Verlängerungskabel, Eurostecker, schwarz, 5 m aus Kunststoff, mit Eurokupplung, für Geräte mit max. 2,5 A, H03VV H2-F 2 x 0,75 (1161800) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
brennenstuhl Verlängerungskabel, Eurostecker, weiß, 3 m aus Kunststoff, mit Eurokupplung, für Geräte mit max. 2,5 A H03VV H2-F 2 x 0,75 (1161660) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
brennenstuhl Verlängerungskabel, Eurostecker, weiß, 5 m aus Kunststoff, mit Eurokupplung, für Geräte mit max. 2,5 A, H03VV H2-F 2 x 0,75 (1161670) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.