DIGITUS USB Type-C Audio Adapterkabel, 0,2 m, schwarz Adapter/Konverter, Type-C Stecker - 3,5 mm Klinke Kupplung Plug and Play Installation, Unterstützt 24bit / 48 KHz digital Musik, USB Type-C-Ste...
LogiLink Audio Splitter LogiStar, weiß Anschlüsse: 6 x 3,5 Klinkenkupplung, zum Verbinden von bis zu 5 Kopfhörern, kompatibel mit Mediengeräten wie iPod, MP3-, sowie tragbaren DVD-Playern und Smart...
LogiLink Audio-Adapter, 3,5 mm Klinkenstecker - 2x 3,5 mm Klinkenkupplung, schwarzes Kunststoffgehäuse, vergossen, Kontaktoberfläche: vernickelt (CA1002) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches...
LogiLink Flugzeug Audio-Adapter, 2 x 3,5 mm Klinkenstecker 2 x 3,5 mm Klinkenstecker - 1 x 3,5 mm Klinkenkupplung, vergoldete Anschlüsse, Gehäusefarbe: schwarz (CA1089) Die Abbildung zeigt eventuel...
LogiLink USB 2.0 Audio und Video Grabber, schwarz Anschluss 1: USB-A Stecler, Anschluss 2: 3x RCA Kupplung + miniDIN5 Kupplung, Datenrate: bis zu 480 MBit/Sek., unterstützt Windows 7/8/10/11, MAC O...
LogiLink USB 2.0 Audio-Adapter mit Lautstärkeregler, schwarz Anschluss 1: USB-A Stecker, Anschluss 2: 1x 3,5 mm Klinke (TRS) für Mikrofon, 1x 3,5 mm Klinke (TRS) für Kopfhörer, 1x 3,5 mm Klinke (TR...
LogiLink USB 2.0 Audioadapter mit 3,5 mm TRRS Kupplung Anschluss: USB-A Stecker, Ausgang Mikrofon: 3,5 mm Kupplung, Plug & Play, Maße: (B)20 x (T)36 x (H)10 mm, schwarz (UA0299) Die Abbildung bezie...
LogiLink USB 2.0 Audioadapter, 5.1 Soundeffekt zum Verbinden von Lautsprecher/Mikrofon/Heatset/IP Telefon mit PC, LED Statusanzeige, Eingang Mikrofon: 3,5 mm Klinken- kupplung, Ausgang Lautsprecher...
LogiLink USB 2.0 Audioadapter, 7.1 Soundeffekt zum Verbinden von Lautsprecher/Mikrofon/Heatset/IP Telefon mit PC, LED Statusanzeige, Eingang Mikrofon: 3,5 mm Klinken- kupplung, Ausgang Lautsprecher...
LogiLink USB-C - Audio-Adapter mit EQ, 140 mm Kabel, schwarz USB-C Stecker - 3,5 mm Klinkenkupplung, entspricht USB 2.0 Spezifikationen, eingebautes Mikrofon, eingebaute Pegel für EQ - wählbar per ...
LogiLink USB-C - Audio-Adapter, schwarz USB-C Stecker - 3,5 mm Klinkenkupplung, integrierter Digital-Analog-Wandler (DAC) gibt Musik in HiFi-Qualität aus unterstützt alle Kopfhörer mit eingebautem ...
shiverpeaks BASIC-S Audio-Adapter 2 x Cinchkupplung - 2 x Cinchkupplung, Gehäuse aus Kunststoff, vergossen, Kontaktoberfläche: vernickelt, Gehäusefarbe: schwarz (BS57041) Die Abbildung zeigt eventu...
shiverpeaks BASIC-S Headset Y-Adapter, 3,5 mm Klinke 2 x 3,5 mm Klinkenstecker - 3,5 mm Klinkenkupplung, Belegung Kupplung: CTIA, (Tip) L / R / GND / MIC (Sleeve), Adern Material: Kupfer, Stecker &...
shiverpeaks BASIC-S Headset Y-Adapter, 3,5 mm Klinke 3,5 mm Klinkenstecker - 2 x 3,5 mm Klinkenkupplung, Belegung Stecker: CTIA, (Tip) L / R / GND / MIC (Sleeve), Adern Material: Kupfer, Stecker & ...