ALBA Tisch-Display "MESHPREZA5", A5 hoch, schwarz, 3 Fächer für Format DIN A5, aus Drahtmetall, Farbe: schwarz, Maße: (B)170 x (T)160 x (H)350 mm (MESHPREZA5 N) Die Abbildung bezieht sich auf eine ...
DURABLE Prospekthalter, DIN A5, aus Polystyrol, transparent Zweifachnutzen: als Tischaufsteller zum Einschieben eines Informationsblatts oder als Prospektspender zum Einstellen von Prospekten (8595...
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, A5 hoch, 1 Fach, glasklar für Format DIN A5, aus Polystyrol, Fachtiefe: 35 mm, Maße: (B)160 x (H)220 mm (350071) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
EUROPEL Tisch-Prospekthalter, A5 hoch, 4 Fächer, glasklar für Format DIN A5, aus Polystyrol, Fachtiefe: 25 mm, Maße: (B)148 x (H)210 mm (350100) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
EXACOMPTA Tisch-Prospekthalter, A5 hoch, 1 Fach, glasklar aus Polystyrol, freistehender Tischständer mit hoher Rückwand, abgeschrägt, Fülltiefe: 28 mm, für Flyer und Prospekte im Format DIN A5, zur...
EXACOMPTA Tisch-Prospekthalter, A5 hoch, 3 Fächer, glasklar aus Polystyrol, freistehender Tischständer mit hoher Rückwand, abgeschrägt, Fülltiefe: 28 mm, für Flyer und Prospekte im Format DIN A5, z...
deflecto Prospekthalter, DIN A5 hoch, 4 Fächer, glasklar aus Polystyrol, mehrstufiger Tischständer für eine Vielzahl an Prospekten, abgeschrägt, auch zur Wand- montage geeignet, Maße: (B)175 x (T)1...
deflecto Prospekthalter, flach, DIN A5 hoch, glasklar aus Polystyrol, freistehender Tischständer mit flacher Rückseite, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)173 x (T)45 x (H)180 mm (76301) Die A...
deflecto Prospekthalter, schräg, DIN A5 hoch, glasklar aus Polystyrol, freistehender Tischständer mit hoher Rückwand und abgerundeten Kanten, abgeschrägt, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)17...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", A5 hoch, 1 Fach für Format DIN A5, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)166 x (T)67 x (H)210 m...
helit Tisch-Prospekthalter "the helpdesk", A5 hoch, 4 Fächer für Format DIN A5, aus Polystyrol, glasklar, bruchsicher, Fachtiefe: 30 mm, auch zur Wandmontage geeignet, Maße: (B)165 x (T)175 x (H)25...
sigel Tisch-Prospekthalter, Acryl, DIN A5, mit 1 Fach glasklar, Fülltiefe: 30 mm, auch für Wandbefestigung geeignet, Maße: (B)170 x (T)75 x (H)200 mm, max. Füllgröße: 148 x 75 x 210 mm gepackt zu: ...