Überträgt USB-Signale über kostengünstige Cat-5/Cat-5e/Cat6-Kabel. Reichweite bis zu 45 m Länge. Entspricht der USB 1.1 Spezifikation Kompatibel zu USB 1.1 Fullspeed (12 MBit/s) und Lowspeed (1,5 M...
Unterstützt SuperSpeed mit Datenraten von bis zu 5GBit/s, Abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1. Vergoldete Kupferkontakte, 2xAWG24 und 2xAWG28 Innenleiter, Folien- und Geflechtschirmung entsprechen de...
Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC. SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5GBit/s ca. 10 x schneller als USB 2.0, Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Zum Ansch...
Unterstützt SuperSpeed mit Datenraten von bis zu 5GBit/s, Abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1. Vergoldete Kupferkontakte, 2xAWG24 und 2xAWG28 Innenleiter, Folien- und Geflechtschirmung entsprechen de...
Anschlusskabel zum Verbinden von USB 3.0 Geräten an den PC. SuperSpeed USB 3.0 unterstützt Datenraten bis zu 5GBit/s ca. 10 x schneller als USB 2.0, Abwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1. Zum Ansch...
Unterstützt SuperSpeed mit Datenraten von bis zu 5GBit/s, Abwärtskompatibel mit USB 2.0/1.1. Vergoldete Kupferkontakte, 2xAWG24 und 2xAWG28 Innenleiter, Folien- und Geflechtschirmung entsprechen de...
Hub am Ende des 5 m Kabels. Datentransferrate bis zu 5 GBit/s, kein Netzteil erforderlich, nicht kaskadierbar, nicht in Verbindung mit Anschlussblenden und Einspeisekabeln verwenden. Wir empfehlen ...
Das aktive USB 3.2 Gen.1 Verlängerungskabel ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbits/s über größere Distanzen. A-Stecker/A-Buchse, Farbe:schwarz, inkl. Netzteil 5V / 1A. Hinweis:Dieses ...
Signalverstärker, inkl. 5 m Kabel, USB 2.0 kompatibel, A-Stecker/A-Buchse - für Kabelverbindung größer 5 m - aktiver USB 2.0 Hub mit 5 m Kabel - Kaskadierbar (max. 3x) - Stromversorgung per USB, be...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480 Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Ge...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Ger...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Ger...
Aktiv ohne externe Spannungsversorgung, USB 2.0, Datenübertragungsrate bis 480Mbit/s, Treiber werden unter Windows nicht benötigt Die maximale Verlängerung hängt von der Stromversorgung des USB-Ger...