BGS 30413 Offener Doppelringschlüssel für Bremsleitungen und Gelenke SW 10 x 12mm Beschreibung: Werkzeug für Bremsleitungen matt verchromt mit Gelenkköpfen Technische Daten: Bruttogewicht: 90g Mate...
BGS 3155 Druckluft Bremsenentlüfter und Ölabsauggerät 10 Liter Beschreibung: ermöglicht einen sauberen Ölwechsel durch Absaugung geeignet für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle und für andere, nic...
BGS 3157 Druckluft Bremsenentlüfter und Ölabsauggerät 4,9 - 11,9 bar Beschreibung: ermöglicht einen sauberen Ölwechsel durch Absaugen geeignet für Motor-, Getriebe- und Hinterachsöle und für andere...
BGS 66512 Satz Bremsen Entlüfterschlüssel inklusive Entlüftungsschlauch Beschreibung: Bremsen-Entlüfterschlüssel-Satz zum Entlüften von Bremsanlagen ohne Demontage der Räder Ratschenschlüssel erlei...
BGS 66512-1 Umschaltknarre für Artikel 66512 Beschreibung: Umschaltknarre für Bremsen-Entlüfterschlüssel-Satz Artikel 66512 der Ratschenschlüssel erleichtert das Lösen und Festziehen Hierzu erhältl...
BGS 66517 Satz Adapter für Druckluft Bremsenentlüfter für Tesla Modelle 3, Y, S, X Beschreibung: zum Entlüften von Bremssystemen zur sicheren Verbindung des Entlüftungsgeräts mit dem Vorratsbehälte...
BGS 66518 Adapter für Bremsenentlüfter für Tesla Modelle 3 & Y Beschreibung: zum Entlüften von Bremssystemen zur sicheren Verbindung des Entlüftungsgeräts mit dem Vorratsbehälter des Hauptbremszyli...
BGS 66519 Adapter für Bremsenentlüfter für Tesla Modelle S & X Beschreibung: zum Entlüften von Bremssystemen zur sicheren Verbindung des Entlüftungsgeräts mit dem Vorratsbehälter des Hauptbremszyli...
BGS 70995 Bremsenentlüftungsadapter universal zur Verwendung mit Bremsenentlüftergeräten Beschreibung: Adapter zur Verwendung in Kombination mit Bremsenentlüftergeräten leicht und schnell zu bedien...
BGS 73360 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 10x11mm Länge 138mm Beschreibung: geeignet für die meisten Bremsleitungsverschraubungen umschließt Schrauben und Muttern Kraftübertragung er...
BGS 73361 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 12x13mm Länge 145mm Beschreibung: geeignet für die meisten Bremsleitungsverschraubungen umschließt Schrauben und Muttern Kraftübertragung er...
BGS 73362 Bremsleitungsschlüssel mit Ratschenfunktion SW 8x9mm Länge 122mm Beschreibung: geeignet für die meisten Bremsleitungsverschraubungen umschließt Schrauben und Muttern Kraftübertragung erfo...
BGS 8066-2 Satz Schlauchverbinder / Rohrverbinder zum Entlüften von Dieselanlagen Beschreibung: zum Entlüften / Befüllen von Diesel-Einspritzsystemen geeignet für Schlauchverbindungen / Rohrverbind...
BGS 8080-31-1 Entlüftungsadapter für Artikel 8080-31 Beschreibung: Entlüftungsadapter für Artikel 8080-31 Schlauch mit Entlüftungsadapter aus Artikel 8080 Druckluft-Bremsenentlüfter Hierzu erhältli...
BGS 8315 Druckluft Bremsenentlüfter 0-3 bar Beschreibung: druckluftunterstütztes Entlüften von Brems- und Kupplungssystem Bremsflüssigkeit und Druckluft sind durch eine Membrane getrennt dadurch wi...
BGS 8315-3 Ersatz Gummimembran für Artikel 8315 Beschreibung: Ersatz Gummimembran ist passend für BGS 8315 Druckluft-Bremsenentlüfter - wir geben diese Membran NICHT für andere Geräte frei durch de...
BGS 8315-4 Ersatzschlauch mit Schnellkupplung für Artikel 8315 Beschreibung: Ersatzschlauch ist passend für Artikel 8315 Druckluft-Bremsenentlüfter mit Schnellkupplung Länge: 3,7m durch den Ersatz ...
BGS 8316 Satz Adapter für Artikel 8315 für Audi BMW Ford Honda Nissan Opel VW Beschreibung: Adapter-Satz mit Schnellverschluss-Kupplung 6,3mm (1/4") inklusive Adapter für Bremsenentlüfter mit europ...
BGS 8339 Ratschen Bremsleitungsschneider für Ø4,75mm (3/16") Bremleitungen Beschreibung: zum Abtrennen von Bremsleitungen mit 4,75 mm (3/16") Durchmesser besonders geeignet für die einfache Bedienu...
BGS 8403 Bremsenentlüfter Ventil Beschreibung: ermöglicht das Entlüften von Brems- und Kupplungssystemen ohne zweite Person Ventil öffnet automatisch beim Betätigen und schließt automatisch beim Lö...
BGS 8731 Nachfüllflasche 1 Liter für Bremsflüssigkeit Beschreibung: hilfreich beim Entlüften von Bremsanlagen automatische Nachfüllung des Ausgleichbehälters mit Absperrventil und Befestigungsklemm...
BGS 8864 Bremsleitungschaber 160 x 14 x 6mm Beschreibung: Schaber zum Entfernen von Rost und Verschmutzungen an Bremsleitungen gefertigt aus Verbundkunststoff, zum Schutz der Bremsleitung vor Besch...
BGS 8897 Bremsen Entlüfterschlauch mit Rückschlagventil 1,2m Beschreibung: zum Entlüften von Bremsanlagen, speziell bei Motorrädern aus Silikon gefertigt mit Rückschlagventil, dadurch ist eine zwei...
BGS 8897-1 Rückschlagventil für Artikel 8897 Beschreibung: Rückschlagventil, wodurch eine zweite Person beim Entlüften nicht erforderlich ist für Bremsen-Entlüfterschlauch Artikel 8897 inklusive 2 ...
BGS 8957 Justierer Justierwerkzeug für Gaspedal Befestigung mit Klemmschraube Beschreibung: ermöglicht eine genaue Justierung über Spindel nützlicher Helfer bei der Diagnose von Motorgeräuschen, Üb...
BGS 9001 Bremsenentlüftungsadapter Euro 20 Beschreibung: Bremsentlüftungsadapter mit europäischem Adapter 6,3mm (1/4") aus ALU gefertigt, mit abgewinkeltem Anschluss für Arbeiten bei engen Platzver...
BGS 9152 Satz Adapter für Druckluft Bremsenentlüfter Werkstattwageneinlage 1/3 Beschreibung: zum Befüllen / Entlüften von Bremsanlagen über den Ausgleichsbehälter mit Bremsenentlüftungsgeräten Meta...
BGS DIY 70205 Vakuumpumpe / Bremsentlüfter maximal 0,7bar Beschreibung: zur Überprüfung von Bauteilen im Unterdrucksystem wie z. B. MAP-Sensoren, Ventilen, Schläuchen, etc. auch geeignet zum Entlüf...
BGS DIY 8999 Vakuumpumpe / Bremsentlüfter maximal 0,7bar Beschreibung: zur Überprüfung von Bauteilen im Unterdrucksystem wie z. B. MAP-Sensoren, Ventilen, Schläuchen, etc. auch geeignet zum Entlüft...
BGS DIY 9783 Satz Druckluft Bremsenentlüfter und Adapter 17 teilig Beschreibung: zum Entlüften von Kupplungs- und Bremssystemen mit und ohne ABS ermöglicht ein Entlüften oder Erneuern der Bremsflüs...