BGS 3480 Handseilzug Belastbarkeit max. 500 daN Beschreibung : Werkzeug zum Halten oder Ziehen von schweren Lasten, spannen von Zäunen oder für feststehende Fahrzeuge gummierter Griff bietet guten ...
BGS 3482 Handseilzug Belastbarkeit max. 1000 daN Beschreibung : Werkzeug zum Halten oder Ziehen von schweren Lasten, spannen von Zäunen oder für feststehende Fahrzeuge gummierter Griff bietet guten...
BGS 3484 Flaschen Kettenzug Hubhöhe 2,5m 2 Tonnen Beschreibung : geschlossene Bauweise durch Spezialgetriebe nur geringer Kraftaufwand auch bei maximaler Beladung erforderlich zum Heben, Versetzen,...
BGS 71002 Reifen Klapptritt einstellbar für Kleintransporter und 4x4 Fahrzeuge Beschreibung: praktischer Klapptritt ideal für die Arbeit an der Windschutzscheibe, zur Fahrzeugreinigung oder Dachträ...
BGS 71003 Reifen Klapptritt einstellbar für LKW Beschreibung: für hohe Nutzfahrzeuge praktischer Klapptritt ideal für die Arbeit an der Windschutzscheibe, zur Fahrzeugreinigung oder Dachträgerbelad...
BGS 8515 Universal Motortraverse mit 2- und 3-Punkt-Aufnahme 315kg Beschreibung : ermöglicht eine 2- und 3-Punkt Abstützung Abstützung erfolgt auf den Kotflügel-Schraubkanten und bei Bedarf auf dem...
BGS 9231 Motorständer 450kg 360° drehbar in 8 Positionen arretierbar Beschreibung: der Motorständer ist um 360° drehbar und in 8 Positionen arretierbar mit kugelgelagerten Rollen ausgestattet 4 Auf...
BGS 9234 Motortraverse 750 - 1450mm 300kg Beschreibung : zur Montage und Demontage von Motor und Getriebe aus stabilem Vierkantrohr Langloch für flexible Breiteneinstellung Haltehaken mit Gewindest...
BGS 9235 Motortraverse XL mit Gummischonern und 2 Ketten Beschreibung: zur Montage und Demontage von Motor und Getriebe aus stabilem Vierkantrohr Langloch für flexible Breiteneinstellung Haltehaken...
BGS 9237 Motortraverse mit 4-Punkt Abstützung 510 - 845mm 315kg Beschreibung : besonders geeignet für Fahrzeuge mit Hilfsrahmen unerwünschtes Verdrehen und Kippen des Motors wird verhindert 2 Längs...
BGS 9254 Motortraverse mit Querträger 400 - 1400mm 500kg Beschreibung : zur Demontage und Montage von Getrieben, etc. Stabile Konstruktion aus Vierkantstahlrohr sehr weiter Einstellbereich in Län...