In Deutschland müssen laut der Unfallverhütungsvorschriften und Straßenverkehrsordnung in allen betrieblich genutzten PKW´s mindestens für den Fahrer eine Warnweste mitgeführt werden. Pannen im fli...
Der Ordner ist mit Stiften bestückt und beinhaltet den genialen Knackverschluß zur Aufnahme von 4 mal 200 Diagrammscheiben. Größe DIN A 4, in der Farbe blau
Zum wahlweisen Einsatz sowohl im Automatik-, als auch im EC-Standard-Fahrtenschreiber. Die HUSS-Kombi-Scheibe ist vom Kraftfahrt-Bundesamt für nahezu alle marktgängigen Kontrollgeräte (Kienzle, Mot...
Die Diagrammscheibe für schnelle Transporter, wie z.B. Mercedes Benz „Sprinter“. Einlegbar in alle Tachographen für den Geschwindigkeitsbereich 180 km/h. Päckchen mit 100 Scheiben
Der digitale Tachograph wird Pflicht für alle neu zugelassenen EU-Nutzfahrzeuge > 3,5 t. Beim digitalen Tachographen müssen Belege ausgedruckt werden: bei behördlichen Kontrollen bei der Kalibrieru...
Diese Plastikmappe mit Ringheftung bringt Ordnung in Ihr Fahrerhaus. Inhalt: 4 Klarsichthüllen mit Griffmulde oben offen (Für DIN A5 Formulare) 2 Plastikhüllen DIN A4 quer ausklappbar 1 durchsichti...
In der Bordmappe XL hat alles seinen Platz. Ob Tankkarte, Visitenkarte, Frachtbriefe, Kontrollbuch, Diagrammscheibe u.s.w., alles ist sicher verstaut und griffbereit. Größe DIN A4 26 x 31,5 cm 4 se...
Schulbus-Folie aus reflektierender 3M-Qualitätsfolie zum Aufkleben. Die Variante zur magnetischen Befestigung. Material: 3M Reflexfolie, retroreflektierend, selbstklebend Nichts mehr verpassen!
Bei Beförderung in Fahrzeugen bis zu 9 Sitzen ist die Größe 40 x 40 cm vorgeschrieben. Material: Kunststoff und 4 Saugnäpfe Hinweis: Nach § 33 (4) der BOKraft müssen Schulbus-Kraftfahrzeuge mit meh...
Eine handliche Lochzange zu einem günstigen Preis. Gewicht 140 g, vernickelt. zur Entwertung, Stanzen von Eintrittskarten oder zur Eintrittskontrolle. Lochdorn rund
Handliche Mappe aus strapazierfähigem Kunststoff im Din A 6 Format mit integriertem Stifthalter. Flexibel einsetzbar durch variable Einteilung der Einsteckfächer rechts und links der Mappe. Artikel...
Handliche Mappe aus strapazierfähigem Kunststoff im Din A 6 Format mit integriertem Stifthalter. Flexibel einsetzbar durch variable Einteilung der Einsteckfächer rechts und links der Mappe. Artikel...
Sehr haltbarer Taxi-Geldbeutel aus Leder Mit großem Zahlbrett, fünf Scheinfächern und einem Reißverschlußfach Verschließbar Größe 18 x 10 cm in schwarz
Sehr haltbarer Taxi-Geldbeutel aus Leder. Mit großem Zahlbrett, fünf Scheinfächern und einem Reißverschlußfach, Verschließbar.Größe 18 x 10 cm in bordeaux/weinrot Die Geld-Tasche ist jetzt auch in ...
Busspardose - Ideal für´s Trinkgeld So haben Ihre Gäste die Möglichkeit, Ihnen für die angenehme und sicherer Busfahrt zu danken. Farbe blau Abschließbar Größe ca. 13 x 6 x 7 cm Aus robustem Kunsts...
Notizzettelhalter mit Klemmhalter, Notizzetteln und Kugelschreiber. Halterung mit Saugfuß Befestigter Kugelschreiber Material Kunststoff Abmessungen: 22 x 9,5 x 4,5 cm Gewicht: 0,12 kg
Münzgeld immer griffbereit (2€, 1€, 50/ 20/ 10 Cent) Wechselgeld schnell und sicher herausgeben. Die Kassette ist über einen Klipp abnehmbar und kann so auch am Gürtel befestigt werden. Sehr leicht...
Archivieren Ihrer Daten aus dem digitalen Tachographen mit dem HUSS-Download-KeyEinfach in den Fahrtschreiber stecken und anschließend diese Daten in Ihren PC archivieren (kopieren) oder aber, und ...
Die PREMIUM ALL-IN-ONE-LÖSUNG für das Tachographendaten-Management - Universeller Stick für 4.1 und ältere Tachographen-Modelle Der praktische "DLK SMART" Download-Stick ist kompatibel mit dem Tach...
Download-Station mit Fahrtenschreiber-Kabel (stationär im Büro) Archivieren Sie die Fahrerkarte unabhängig vom Fahrzeug und PC. Die Downloadstation läuft mit Batterien. Die Station können Sie dann ...
Diese Plastikmappe mit Ringheftung bringt Ordnung in Ihr Fahrerhaus. Inhalt: 4 Klarsichthüllen mit Griffmulde oben offen (Für DIN A5 Formulare) 2 Plastikhüllen DIN A4 quer ausklappbar 1 durchsichti...
In der grauen Bordmappe XL hat alles seinen Platz. Ob Tankkarte, Visitenkarte, Frachtbriefe, Kontrollbuch, Diagrammscheibe u.s.w., alles ist sicher verstaut und griffbereit. Größe DIN A4 26 x 31,5 ...
Paket mit 10 Klemmbrettern! Das Klemmbrett in hochwertiger Ausführung ist ausgestattet mit extra starkem Pappkern und langlebiger vernickelter Klemmmechanik. Die Auftragstasche aus Klarsichtfolie m...
Die Masken sind zertifiziert und haben eine Filterleistung von mind. 95% bei Aerosolen. Daher können die Masken zum Eigen- und Fremdschutz (z.B. ÖPNV, Einkaufen, in Firmen) getragen werden. 100 % Q...
Schützen Sie sich und Ihre Fahrgäste. Mund-Nasen-Schutz können den Ausstoß von Sekrettröpfchen vermindern und somit Fahrgäste/Mitarbeiter in Ihrer direkten Umgebung vor einer Virusinfektion schütze...
Bequem und entspannt im Auto unterwegs mit der Holzkugel-Sitzauflage. - Sorgt für entspannteres Fahren im Sommer und Winter - - gute Durchlüftung im Rücken- und Sitzbereich - Massage und Kühlung f...
Die Kofferraumtasche ist ein praktischer Begleiter, der für einen aufgeräumten Kofferraum sorgt. Bewahren Sie Ihr Werkzeug, Sicherheitszubehör oder sonstiges Zubehör gut verstaut auf. Die Tasche lä...
Der Premium-Trennwand-Schutz für fast alle Fahrzeugtypen aus vollständig transparenter, sehr hochwertiger PVC-Schutzfolie. Die vollständig umnähte, sehr stabile und optisch ansprechende Folie schüt...