Busankoppler Up instabus®EIB - auch für vereinfachte Programmierung/Inbetriebnahme mit ETS3 Starter - als Schnittstelle zwischen INSTABUS-Anwendermodul und Busleitung - mit Programmiertaste - mit r...
Busankoppler UP KNX. Busankoppler Up, Schnittstelle zwischen Anwendermodul und Busleitung. Für die Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme. Für Schraubbefes...
Busankoppler für Drahtverbindungen der Bus- und Stromversorgungsbrücken Baureihe 14. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Der Busankoppler FBA14 kann sowohl verschiedene Busteil...
Busankoppler 3 KNX/EIB System. Der Busankoppler3 stellt die Verbindung zwischen einem KNX/EIB-System und einem KNX/EIB-Anwendungsmodul (z. B. einem Tastsensor3) her.Die Kombination aus dem Busankop...
KNX/EIB Busankoppler 3 mit externem Fühler KNX/EIB System Busankoppler 3 externer Fühler Der Busankoppler3 stellt die Verbindung zwischen einem KNX/EIB-System und einem KNX/EIB-Anwendungsmodul (z. ...
KNX Taster-Busankoppler WG AP 1fach mit Kontrollfenster und 1-Punkt-Bedienung Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion: ...
KNX Taster-Busankoppler WG AP 2fach mit 2-Punkt-Bedienung Grau Der Taster-Busankoppler ist die Schnittstelle zwischen dem KNX System und dem Anwender. Merkmale: Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Ja...
KNX Busankoppler 3, ETS-Produktfamilie: Systemgeräte, Produkttyp: Busankoppler, Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen, zum Ankoppeln von KNX-Anwendungsmodulen mit Programmiertaste an KNX-Sys...