Klingeltaster, Schutzart IP 44, spritzwassergeschützt, Anschluss nur an Schutzkleinspannung, Abmessungen und Gewicht: 62 x 62 x 13 mm, 45g, Farbe Elfenbein
Tischtaster, Schutzart IP 44, spritzwassergeschützt, Anschluss nur an Schutzkleinspannung Abmessungen und Gewicht: 62 x 62 x 19 mm, 96g, Farbe Elfenbein
Montilux, witterungsbeständiger Kunststoff, max. 12 V AC/DC 1,5 A, Aufputz-Montage Weiß, beleuchtet/Glühlampe Lux, Edelmetallbeschlag/Kontakte, 32 x 90 x 18,5 mm
Für den Einbau in Vista Briefkastensysteme und Acero Edelstahl Türstationen mit LED-Beleuchtung. Namensschild von vorne austauschbar. Schriftfeld B 64xH 16 mm. Siehe Anfrageformular unter www.ritto...