Elektro-Türöffner GLUTZ A5010--E Arbeitsstrom 8-28 Volt AC/DC Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN mi...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91004.12 Standardausführung , ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 8 kN Arbeitsstrom - stromlos g...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91004.28 Standardausführung , ohne Schliessblech mit integriertem Signalprozessor, nach erfolgreicher Entriegelung wird auf Stromsparmodus umgeschaltet, dadurch wird ...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.12 Standardausführung , ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 8 kN Momentkontakt 12-48 Volt ...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91005.28 Standardausführung, ohne Schliessblech mit integriertem Signalprozessor nach erfolgreicher Entriegelung wird auf Stromsparmodus umgeschaltet, dadurch wird au...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.12 Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN Arbeitsstrom - stromlos ...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91070.28 Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN Arbeitsstrom - stromlos ...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91072.12 Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellbar im 0,75 mm Raster Falleneingrifftiefe 6,5 mm Zuhaltekraft 3,5 kN mit mechanischer Entrieg...
Elektro-Türöffner GLUTZ Modell 91076.12 Lösung mit Fallenführung für stumpf einschlagende Türen keine Profilausnehmung erforderlich Standardausführung, ohne Schliessblech Radiusfalle 3 mm verstellb...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 E, 22-42 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während ...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F, 10-24 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60 N ...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F, 22-42 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60 N ...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 10-24 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.13, 22-42 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.23, 24-42 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 60 N / V...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 F.23, Profix 2, 10-24 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse Verstellbereich 3 mm (+1/-2 mm), ohne Schliessblech Vorlast DC Betrie...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 FRR, 10-24 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 50 N / Vorlast...
Elektro-Türöffner eff-eff 118 FRR, 22-42 V AC/DC kleinster Feuerschutztüröffner zugelassen für Feuerschutzabschlüsse FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech Vorlast DC Betrieb 50 N / Vorlast...
Elektro-Türöffner eff-eff 118, 10-24 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während de...
Elektro-Türöffner eff-eff 118, 22-42 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während de...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 10-24 V AC/DC kleinster Standardtüröffner, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VD...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.13, 22-42 V AC/DC kleinster Standardtüröffner, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10-24 Volt Ausführung eE-Funktion 11-13 VD...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.14, 10-24 V AC/DC Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen 10-24 Volt Ausführung eE-Funkt...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.14, 22-42 V AC/DC Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen 10-24 Volt Ausführung eE-Funkt...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.63, 12 V DC kleinster Standardtüröffner, mit Freilaufdiode und Rückmeldekontakt, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10-24 Vo...
Elektro-Türöffner eff-eff 118.63, 24 V DC kleinster Standardtüröffner, mit Freilaufdiode und Rückmeldekontakt, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10-24 Vo...
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 12 V DC FaFix Verstellbereich 3mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während der Kontaktgabe g...
Elektro-Türöffner eff-eff 11805RR, 24 V DC FaFix Verstellbereich 3mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während der Kontaktgabe g...
Elektro-Türöffner eff-eff 118E , 10-24 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen die Tür kann nur während ...
Elektro-Türöffner eff-eff 118E.13 ProFix2, 10-24 V AC/DC kleinster Standardtüröffner, mit mechanischer Entriegelung, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10...
Elektro-Türöffner eff-eff 118E.13 ProFix2, 22-42 V AC/DC kleinster Standardtüröffner, mit mechanischer Entriegelung, einsetzbar ab einem X-Mass von 4 mm, Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech 10...
Elektro-Türöffner eff-eff 118E.14, 10-24 V AC/DC Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen 10-24 Volt Ausführung eE-Funk...
Elektro-Türöffner eff-eff 118E.14, 22-42 V AC/DC Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen 10-24 Volt Ausführung eE-Funk...
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) FaFix Verstellbereich 3 mm oh...
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY FaFix mit Radiusfalle, 24-42 V AC/DC die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) FaFix Verstellbereich 3 mm oh...
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY13 ProFix 2 mit Radiusfalle, 12-24 V AC/DC die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) - Verstellbereich 3 mm -...
Elektro-Türöffner eff-eff 118EY13 ProFix 2 mit Radiusfalle, 24-42 V AC/DC die Tür kann nur während der Kontaktgabe geöffnet werden (bei Wechselstrom-Betrieb Summton hörbar) - Verstellbereich 3 mm -...
Elektro-Türöffner eff-eff 128, 10-24 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen Der schlossfallengesteuerte Arretierung...
Elektro-Türöffner eff-eff 128, 22-42 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner für Brandschutztüren nicht zugelassen Der schlossfallengesteuerte Arretierung...
Elektro-Türöffner eff-eff 128E , 10-24 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen Der schlossfallengesteuer...
Elektro-Türöffner eff-eff 128E, 22-42 V AC/DC FaFix Verstellbereich 3 mm, ohne Schliessblech kleinster Standardtüröffner Stahl/Zink, für Brandschutztüren nicht zugelassen Der schlossfallengesteuert...
Elektro-Türöffner eff-eff 138 FaFix mit Radiusfalle, 12 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird der Stro...
Elektro-Türöffner eff-eff 138 FaFix mit Radiusfalle, 24 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird der Stro...
Elektro-Türöffner eff-eff 138.13 ProFix 2 mit Radiusfalle, 12 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird de...
Elektro-Türöffner eff-eff 138.13 ProFix 2 mit Radiusfalle, 24 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird de...
Elektro-Türöffner eff-eff 13805 RR FaFix mit Radiusfalle, 12 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird der...
Elektro-Türöffner eff-eff 13805 RR FaFix mit Radiusfalle, 24 V DC Die Türöffnerfalle bleibt, solange der Türöffner bestromt wird verriegelt. Die Tür bleibt bei Strom in der Falle gehalten. Wird der...
Elektro-Türöffner eff-eff 142UR, 12/24 V + AC/DC, DIN links mit Rückmeldekontakt zugelassen für Brandschutztüren und Feuerschutzabschlüsse verstellbar: 4 mm Fix, 4 mm Fafix Anschlusstechnik auf nur...
Elektro-Türöffner eff-eff 143 zugelassen für Brandschutztüren und Feuerschutzabschlüsse verstellbar: Fafix 4 mm Anschlusstechnik umsteckbar sorgt bei Gleich- und Wechselstrom für Überspannungsschut...
Elektro-Türöffner eff-eff 143R 12-24 V AC/DC zugelassen für Brandschutztüren und Feuerschutzabschlüsse verstellbar: 4 mm Fix, 4 mm Fafix Anschlusstechnik auf nur einer Seite sorgt bei Gleich- und W...