Kensington Autohalterung Smartphone Universelle Halterung für Smartphone oder andere Mobilgeräte für alle Fahrzeuge Bis zu 70 mm ausziehbare, verstellbare Seitenhalterungen Ein extragroßer Saugnapf...
Geeignet für sowohl horizontale als auch vertikale Montage Besteht aus zwei Bügeln Höhenverstellbar von 155-310mm horizontal montiert Breitenverstellbar von 350-600mm horizontal montiert Höhenverst...
Geeignet für sowohl horizontale als auch vertikale Montage Besteht aus zwei Bügeln Höhenverstellbar von 155-310mm horizontal montiert Breitenverstellbar von 350-600mm horizontal montiert Höhenverst...
Unter der Schreibtischplatte zu installieren Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 156-205mm breit und 390-570mm hoch Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 390-570mm breit und 156-205mm hoch ...
Unter der Schreibtischplatte zu installieren Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 156-205mm breit und 390-570mm hoch Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 390-570mm breit und 156-205mm hoch ...
Unter der Schreibtischplatte zu installieren Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 96-147mm breit und 240-390mm hoch Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 240-390mm breit und 96-147mm hoch Ge...
Unter der Schreibtischplatte zu installieren Max. Abmessungen CPU vertikal: zwischen 96-147mm breit und 240-390mm hoch Max. Abmessungen CPU horizontal: zwischen 240-390mm breit und 96-147mm hoch Ge...
Untertisch-Montage Kann fast alle CPU's zwischen 50-275mm Breite und 380-580mm Höhe tragen Selbstklebendes Tape, vereinfachte Montage (kleben und schrauben) Lieferung mit allen notwendigen Schraube...
Untertisch-Montage Kann fast alle CPU's zwischen 50-275mm Breite und 380-580mm Höhe tragen Selbstklebendes Tape, vereinfachte Montage (kleben und schrauben) Lieferung mit allen notwendigen Schraube...
Untertisch-Montage Kann fast alle CPU's zwischen 50-275mm Breite und 380-580mm Höhe tragen Ausziehbar 265mm und drehbar 360 Grad Selbstklebendes Tape, vereinfachte Montage (kleben und schrauben) Li...
Für Montage unter Schreibtisch Klebeband erleichtert die Anbringung (kleben und schrauben) Max. Abmessungen (B x T x H): 335 x 203 x 670 mm Für nahezu jeden Computer zwischen 50-275 mm Breite und 3...
CPU Ständer Breite verstellbar von 152 bis 229mm mit 4 Rollen, davon zwei feststellbar, für Mobilität und Stabilität mit Polsterung zum Schutz der CPU Material: Stahl Farbe: graphit
CPU Ständer Office Suites Breite einstellbar Mit feststellbaren Rollen Stabile Konstruktion trägt bis zu 50kg Auch zur Verwendung mit Aktenvernichtern, Papierkörben und anderen Gegenständen geeigne...
Mobiler Computerwagen mit 4 Lenkrollen (zwei arretierbar) Maximale Computerbreite: 160-247 mm Computer kann von 0 Grad bis zu 30 Grad in 2 Schritten von 15 Grad geneigt werden Einfache Anpassung in...
CPU unter dem Schreibtisch aber nicht auf dem Boden. Mobiler CPU-Wagen mit stufenlos einstellbarer Innenbreite von 180 bis 250 mm Innenmaß. Die CPU kann von horizontal über 15 Grad und 30 Grad bis ...
CPU-Halterung Zubehör für Computertische Die Öffnung ermöglicht einen optimalen Anschluss der Kabel sowie eine optimale Belüftung kompatibel mit Schreibtischsystem Metal Aluminium Maße: BxTxH 20-25...
Kensington ComboGenie für ClickSafe Master Coded Laptops Verwendet eine aus zwei Faktoren bestehende Authentifizierung, bei der Administratoren mit ComboGenie und ihrem eigenen Administratorcode di...
Kann an horizontalen und vertikalen Flächen angebracht werden Kompatibel mit VESA MIS-D 75 x 75/100 x 100 mm Geeignet für schraubenlose Montage und Thin-Client-Computer ohne VESA-Befestigung, mit d...
Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend. Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt. Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. kleben und ...
Sämtliche Viewmate Computerhalterungen sind schon diebstahlhemmend. Dieses Modell dagegen ist diebstahlgeschützt. Wenn der Bügel verriegelt ist, kann der Computer nicht entfernt werden. -kleben und...
Diese starre Computerhalterung wird unter dem Schreibtisch angebracht und hält den Computer vom Fußboden fern. Dadurch ist der Computer wesentlich weniger Staub ausgesetzt und ist leichter zu errei...
12-in-1 USB-Typ-C zu HDMI/DisplayPort/USB-C PD/USB-C data/USB 3.0/USB 2.0/SD/TF/GbE/AUX Multiport-Adapter unterstützt HDMI-Auflösungen bis zu 4K bei 60Hz unterstützt DisplayPort-Auflösungen bis 4K,...
Verbindungstechnologie: Thunderbolt 4 Anzahl der Bildschirmausgaben: 2 Maximale Auflösung: 8K Betriebssystem(e): macOS, Windows USB-Schnellladung: Ja DockWorks: Ja USB-A Anschlüsse: 4 x (1) USB 2.0...
Kensington HiFi-Kopfhörer mit Mikrofon Mit USB-Anschluss Für eine klare Soundwiedergabe und Sprachqualität Der hochwertige Stereoklang wird durch leistungsstarke 40-mm (on-ear) Lautsprecher mit sta...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 1 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser Werkstoff...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 1 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser Werkstoff...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 2 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 2 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 2 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 2 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 3 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 3 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 3 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 3 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 4 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 4 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP 4 Ausführung: selbstklebend aus biegeweichem Kunststoff, einsetzbar auf glatten und gereinigten Oberflächen, für 4 USB-Kabel Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 20 x 1...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP MIX Ausführung: selbstklebend Kabel-Clips für 1, 2, 3 und 4 USB-Kabel, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 180 x ...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP MIX Ausführung: selbstklebend Kabel-Clips für 1, 2, 3 und 4 USB-Kabel, ideal für Telefon- und USB-Kabel bis 5 mm Durchmesser Werkstoff: Kunststoff Größe (B x H x T): 180 x ...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP PRO 1 Ausführung: selbstklebend hochwertige und robuste Premium-Qualität, aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität, für Netzkabel Werkstoff: Kunststoff Größe ...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP PRO 1 Ausführung: selbstklebend hochwertige und robuste Premium-Qualität, aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität, für Netzkabel Werkstoff: Kunststoff Größe ...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP PRO 2 Ausführung: selbstklebend hochwertige und robuste Premium-Qualität, aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität, für ein Netzkabel und ein USB-Kabel Werkst...
Kabel-Clip CAVOLINE CLIP PRO 2 Ausführung: selbstklebend hochwertige und robuste Premium-Qualität, aus biegeweichem Kunststoff mit hoher Druckelastizität, für ein Netzkabel und ein USB-Kabel Werkst...
Bündelt, ordnet und führt Kabel unter dem Schreibtisch Anpassung durch einfaches Hinzufügen/Entfernen von Elementen Entworfen für höhenverstellbare Tische bis zu 1300 mm 100% recyceltes PP (Polypro...
Bündelt, ordnet und führt Kabel unter dem Schreibtisch Anpassung durch einfaches Hinzufügen/Entfernen von Elementen Entworfen für höhenverstellbare Tische bis zu 1300 mm 100% recyceltes PP (Polypro...
Bündelt, ordnet und führt Kabel unter dem Schreibtisch Anpassung durch einfaches Hinzufügen/Entfernen von Elementen Entworfen für höhenverstellbare Tische bis zu 1300 mm 100% recyceltes PP (Polypro...
Bündelt, ordnet und führt Kabel unter dem Schreibtisch Anpassung durch einfaches Hinzufügen/Entfernen von Elementen Entworfen für höhenverstellbare Tische bis zu 1300 mm 100% recyceltes PP (Polypro...
Bündelt, ordnet und führt Kabel unter dem Schreibtisch Anpassung durch einfaches Hinzufügen/Entfernen von Elementen Entworfen für höhenverstellbare Tische bis zu 1300 mm 100% recyceltes PP (Polypro...
Spiralkabelführung CableZip. Für das sekundenschnelle Ordnen sowie ordentliche Bündeln aller Kabel am Büroarbeitsplatz. Individuell anpassungsfähig, kann zurechtgeschnitten oder durch Verbindung mi...