Lieferumfang: 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm) mit universellem Handgriff., 90°-Winkel, 0554 0991, Testo Mit dem 90°-Winkel ist die richtige Positionierung von Flügelrad-Son...
Frontblende, FS3T, Greisinger Mit 3 Bedientasten zur komfortablen Konfiguration, bei variierender Schaltpunkteinstellung. Abruf von Min-/Max-Werten usw. Features * Ausführung (allgemein): Passende ...
Lieferumfang: 1 x Deco-Cover., Deko-Deckel, 0554 2012, Testo Mit dem Deko-Deckel für testo 160 IAQ stehen Ihre Ausstellungsobjekte stets im Vordergrund. Dank der individuell gestaltbaren Gehäuseabd...
Adapter, 4542258, Fluke Adapter für Spannungs-/Strommessleitungen für Batterietester der Serie Fluke 500. Der BTL-A ermöglicht den Anschluss von standardmäßigen Messleitungen mit 4-mm-Bananenstecke...
BNC-Adapter, 17XX-CLAMP-ADPT-1V, Fluke Der Fluke 17xx Zangenadapter ist ein Zubehör für Netzqualitätsanalysatoren und Energielogger. Dieser Adapter erweitert die Unterstützung der Stromzangen-Zubeh...
Adapter, A 1322, Metrel Der multifunktionale Prüfadapter A 1322 von Metrel ist für die Fehlersuche sowie für periodische Prüfungen an 3-phasigen Geräten und Maschinen konzipiert. Einzigartige Funkt...
Adapter, Z501S, Gossen Metrawatt Adapter zum Anschluss von 4 Leitungen zur Erdungsmessung Der Adapter wird auf den Prüfstecker gesteckt - damit können dann Erder, Hilfserder, Sonde und Hilfssonde ü...
Adapter, Z502T, Gossen Metrawatt Adapter zur Erdschleifenmessung mit PROFITEST MPRO, MXTRA Der Messadapter ermöglicht die Erdschleifenmessung mit der 2-Zangenmethode für die Prüfgeräte PROFITEST MP...
Adapter, S 2072, Metrel Mit dem USB-Stick können Sie Ihre Daten auf einem USB-Laufwerk sichern. Dies ist eine praktische Sicherungslösung, da Sie damit aufgezeichnete Datendateien auf einem externe...
Adapter, ZU37CO, bmcm Die Steckverbinderkarte ZU37CO im Europakartenformat ist die Lösung für den komfortablen Anschluss von Sensoren und Spannungssignalen an ein PC-Messsystem. Die integrierten St...
Adapter, PA-1, BEHA-AMPROBE Adapter für 3-Polige Stecker Features * Messung von Schutzleiterwiderstand und Isolation * Für Netzkabel Typ C5 (DIN VDE 0623, IEC/EN60320)
Adapter, Z745X, Gossen Metrawatt Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A Der Sicherheitstester ist in Verbindung mit SECUTEST-Prüfgeräten zur Prüfung von 3-phasigen Gerä...
Adapter, Z745S, Gossen Metrawatt Adapter für aktive und passive Prüfung von Drehstromgeräten 16/32 A (max. 20 A) und Verlängerungsleitungen Weltweit einmalig: Tragbarer Prüfgerätezusatz für die Sic...
Adapter, Z592S, Gossen Metrawatt Adapter für GEOHM FLEX 1 bis 3 (Rogowski-Spulen) zur Messung der Bodenbeständigkeit gegen Ströme Messbereich: 0 bis 4,99 A AC-Frequenzbereich bis 125 Hz (50 Hz-Netz...
Adapter, A 1199, Metrel Der Ro-Adapter ist für die Durchführung der Erdungswiderstandsmessung in Kombination mit dem Installationssicherheitstester vorgesehen.
bestehend aus Blechwinkel, Hutschienenclip und Verpackung, Adapter, 5209201, Janitza flacher Hutschienenadapter Ausführung "Tragschiene", nachrüstbar für UMG 96/96S, nicht für Ausführung Profibus!"
bestehend aus Montageblech, Alu-Montageclip , Befestigungssatz mit Schrauben, Adapter, 5222666, Janitza Halterung für Hutschienenmontage, der UMG´s Variante 96RM