Blindeinsatztülle, 440-00004, HellermannTyton Die Kabeldurchführungssystem-Einsatztülle wird in Kombination mit Rahmen zur zeit- und platzsparenden Kabelinstallation an allen Arten von Schaltschran...
Blindtülle, 440-00045, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00046, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00047, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00041, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00049, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00042, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00050, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00043, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindtülle, 440-00044, HellermannTyton Blindtülle für die Durchführung von Kabeln mit und ohne Stecker zur Verwendung mit den Rahmen der VarioPlate 4 bis 24. Dieses Produkt wird benötigt um die nic...
Blindkappe für modulare Kabeldurchführungen IP 65 Typ Multibox MBFL... Geeignet für die schnelle Einführung und Abdichtung von Kabeln, Leitungen, Schläuchen und Pneumatik- und Hydraulikleitungen, e...
Cabtit-Rahmen, 2583740000, Weidmüller Der aus einem Stück gefertigte Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbar eing...
Cabtit-Rahmen, 2583720000, Weidmüller Der aus einem Stück gefertigte Rahmen ist schnell und einfach zu montieren und besteht aus formstabilem, glasfaserverstärktem Kunststoff. Die unverlierbar eing...
Kabeldurchführungssysteme Serie SKINTOP CUBE Typ Lapp Kabel 5222. Mit variablem Klemmbereich, sicherer Zugentlastung, dauerhaftem Vibrationsschutz, beständig gegen Öle, Fette, Ozon und UV-Strahlen,...
Kabeldurchführungssysteme Serie SKINTOP CUBE Typ Lapp Kabel 5222. Mit variablem Klemmbereich, sicherer Zugentlastung, dauerhaftem Vibrationsschutz, beständig gegen Öle, Fette, Ozon und UV-Strahlen,...
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1205, D 17,5,...
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1206, D 17,5,...
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1203, D 17,5,...
Durchführungstülle, 3118, HEYCO Durchführungstülle zur Verwendung bei der Montage von Platten mit einer Dicke von bis zu 0,250". Features * Flexible Klappen zur Dämpfung von Vibrationen am Innendur...
Durchführungstüllen mit Zentriereinsatz Typ Heyman UB. Material: PA 6.6, UL 94 V-2, schwarz. Max. Kabeldurchmesser: 11,1 mm, Betriebstemperatur: max. +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Typ: 2077, Durch...
Durchführungstülle, 3119, HEYCO Durchführungstülle zur Verwendung bei der Montage von Platten mit einer Dicke von bis zu 0,250". Features * Flexible Klappen zur Dämpfung von Vibrationen am Innendur...
Durchführungstüllen mit Zentriereinsatz Typ Heyman 20.../21. Material: PA 6.6, Farbe: schwarz, max. Wandstärke: 3,2 mm, Temperaturbereich: bis +105 °C, Brennverhalten: gemäß UL 94 V-2. Technische M...
Durchführungstüllen Typ Heyman B 28. Schwarz, in raumsparender Ausführung, aus Polyamid 6.6; Brennverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: max. +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (...
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1101, D 25,5,...
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30...
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30...
Durchführungstüllen aus PVC Typ HellermannTyton HV Für Rundkabel. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2 Betriebstemperatur: - 30 bis +60 °C Härte Shore-A: 56 ±5,0 Farbe: schwarz Typ: HV1305, D 24, d...
Durchführungstüllen Typ Heyman B 28. Schwarz, in raumsparender Ausführung, aus Polyamid 6.6; Brennverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: max. +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (...
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30...
Durchführungstüllen Typ Heyman SB. Einrastend, aus PA 6.6, UL 94 V-2, schwarz; Betriebstemperatur: max. +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (Typ, max. Kabeldurchmesser (B), Montagelo...
Durchführungstüllen aus PVC für Flachkabel Typ HellermannTyton HV. Material: Weich-PVC, gemäß UL 94 V-2, Betriebstemperatur: –30 bis +60 °C, Härte Shore-A: 56 ±5,0, Farbe: grau. Typ: HV1606, D 31, ...
Membran-Durchführungstüllen Typ SES HELAVIA DG. Dienen zum Verschließen von Kabelausgängen oder als Durchführung von Leitungen; Material: Polychloroprengummi, Farbe: schwarz, Temperaturbereich: –30...
Durchführungstüllen Typ Heyman B 28. Schwarz, in raumsparender Ausführung, aus Polyamid 6.6; Brennverhalten: UL 94 V-2, Betriebstemperatur: max. +105 °C. Zulassungen: UL, CSA. Technische Merkmale (...
Durchführungstüllen mit Zentriereinsatz Typ Heyman 20.../21. Material: PA 6.6, Farbe: schwarz, max. Wandstärke: 3,2 mm, Temperaturbereich: bis +105 °C, Brennverhalten: gemäß UL 94 V-2. Technische M...
Durchführungstülle, 3121, HEYCO Durchführungstülle zur Verwendung bei der Montage von Platten mit einer Dicke von bis zu 0,250". Features * Flexible Klappen zur Dämpfung von Vibrationen am Innendur...
Durchführungstülle, 3002, HEYCO Durchführungstülle zur Verwendung bei der Montage von Platten mit einer Dicke von bis zu 0,250". Features * Flexible Klappen zur Dämpfung von Vibrationen am Innendur...