Ausgangsgitter-Ausschnitt CEM 56 Ausgangsgitter-Ausschnitt CEM 56 Die technischen Merkmale von NSY17996 von Schneider Electric im Überblick * Breite 150 mm * Höhe 150 mm * Für max. Anzahl Lüfter 1 ...
Austrittsfilter, 7F.02.0.000.1000, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte der Größe des Filterlüfters entsprechen, um die beste Belüftung innerhalb des Schranks zu erreichen Features * Minimale ...
Austrittsfilter, 7F.02.0.000.2000, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte der Größe des Filterlüfters entsprechen, um die beste Belüftung innerhalb des Schranks zu erreichen Features * Minimale ...
Austrittsfilter, 7F.02.0.000.3000, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte der Größe des Filterlüfters entsprechen, um die beste Belüftung innerhalb des Schranks zu erreichen Features * Minimale ...
Abluftfilter, 7F.02.0.000.5000, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte der Größe des Filterlüfters entsprechen, um eine optimale Belüftung des Schrankes zu erreichen. Features * Mindesttiefe inn...
Abluftfilter, 7F.02.0.000.5000.0, Finder Die Größe des Abluftfilters sollte auf die Größe des Filterlüfters abgestimmt sein, um eine optimale Belüftung des Schrankes zu erreichen. Features * Minima...
Kluger Filter, NSYCAG125DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 125x125 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und ...
Kluger Filter, NSYCAG223DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 291x291 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und ...
Kluger Filter, NSYCAG291DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 223x223 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und ...
Kluger Filter, NSYCAG92DG, Schneider Electric CSVS Gitter mit Staubsensor und Filtermatte (G2), 92x92 mm. Filterklasse G2 Für grobe Staubkonzentration ohne Anforderungen an die Luftreinheit und Hyg...
Filtermatte, NSYCAF125DG, Schneider Electric Satz mit 5 G2-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 114 mm. Die...
Filtermatte, NSYCAF223DG, Schneider Electric Satz mit 5 G2-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 212 mm. Die...
Filtermatte, NSYCAF291DG, Schneider Electric Satz mit 5 G2-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 280 mm. Die...
Filtermatte, NSYCAF92DG, Schneider Electric CSVS SmartFilter G2 (vorgefertigte Filtermatten, 92x92mm). Vorperforierte Aussparungen für Staubsensoren. Speziell für die Verwendung in ClimaSys Smart V...
Filtermatte, NSYCAF125G3DG, Schneider Electric Satz mit 5 G3-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 114 mm. D...
Filtermatte, NSYCAF223G3DG, Schneider Electric Satz mit 5 G3-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 212 mm. D...
Filtermatte, NSYCAF291G3DG, Schneider Electric Satz mit 5 G3-Filtern für ClimaSys-Ventilation. Das Produkt wird zwischen Gehäuse und Auslassgitter oder Lüfter montiert. Die Breite beträgt 280 mm. D...
EMV Filterrahmen Typ SEPA FM. Zum Schutz vor kleinen beweglichen Teilen, mit guter EMV-Filterwirkung; Rahmen: Aluminium, Gitter: Edelstahl, Dicke: 4,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß C): F...
EMC-Staubfilter Metall, FM40, Sepa IP40-Lüftergitter für genormte Axiallüfter der Größen 60x60mm bis 172x150 und Ø172mm mit Schutz gegen bewegliche Teile plus EMV-Schirmung.
EMV Filterrahmen Typ SEPA FM. Zum Schutz vor kleinen beweglichen Teilen, mit guter EMV-Filterwirkung; Rahmen: Aluminium, Gitter: Edelstahl, Dicke: 4,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß C): F...
EMV Filterrahmen Typ SEPA FM. Zum Schutz vor kleinen beweglichen Teilen, mit guter EMV-Filterwirkung; Rahmen: Aluminium, Gitter: Edelstahl, Dicke: 4,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß C): F...
EMV Filterrahmen Typ SEPA FM. Zum Schutz vor kleinen beweglichen Teilen, mit guter EMV-Filterwirkung; Rahmen: Aluminium, Gitter: Edelstahl, Dicke: 4,3 mm. Technische Merkmale (Typ, Maß A, Maß C): F...