Deckenleuchte TURMDREHKRAN MIT MARKUS, Kinderzimmerleuchte, 2x E27, gelb Marke: Elobra Artikelnummer: ELO-128282 Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Farbe: gelb Gewicht: 1 kg Leuchte ist höh...
Kinderzimmer-Deckenleuchte STERNENWOLKE 40x LED + 5x E14, mit Zugschalter für Nachtlicht, Silber Betriebsspannung: 230 V Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Farbe: silber Gewicht: 2 kg IP-Sc...
Kinderzimmer-Deckenleuchte WOLKE 40x LED + 5x E14, mit Schlummerfunktion, Weiß Marke: Elobra Material: Holz Betriebsspannung: 230 V Einsatzbereich: Decke Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet ...
LED Bildwolke LITTLE INDIANS, 5x E14, 40 LEDs, mint Serienschaltung Produktart: Deckenleuchte Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Farbe: mintgrün Gewicht: 3,2 kg Leistungsaufnahme: max. 5x 4...
LED Bildwolke PRINZESSIN LILLIFEE BALLONSCHAUKEL, 5x E14, 40 LEDs, rosa Lichtfarbe: warmweiß Leuchtmittel: 230V, E14, max 5 x 40 Watt (exkl.) und 40 LEDs warmweiß (inkl.) Leuchtmittel im Lieferumfa...
LED Deckenleuchte DINOS LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, grün Farbtemperatur: 3000 K Energieeffizienz-Klasse: F EPREL Nr.: 831483 mit Stromstoßschaltung Produktart: Deckenleuchte Artikelnummer: EL...
LED Deckenleuchte EINHORN BABSY STARLIGHT LED Kinderzimmerleuchte, 14W, 3000-5000K, IP20, rosa Farbtemperatur: 3000-5000 K LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar Marke: Elobra Farb...
LED Deckenleuchte SCANDI â€SAVANNE“ LED Platine + 20 LED, 11W, 3000K, orange Farbtemperatur: 3000 K Energieeffizienz-Klasse: F EPREL Nr.: 831924 Produktart: Deckenleuchte Einsatzraum: Für den In...
Rondell BLÜTE, Kinderzimmerleuchte, 3x E14, rosa Marke: Elobra Betriebsspannung: 230 V Einsatzbereich: Decke Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet Farbe: rosa Gewicht: 1 kg IP-Schutzart: IP20 ...
Rondell CAPT'N SHARKY AUF HOHER SEE, 3x E14, hellblau Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt Leuchtmittel im Lieferumfang: nein Montageart: Aufbau Montage Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14...
Rondell CAPT'N SHARKY IN SEE, 3x E14, blau Leuchtmittel: 230V, E14, max 3 x 40 Watt Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14 Leuchtmittel im Lieferumfang: nein Montageart: Aufbau Montage Abgabemeng...