Rohrbogen 15°, Typ 820.015 D 50 mm Edelstahl AISI 304 / EN 1.4301 (V2A). Blücher EuroPipe Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit). Das System kann z.B. für die Abwasserentwässerung, Regenwasserentwäss...
Rohrbogen 30°, Typ 820.030 D 50 mm Edelstahl AISI 304 / EN 1.4301 (V2A). Blücher EuroPipe Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit). Das System kann z.B. für die Abwasserentwässerung, Regenwasserentwäss...
Rohrbogen 45°, Typ 820.045 D 50 mm Edelstahl AISI 304 / EN 1.4301 (V2A). Blücher EuroPipe Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit). Das System kann z.B. für die Abwasserentwässerung, Regenwasserentwäss...
Rohrbogen 87,5°, Typ 820.090 D 110 mm Edelstahl AISI 316L / EN 1.4404 (V4A). Blücher EuroPipe Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit). Das System kann z.B. für die Abwasserentwässerung, Regenwasserent...
Rohrbogen 87,5°, Typ 820.090 D 50 mm Edelstahl AISI 304 / EN 1.4301 (V2A). Blücher EuroPipe Abwasser-Steckrohr-System (Push-Fit). Das System kann z.B. für die Abwasserentwässerung, Regenwasserentwä...
Rohrbogen 90° Typ BP90, C-Stahl 1.0570 d 1 1/2", Größe Ø 48,3 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der R...
Rohrbogen 90° Typ BP90, C-Stahl 1.0570 d 1 1/4", Größe Ø 42,4 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der R...
Rohrbogen 90° Typ BP90, C-Stahl 1.0570 d 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Rohrb...
Rohrbogen 90° Typ BP90, Edelstahl 1.4404 d 1 1/2", Größe Ø 48,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Rohrbogen, Typ «BP90» (Bende...
Rohrbogen 90° Typ BP90, Edelstahl 1.4404 d 1 1/4", Größe Ø 42,4 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Rohrbogen, Typ «BP90» (Bende...
Rohrbogen 90° Typ BP90, Edelstahl 1.4404 d 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Rohrbogen, Typ «BP90» (Bended Pi...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 1 1/2", Größe Ø 48,3 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winke...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 1 1/4", Größe Ø 42,4 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winke...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 1", Größe Ø 33,7 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel 90...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 1/2", Größe Ø 21,3 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel ...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 2", Größe Ø 60,3 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel 90...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 25, Größe Ø 25,0 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel 90...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 28, Größe Ø 28,0 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel 90...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 3/4", Größe Ø 26,9 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel ...
Winkel 90° Typ L90, C-Stahl 1.0570 d 3/8", Größe Ø 17,2 mm HAELOK®- System, (AISI 1024) Grundkörper und Pressring aus unlegiertem Stahl 1.0570, galvanisch verzinkt. Produktbeschreibung: Der Winkel ...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 1 1/2", Größe Ø 48,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstü...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 1 1/4", Größe Ø 42,4 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstü...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 1", Größe Ø 33,7 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstück),...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 1/2", Größe Ø 21,3 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstück...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 10, Größe Ø 10,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstück),...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 12, Größe Ø 12,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstück),...
Winkel 90° Typ L90, Edelstahl 1.4404 d 15, Größe Ø 15,0 mm HAELOK®- System, (AISI 316L) Grundkörper und Pressring aus Edelstahl 1.4404. Produktbeschreibung: Der Winkel 90°, Typ «L90» (Winkelstück),...