Leistungsstarker Akku-Rasenmäher von DEWALT. Praktisch, umweltfreundlich, einfach gut - 2-in-1 Gerät – zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Mulchen mit Mulchkeil. Produktbeschreibung: Leistung eines Be...
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher von DEWALT. Praktisch, umweltfreundlich, einfach gut - 3-in-1 Gerät zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen. Produktbeschreibung: bürstenloser ...
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher von DEWALT. Praktisch, umweltfreundlich, einfach gut - 3-in-1 Gerät zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen. Produktbeschreibung: DEWALT 54 Vol...
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher von DEWALT. Praktisch, umweltfreundlich, einfach gut - 3-in-1 Gerät zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen. Produktbeschreibung: bürstenloser ...
Leistungsstarker Akku-Rasenmäher von DEWALT. Praktisch, umweltfreundlich, einfach gut - 3-in-1 Gerät zum Rasenmähen mit Fangkorb oder Seitenauswurf sowie Mulchen. Produktbeschreibung: DEWALT 54 Vol...
Der Akku-Rasentrimmer mit bürstenloser Motor-Technologie für höhere Leistung, kompaktere Abmessungen sowie längere Lebensdauer. Produktbeschreibung: patentiertes Getriebe für effektive Kraftübertra...
DeWalt Dickichtmesser für Akku-Motorsense XR FLEXVOLT - DT20655-QZ zum Auslichten und Freischneiden von zähem Gras und GestrüppZurückschneiden von Dornenhecken. Produktbeschreibung: 3 Flügel
Der Akku-Motorantrieb ist für vielfältigen Einsatz - dank verschiedener Aufsätze können viele Anwendungen mit einem Gerät abgedeckt werden. Produktbeschreibung: DEWALT 54 Volt XR FLEXVOLT Maschinen...
Produktbeschreibung: 20 cm Dickichtmesser mit 4 Flügeln - effizientes Freischneiden auch von stark überwucherten Flächen große Schutzhaube für eine sichere Anwendung|Hochwertiges Getriebe für eine ...
Produktbeschreibung: 55 cm Schwertlänge - auch für breitere Hecken geeignet 19 mm Zahnabstand Gehäuse aus Vollmetall Gelenkkopf läßt sich leicht bis zu 135° verstellen und ermöglicht somit verschie...
Produktbeschreibung: Schwert mit Sägekette 20 cm für eine Schnittkapazität von 15 cm automatisches Kettenschmierungssystem (200 ml) - reduziert Wartungsarbeiten, weniger Ölverbrauch Haken zum Entfe...
Produktbeschreibung: 38 cm Schnittbreite - effizientes Schneiden auch von größeren Flächen große Schutzhaube für eine sichere Anwendung 2,0 mm Faden - Trimmer-Spule mit zweifädigem System für schne...
Zum Nivellieren und Sanden von Rasenflächen, insbesondere beim Robotereinsatz. Produktbeschreibung: feuerverzinkter Stahl Stieldülle ø 28 mm mit Gelenk4,8 kg, VE 1
Leistungsstarker Akku-Rasentrimmer mit hoher Schnittgeschwindigkeit in 2 Stufen zum Trimmen von Grünflächen, Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp, Schnittbreite 30 cm. Produktbeschreib...
Produktbeschreibung: mit "Easy load" Funktion - einfache Nachstellung der Fadenlänge durch Tipp-Automatik mit Faden-Cutter verwendbare Fadenstärke bis 2,4 mm ohne Faden
Produktbeschreibung: optimal geeignet zum Entfernen von hohen Gräsern und leichtem Gestrüpp robuster gedrehter Faden für hohe Standzeiten und schnellen Arbeitsfortschritt sehr gute Schnittleistung ...
Das FUEL™ Basisgerät M18FOPH ist zur Befestigung der MILWAUKEE® Aufsätze mit dem QUIK-LOK™Aufsatzsystem zu verwenden. Produktbeschreibung: durch variablen Aufsätze können viele Anwendungen mit eine...
Der Akku-Rasenmäher M18 F2LM53 mit 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™- Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität. Produktbeschreibung: sofortiger Start in hohem Gr...
Der Akku-Rasenmäher M18 F2LM53 mit 53 cm Stahldeck und Messerdesign gepaart mit der M18 FUEL™- Technologie sorgen für erstklassige Schnittqualität. Produktbeschreibung: sofortiger Start in hohem Gr...
Der bürstenlose M18™ Rasentrimmer erreicht seine volle Leistung in unter einer Sekunde und kann somit dichtes Gewächs entfernen. Produktbeschreibung: bis zu 4.600 min-1 im ersten Gang und bis zu 6....
Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm. Produktbeschreibung: Vollgas in weniger als 1 Sekunde für ei...
Leistungsstarker Freischneider zur Beseitigung von Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Sträuchern mit einem Durchmesser von bis zu 3 cm. Produktbeschreibung: Vollgas in weniger als 1 Sekunde für ei...
Der von MILWAUKEE® entwickelte und gebaute bürstenlose POWERSTATE™-Motor sorgt für eine längere Lebensdauer und mehr Leistung des Motors. Produktbeschreibung: REDLINK PLUS™ Intelligence System biet...
Produktbeschreibung: kompatibel mit dem Milwaukee® M18 FUEL™ Outdoor Power Head QUIK-LOK™ Befestigungssystem hat die Leistungsfähigkeit dichte Büsche zu schneiden 38,6 cm Schnittwegbreite einfacher...
Entwickelt für die Rodung von hohem Gras, Unkraut, dichtem Gestrüpp und Gehölz. Produktbeschreibung: 4-Zahn-Klinge mit 23 cm Durchmesser zum Schneiden von stark bewucherten Flächen optimiertes Schu...
Zur Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen. Produktbeschreibung: bietet die Möglichkeit, steh...
Zur Beseitigung von Steinen, Laub, Schmutz, Mulch und anderem Unrat auf Grasflächen und harten Oberflächen wie Gehwegen, Einfahrten oder Terrassen. Produktbeschreibung: reinigt effektiv zwischen Fu...