Produktbeschreibung: hochwertige Alu-Druckguß-Konstruktion sicherer Einsatz durch Nullspannungsschalter, Motorschutz und Messerwellenabdeckung großer und feingefräster Alu-Druckguß-Abrichttisch pla...
Der Elektrohobel 600 Watt mit Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch in hartem Holz. Produktbeschreibung: geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung Hobeltiefe über Zusatzhandgriff i...
Der Elektrohobel DW680 besticht durch sein geringes Gewicht und ausgewogene Gewichtsverteilung. Produktbeschreibung: Hobeltiefe über Zusatzhandgriff in 0,1 mm-Schritten schnell und präzise einstell...
Der Hochleistungsmotor des Elektrohobel D26500K erzielt beste Ergebnisse auch in hartem Holz. Produktbeschreibung: Spanauswurf rechts oder links einstellbar Hobelstärke in 1/10 mm-Schritten schnell...
Die Hobelstärke des Elektrohobel D26500 ist in 1/10 mm-Schritten schnell und präzise einstellbar. Produktbeschreibung: Hochleistungsmotor für beste Ergebnisse auch bei hartem Holz Spanauswurf recht...
Leistungsstarker 1.800 Watt Motor für durchzugsstarken Antrieb und gleichmäßiges Hobelbild. Produktbeschreibung: große Zuführ- und Abnahmetische unterstützen die Durchführung langer Materialien gen...
Leistungsstarker 82 mm Akku-Hobel mit längerer Laufzeit pro Akku-Ladung und höhere Lebensdauer durch bürstenloser Motor-Technologie. Produktbeschreibung: konstante Motordrehzahl auch unter Last dur...
Der Einhandhobel für Profis! Mit 12000 Umdrehungen pro Minute geben Sie Ihrem Werkstück ein bestechend sauberes Oberflächenbild. Die Leistungsdaten des MHU 82 können sich sehen lassen: 82 mm Hobelb...
Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm. Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch na...
Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm. Der neuartige Spanauswurf mit exzellenter Späneabführung durch verstärkten Luftstrom und neuartige Luftführung verbannt Verstopfungen durch na...
Einzigartig! Mit stufenloser Spanabnahme von 0 - 4 mm. Durch konsequente Leichtbauweise wiegt die solide Gusskonstruktion nur 14 kg. Der starke MAFELL-Lichtstrommotor bietet genügend Reserven. Hobe...
Der handliche Akku-Hobel Akku-Hobel M18BP mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise. Produktbeschreibung: REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für l...
Der handliche Akku-Hobel Akku-Hobel M18BP mit 4-poligem-Motor für höchste Leistung bei kompakter Bauweise. Produktbeschreibung: REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz in Maschine und Akku sorgt für l...
Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche. Produktbeschreibung: kompakt und leicht, bequem in versch...
Der bürstenlose M12™-Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 51 mm eignet sich für die gängigsten Anwendungsbereiche. Produktbeschreibung: kompakt und leicht, bequem in versch...