Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  > Endschalter mechanisch

  Endschalter mechanisch (1.007 Artikel)

Folgende Filter helfen, die Artikelliste nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Artikelvergleich
Anzeige
☐
Galeriedarstellung
☐
☐
☐
Cluster beta
Wir holen für Sie das Beste aus Ihren Anforderungen heraus. Sie sparen.
Markieren Sie alle Artikel, die Ihre Anforderung erfüllen.
Im Warenkorb erhalten Sie daraus das beste Angebot.
Bild
Bestellen
ABB LS32M41B11, Positionsschalter 1SBV011941R1211 (5 Angebote) 
LS32M41B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus einer Zinklegierung (Zamak), mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M16x1,5 unten, einem abgeflachten Kunststoff-Rollens...
ABB
1SBV011941R1211
€ 22,98*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS32P10B11 Positionsschalter Standard Kunststoff-Gehäuse grau IP65 (9 Angebote) 
Der LS32P10B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M16x1,5 unten, einem abgeflachten Druckb...
ABB
1SBV010310R1211
€ 17,72*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS32P13B11 Positionsschalter Standard Kunststoff-Gehäuse grau IP65 (9 Angebote) 
Der LS32P13B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M16x1,5 unten, einem abgeflachten Rollen...
ABB
1SBV010313R1211
€ 16,48*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS32P41B11 Stand.-Pos.-sch. Kunstst. -Geh.GY IP65 1SBV010341R1211 (11 Angebote) 
Der LS32P41B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M16x1,5 unten, einem abgeflachten Polyam...
ABB
1SBV010341R1211
€ 21,02*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS33P13B11 Standard-Positionsschalte Kunststoff-Gehäuse grau IP65 (7 Angebote) 
Der LS33P13B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M20 x 1,5 unten, einem abgeflachten Roll...
ABB
1SBV012213R1211
€ 16,47*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS33P31B11 Stand.-Pos.-sch. Kunstst. -Geh.GY IP65 1SBV012231R1211 (6 Angebote) 
Der LS33P31B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M20 x 1,5 unten, einem abgeflachten Roll...
ABB
1SBV012231R1211
€ 21,00*
pro Stück
 
 Stück
ABB LS33P41B11 Positionsschalter Standard Kunststoff-Gehäuse grau IP65 (6 Angebote) 
Der LS33P41B11 ist ein 30 mm breiter Positionsschalter aus glasfaserverstärktem UL-V0-Material, mit 2 Befestigungsbohrungen oben, 1 Kabeleinführung nach ISO M20 x 1,5 unten, einem abgeflachten Poly...
ABB
1SBV012241R1211
€ 21,32*
pro Stück
 
 Stück
ABB MKey9RFQC Plastic M12 MKey9RFQC Sicherheitsschalter RFID 2TLA050007R2602 (3 Angebote) 
Sicherheitsmagnetschalter mit RFID-Technologie bis PL e oder SIL 3 für die Verriegelungsfunktion, robustes Polyestergehäuse und Edelstahlkopf, M12-Quick-Connector, 24 V DC Spannungsversorgung zum E...
ABB
2TLA050007R2602
€ 884,05*
pro Stück
 
 Stück
ABB Standard MKey RFID Key Betätiger 2TLA050040R0240 (3 Angebote) 
Standardbetätigerfür MKey RFID Sicherheitsschalter mit Metallkopf. Betätiger aus rostfreiem Stahl 316. MKey sind mechanische Sicherheitsschalter, die zur Überwachung von Türen und Luken eingesetzt ...
ABB
2TLA050040R0240
€ 77,88*
pro Stück
 
 Stück
BERN C2-U1Z M. Lötösen O.M. Kleinstgrenztaster Kst C2 (5 Angebote) 
Kleinster Schalter für Sicherheitsanwendungen, zweikanalige Sicherheitsüberwachung möglich, mit unverlierbarem Rastdeckel, geeignet auch für frontseitige Befestigung, Montage-Vorteil: Rastdeckel mi...
Bernstein
6108701003
€ 17,968*
pro Stück
 
 Stück
BERN SN2-SU1Z AHS Grenztaster M SN2 (7 Angebote) 
Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner kompakten Bauform für fast jeden Einsatz im Bereich der Sicherheitsanwendung und Positionserfassung eignet. Der Schalter bietet mit drei Kabel...
Bernstein
6033385018
€ 53,36*
pro Stück
 
 Stück
BERN TI2-SU1Z RIW Kleinstgrenztaster Kst Ti2 Tiny Ti2 isolie (14 Angebote) 
Einsatz optimal für Sicherheitsanwendungen und Positionserfassungen bei beengten Raumverhältnissen mit einer hohen Schutzart IP65. Optional lieferbar mit M12-Stecker.
Bernstein
6088167008
€ 29,93*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-B03-D12-61-A-55-0517 Mechanischer Positionsschalter BNS02HU (5 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS02HU
€ 475,43*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-B03-L12-61-A-22-03 Positionsschalter BNS02JP (7 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS02JP
€ 346,23*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-B03-L12-61-A-55-1020 Positionsschalter BNS02JT (3 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS02JT
€ 523,80*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-B03-R12-61-A-22-03 Positionsschalter BNS02K9 (3 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS02K9
€ 390,53*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-D02-D16-100-22-02 Positionsschalter BNS00R7 (6 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS00R7
€ 248,70*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-D03-R12-100-10-01-FD Positionsschalter BNS00W0 (3 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS00W0
€ 394,29*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-D04-D12-100-10-01 Positionsschalter BNS00WR (3 Angebote) 
Für Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Sicherheitsschaltern nach DIN EN 60204-1/VDE 0113Der Schaltvorgang wird von einem starren Stößel ausgelöst, der ein mechanisches Sc...
Balluff
BNS00WR
€ 402,85*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 813-FD-60-183 Positionsschalter BNS001J (6 Angebote) 
Sie legen Wert auf zuverlässiges Schalten selbst bei verschweißten Kontakten? Dann statten Sie Ihre Sicherheitsfunktionen wie Not-Aus oder Endlagenabgrenzung mit Balluff Sicherheitsschaltern aus. D...
Balluff
BNS001J
€ 116,09*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 816-B02-PA-12-610-11 Positionsschalter BNS03EA (7 Angebote) 
Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehäusebaureihe Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstände aus...
Balluff
BNS03EA
€ 285,21*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 816-B03-THA-16-602-11 Positionsschalter BNS0395 (5 Angebote) 
Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehäusebaureihe Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstände aus...
Balluff
BNS0395
€ 458,42*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 816-B06-NA-12-602-11 Positionsschalter BNS03AE (3 Angebote) 
Induktive Reihenpositionsschalter bieten die Vorteile eines induktiven Sensors mit dem unserer mechanischen Gehäusebaureihe Sie zeichnen sich durch eine kompakte Bauform und hohe Schaltabstände aus...
Balluff
BNS03AE
€ 712,38*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-100-D-11 Positions- schalter 22x42x47mm BNS005F (8 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS005F
€ 86,87*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-100-D-15 Nockenschalter elektromechanisch BNS04WT (3 Angebote) 
Ein spezielles Schaltelement und eine ausgereifte Stößelkonstruktion zeichnen mechanischen Positionsschalter für den erhöhten Temperaturbereich aus. So eignen sie sich für Einsatztemperaturen bis 1...
Balluff
BNS04WT
€ 162,72*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-100-K-10-S80 Positionsschalter (7 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS0062
€ 190,60*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-99-K-10-S4 Positions- schalter BNS004F (3 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS004F
€ 209,93*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B02-D08-40-11 Positionsschalter BNS01NN (8 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS01NN
€ 144,09*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B02-D10-46-11 Positions- schalter BNS01P9 (6 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS01P9
€ 146,20*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B02-D12-61-12-10 Positionsschalter BNS026R (10 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS026R
€ 152,06*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B02-R08-40-11 Positionsschalter BNS01R5 (8 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS01R5
€ 132,88*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B03-D10-46-10 Positionsschalter BNS01TC (6 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS01TC
€ 227,38*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B03-K12-61-12-10 Positionsschalter BNS028Z (3 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS028Z
€ 275,75*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B03-R08-40-11 Positionsschalter BNS01U2 (4 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS01U2
€ 245,83*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-B04-R12-72-10 Positionsschalter BNS025E (3 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS025E
€ 500,98*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D02-L12-100-10 Positionsschalter BNS00C3 (6 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00C3
€ 218,27*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D02-L12-100-10-FD Positionsschalter BNS00C4 (5 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00C4
€ 256,28*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D03-R12-100-10 Positionsschalter BNS00EW (6 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00EW
€ 258,57*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D04-R12-100-10 Positionsschalter BNS00J4 (6 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00J4
€ 323,36*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D04-R12-100-10-FD-S4R-I Elektromechanischer Nockenschalter BNS04 (3 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS04RM
€ 626,58*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D05-R12-100-10 Positionsschalter BNS00K6 (5 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00K6
€ 419,72*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-D06-D12-100-10 Positionsschalter BNS00KJ (7 Angebote) 
Mechanische Reihenpositionsschalter mit bis zu 16 Schaltstellen sind die Klassiker der Automation. Der Schaltvorgang wird von einem teleskopierenden Stößel ausgeführt. Mit Hilfe dieses Stößels wird...
Balluff
BNS00KJ
€ 398,08*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-FD-60-101-FD Positionsschalter BNS0004 (6 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS0004
€ 104,40*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-FK-60-101 Positionsschalter BNS0005 (7 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS0005
€ 68,72*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-FR-60-101 Positions- schalter 28x74x61mm BNS0013 (8 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS0013
€ 62,32*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-FR-60-101-FD Positionsschalter BNS0014 (7 Angebote) 
Bei mechanischen Einzelpositionsschaltern ohne Zwangstrennung führt ein teleskopierender Stößel den Schaltvorgang aus. Mit seiner Hilfe wird ein mechanisches Schaltelement in einer separaten, dicht...
Balluff
BNS0014
€ 96,61*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-X496-99-P-10 Positions- schalter BNS008F (6 Angebote) 
Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Flach, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Sc...
Balluff
BNS008F
€ 216,02*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-X496-99-R-11 Positionsschalter BNS008K (8 Angebote) 
Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Rolle, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Sc...
Balluff
BNS008K
€ 187,53*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BNS 819-X505-99-K-10 Positions- schalter BNS0054 (7 Angebote) 
Gehäusematerial=Aluminium, Anzahl der Schaltstellen=1x Kugel, Ausführung=Sprungkontakt, Wirkprinzip=1. Schaltstelle: mechanisch, Dauerstrom=1. Schaltstelle: 5 A, Bemessungsbetriebsspannung Ue=1. Sc...
Balluff
BNS0054
€ 191,78*
pro Stück
 
 Stück
Balluff BPN 18M-F-03-SA2-PU-00,12 Programmierbare Nocken BIC006Z (3 Angebote) 
Programmierbare Nocken, nicht bündig, Gehäusematerial=Messing, Aktive Fläche, Material=PBT
Balluff
BIC006Z
€ 140,72*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   21   vorwärts
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.