LED Boden-Einbaustrahler quadr. 58mm, Einbau? 55mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: A...
LED Boden-Einbaustrahler quadr. 58mm, Einbau? 55mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: n...
LED Boden-Einbaustrahler quadr. 58mm, Einbau? 50mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: n...
LED Boden-Einbaustrahler quadr. 58mm, Einbau? 50mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 4-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklas...
LED Boden-Einbaustrahler quadr. 45mm, Einbau? 32mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: E...
LED Boden-Einbaustrahler rund 26mm, Einbau? 18mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse...
LED Boden-Einbaustrahler rund 26mm, Einbau? 18mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse...
LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, Einbau? 55mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse...
LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, Einbau? 55mm LED Bodeneinbaustrahler, RGB, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse...
LED Boden-Einbaustrahler rund 60mm, Einbau? 55mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 4-polig), mit IP67-Stecke Energieeffizienzklasse: nich...
LED Boden-Einbaustrahler rund 28mm, Einbau? 22mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: nic...
LED Boden-Einbaustrahler rund 28mm, Einbau? 22mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 4-polig), mit IP67-Stecke Energieeffizienzklasse: nich...
LED Boden-Einbaustrahler rund 35mm, Einbau? 24mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: nic...
LED Boden-Einbaustrahler rund 35mm, Einbau? 24mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 2-polig), mit IP67-Stecker Energieeffizienzklasse: nic...
LED Boden-Einbaustrahler rund 35mm, Einbau? 24mm LED Bodeneinbaustrahler, gehartetes Glas, bis 100 kg belastbar, inkl. Anschlusskabel (AW G22, 4-polig), mit IP67-Stecke Energieeffizienzklasse: nich...
Spie?strahler Typ Nr. 2433 Farbe: anthrazit, mit 1 x LED 4 W, 230 lm, 3000 K, Lichtfarbe warmwei? mit integriertem Konverter AC/DC schwenkbar 120, mit Edelstahl-Erdspie? 2,5 m Kabel und Stecker
Albert-Sockelleuchte 690545 aus Aluminiumguss mit opales Glas und Acrylglaszylinder klar. Eingerichtet fur 1 x Lampe max. 20 W, Fassung E27.Anschlussfertig mit Montageplatte zum Aufschrauben auf ei...
Albert-Erdeinbaustrahler 692159 aus Edelstahl mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 1W - Lichtfarbe warmwei? -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Eine...
Albert-Erdeinbaustrahler 692188 - 30 grad schwenkbar - aus Edelstahl mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet mit 1 x LED 4,5W - Lichtfarbe warm-wei? -3150 grad K, inkl. Ko...
Albert-Erdeinbaustrahler 692326 - 30 Grad schwenkbar - aus Aluminiumgu? mit runder Edelstahlabdeckung, Sicherheitsglas klar. Eingerichtet fur 1 x LED 10 Watt incl. Konverter, 900 lm. 3000K Je eine ...
Albert-Erdeinbaustrahler 662422 - 30 grad schwenkbar - aus Aluminiumgu? und Edelstahl, Sicherheitsglas klar. 1 x LED 16W, warmwei? 3000 K, 2240 IP 67 - Schutzklasse I. Fur Druckbelastungen bis 3000...
Albert-Erdeinbaustrahler 662423 - 30 grad schwenkbar - aus Aluminiumgu? und Edelstahl, Sicherheitsglas klar. 1 x LED 32W, warmwei? 3000 K, 4480 IP 67 - Schutzklasse I. Fur Druckbelastungen bis 3000...