Mit der 3M LSA-Plus Edelstahl-Montagewanne der Baureihe 2 für 2 Leisten mit einem Rastermaß von 25 mm können Sie LSA-Plus Anschluss- und Trennleisten auf sichere Weise montieren. .
Displayport Adapterkabel, DP - HDMI Typ A St/St, 3.0m, w/lock, DP 1.2_HDMI2.0, 4K/60Hz,sw Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. - Unt...
Klettband auf Rolle Gewebe, 10m x 15mm x 2,6 mm, auf Rolle, sw Ist beständig gegen Alkohole, Öle, Fette und Wasser - Weiche und flexible Materialstruktur, schützt die verbundenen Oberflächen vor Be...
Hutschienenadapter für 2x Keystone Module Die DIGITUS® Hutschienenadapter dienen zur Aufnahme von DIGITUS® Keystone Modulen. Sie sind erhältlich als 1-Port oder 2-Port Version.
Modulares Patch Panel, geschirmt 24-Port, blank, 1HE, Rack Mount, Grau RAL 7035 Das Modulare Patch Panel von DIGITUS® ist als 16- oder 24-Port Variante erhältlich. Der 1,5 mm kaltgewalzte C-Stahl b...
Modular Patch Panel, geschirmt, 24-port Blank, 1HE, Rack Mount, transp. Beschr.feld, Grau DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19 Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS...
Modular Patch Panel, geschirmt, 24-port blank, 1HE, Rack Mount, transp. Logofelder, sw DIGITUS® Modulare Patchpanel wurden speziell für die 19 Schrankinstallation und für die Montage mit DIGITUS® K...
CAT 6A Feldstecker, STP, Staubschutzkappe, Knickschutz Der DIGITUS® CAT 6A Stecker für Feldmontage ist ein moderner und hochwertiger RJ45-Stecker, der sich nicht nur durch die super einfache Anwend...
DIGITUS Professional Konsolidierungs-Punkt Gehäuse für 6x Keystone Module Aufputzbox für Keystone Module, reinweiß, 6-Port Das Gehäuse ist Teil der modularen DIGITUS® Anschlusstechnik und dient zum...
DIGITUS Professional Leerdose für Keystone Module, Rahmen 80x80 mm + Zentralplatte 50x50 mm Frontplatte für Keystone Jacks, 2x RJ45, Staubschutz, 80x80 + Zentralplatte, reinweiß, deutsches Layout, ...
Aufputzdose für Frontplatten 80x80x42 mm, Farbe Reinweiß, Deutsches Layout Die DIGITUS® Aufputzrahmen für Keystone Leerdosen sind perfekt dazu geeignet Ihre Datenanschlussdosen zu erweitern. Erhält...
Frontplatte für Keystone Jacks, 1x RJ45 Staubschutz, 80x80 + Zentralplatte, reinweiß, Die DIGITUS® Leerdosen sind zur Aufnahme von allen geschirmten DIGITUS® Keystone Modulen geeignet. Integrierte ...
Cat.8.I Keystone Modul geschirmt, werkzeugfrei, Staubkappe 25/40GBase-T Übertragungsgeschwindigkeit im Permanent Link bis zu 24 m und Channel Link bis zu 30 m. Speziell für ToR und MoR Verkabelung ...
Leerdose ohne Zentralplatte, ohne Rahmen, designfähig Designkompatibel zu allen gängigen Schalterprogrammen - Kann als 1-Port und 2-Port Datendose verwendet werden - Kompatibel mit geschirmten DIGI...
CAT 6A CAT Verbinder, 500 MHz für AWG 22-26, geschirmt mit Metallschraubkappe Der CAT-Verbinder eignet sich ideal zum Verlängern oder zur Reparatur einer Twisted-Pair Kabelstrecke. - CAT 6A, 500 MH...
Klettband, 20 mm breit für strukturierte Verkabelung, 10 m Rolle, Schwarz Klettband, 20 mm breit, 10 m Rolle, Farbe Schwarz - Strukturieren Sie Ihre Verkabelung auf einfache und effiziente Weise - ...
Anschlussdose KS 2-fach, UP Für Brüstungskanal- und UP-Montage Zentralplatte 50x50 mm, Abdeckrahmen 80x80 mm Ähnlich RAL 9010 (reinweiß) Leerdose für CobiNet-KS-Modul im Keystone-Format Passend für...
Verteilerfeld KS 19 (482,6 mm) 24x, Kontakte unten, 1 HE Leergehäuse für KS-Module im Keystone-Format RAL 7035 (lichtgrau) 19-Leergehäuse für den Einsatz von max. 24 x RJ45-Buchsen oder anderen Mod...
RJ45-Kupplung KS IPS 500 Klasse EA nach ISO/IEC 11801-1:2017-11 Kompakte, einzeln geschirmte RJ45-Kupplung im Keystone-Format 2 x Staubschutzklappe beiliegend Geeignet für 10 GigaBit Ethernet Rundu...
Beschreibung Geschirmtes 19/1HE-Patchpanel für die Aufnahme von maximal 24 Modulen mit Keystone-Befestigung. Die Module rasten ohne weiteres Montagezubehör mühelos in den Patchpanel-Rahmen ein. Nic...
Passen in alle Patchpanels oder Dosen mit Keystone-Ausbruch für flanschlose Kupplungen E2000® simplex, LC duplex und SC simplex. Jede flanschlose Kupplung kann mit einem Adapterrahmen in schwarz od...
Halter Patch-Panel, universal, links-rechts. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend aus Schrank mit...
Patch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt.Patchpanel leer für Keystone zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bes...
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), inkl. 12xRJ45 Module f.Hutschiene o.geschraubt.Patchpanel mit 24 Steckplätzen zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten. Beste...
Patch-Panel 24-fach (E-Dat), ohne Module für Hutschiene oder geschraubt.Patchpanel leer zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalha...
Datenanschluss Patch-Modul 2-fach Cat.6 8/8 geschirmt mit Tragring.Patch-Modul Kategorie Cat.6 zum Anschluss von 2 x RJ45 Stecker. Flachsteckanschluss an jedem Modul.
Anschluss Modul 1x RJ45, Cat.6a, für Zentralscheibe UAE 1-fach, hfr.Set bestehend aus: Montagerahmen zur Aufnahme von einer Modularen Anschlusseinheit mit einer maximalen Modulbreite von 14,7 mm. E...
KOAX Modul, universal, F/F REG.Koax Modul mit F/F Ausführung zur Montage auf der Hutschiene. 75 Ohm Durchgangskupplung ohne Abschluss- und Koppelelemente. Zum Anschluss einer Installationsleitung m...
KOAX Modul, universal, F/IEC (Buchse) REG.Koax Modul mit F/IEC Buchsenausführung zur Montage auf der Hutschiene. 75 Ohm Durchgangskupplung ohne Abschluss- und Koppelelemente. Zum Anschluss einer In...
Isolierschlauch für Datenleitung, 1500mm, für RJ45-Modul. Zählerschranklösung Schrankgehäuse nach DIN VDE 0603/1, Maßnorm DIN 43 870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Bestehend au...