Die Unterputzgerate von alre passen in Verbindung mit dem entsprechenden Deckelset (Abdeckung) ohne Zwischenrahmen direkt in viele Schalterprogramme. Durch das Baukastenprinzip (alre Basisgerat + a...
Steckdose 1x Schutzkontakt,1x USB,1x Type C 5 V 2.8 A, Eingang: AC 250V 50Hz, RAL 9003 1 x USB Type-C?-Anschluss + 1 x USB A-Anschluss zum Laden von Smartphones oder Tables - Sicherheits-Steckdose ...
Steckdose 2x USB, 1x USB Type C 5V 3.1A, Eingang: AC250V 50HZ,RAL 9003 Lade-Dose mit 2 x integrierten USB A-Anschlussen & 1 x USB Type-C? zum Laden von Smartphones / Tablets - Gleichzeitges Laden v...
Breitbandtechnologie 5-2.400 MHz Fur DVB-T, Satellit- und Breitbandkabel-Anlagen. Fur analoge und digitale Ubertragung. Mit Spreize. Geringe Einbautiefe. Klasse A.
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Mit Steckklemmen frontseitig Mit Schraubklemmen ruckseitig Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Passe...
Stereo-Lautsprecher-Anschlussdose Mit Steckklemmen frontseitig Mit Schraubklemmen ruckseitig Mit 4 Anschlussklemmen. Leiterquerschnitt max 10 mm2. Polung farblich gekennzeichnet. Mit Spreize. Passe...
Winkelbuchse fur Potentialausgleich. Passend zu Stecker 2095 UC-212 und zu Einbaustecker 0471-0-0037 nach DIN 42801. Fur Potenzialausgleich-Steckverbinder (Anschluss bis 6 mm?, gequetscht oder gelo...
Elektronischer Raumtemperaturregler-Einsatz mit Schlie?erkontakt Der Schlie?erkontakt ist potentialgebunden Schaltkontakt offnet, wenn die eigenstellte Temperatur erreicht ist Ohne Spreizbefestigun...
Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt offnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit Spreizbefestigung Mit separatem Anschluss fur zeitgesteuerte ...
Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt offnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist. Mit eingebautem Schiebeschalter und Kontrolllampe fur die Nachtab...
El. Raumtemperaturregler UP Schiebeschalter, Istwert-Anzeige, 24 V Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Schaltkontakt offnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist...
Mit Temperaturanzeige IST-Wert Automatische Reglerkalibrierung Mit Spreizbefestigung Klasse des Temperaturreglers: 1 Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%. Nur in Verbindung mit handelsubl...